CR6HIXの販売特集

CR6HIX」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCR6HIXに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(547)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

「CR6HIX」のピックアップ商品

イリジウムIXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 1個ほか レビュー:(117)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) MAXFIRE(DAYTONA)

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
MAXFIRE(DAYTONA) マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) 1本ほか レビュー:(34)

【特長】1、MAXFIREは、NGK社と共同で、2輪用に開発したNGKイリジウムプラグより、ワンランク上の設計。NGK製の2輪用プラグとしては公道仕様最強プラグです。 2、カット量15〜17%UP(NGKイリジウムIX比)先端電極の鋭角なカットがカーボン、スラッジによる失火を防ぎ強力なスパークを実現。0.6mmイリジウム採用。倒しこみ量30%〜50%UP(NGKイリジウムIX比)自己清浄作用が高まりカーボン付着率が低下。失火を減少させ、耐振動性も向上します。NGKレーシングプラグ同様銅ガスケットを採用。 再使用時のヘタリが少なく着火位置が安定します。 3、外側電極形状やガスケットなど、NGKレーシングプラグに採用されているスペックを盛り込んだこだわり仕様!!パッケージもレーシングプラグを彷彿させる赤を採用! イリジウムプラグの特長 イリジウムプラグに交換すると加速力がアップします。アクセルに対してクイックな反応で、一般プラグとの違いを体感いただけます。エンジン性能をパワーアップさせます。上り坂などで力強さを発揮し、快適なドライブ、ツーリングをお楽しみいただけます。極細電極がすばやく着火し、エンジンの始動性を高めます。火花のばらつきが少ないためアイドリングも安定します。着火性が優れているため、ガソリンを効率よく燃焼させます。経済面にも環境面にも優しいプラグです。【用途】2輪用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(867)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

イリシリーズプラグ NGK

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
NGK イリシリーズプラグ 1個ほか レビュー:(1)

【特長】イリシリーズプラグは、高熱価が必要なチューニングエンジン向けで、着火性・加速性に優れたイリジウムプラグです。絶縁体形状をリニューアルしてコルゲーションに3本帯を入れ、また主体金具も耐腐食性に優れたメッキを採用しました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(523種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(B〜) 1個ほか レビュー:(1159)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
NGK 2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) 1個 レビュー:(45)

【特長】一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個 レビュー:(222)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)

BUSINESS DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
DUNLOP(ダンロップ) BUSINESS 1本 レビュー:(160)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。【用途】カブタイヤ

バイク・自転車用品 > バイク用品 > タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン > タイヤ > 業務用タイヤ

ウルトラG2 ホンダ

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ホンダ ウルトラG2 1缶(1L)ほか レビュー:(424)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > 4サイクルオイル

オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)ほか レビュー:(53)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > オイル・燃料系 > ドレンボルト関連 > ドレンガスケット

二輪用オイルフィルター モノタロウ

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ 二輪用オイルフィルター 1個 レビュー:(533)

【特長】日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。ガスケット付。【用途】二輪車用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > オイル・燃料系 > オイルフィルター

バイク用ドレンパッキン ノーブランド

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ノーブランド バイク用ドレンパッキン 1袋(50個) レビュー:(73)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > オイル・燃料系 > ドレンボルト関連 > ドレンガスケット

「CR6HIX」の関連特集

cr6hsa

cr6hsa

スパークプラグ 2輪車用やスパークプラグ(B〜)も人気!

cr6hsaの販売特集

CR7HIX

CR7HIX

イリジウムIXプラグ 2輪車用やマックスファイアプラグ(イリジウムプラグ)などの人気商品が勢ぞろい。

CR7HIXの販売特集

C6HSA

C6HSA

スパークプラグ(C〜)やスパークプラグ 2輪車用も人気!

C6HSAの販売特集

CR8HIX

CR8HIX

イリジウムIXプラグ 2輪車用やマックスファイアプラグ(イリジウムプラグ)などの人気商品が勢ぞろい。

CR8HIXの販売特集

CR5HIX

CR5HIX

イリジウムIXプラグ 2輪車用やイリジウムIXプラグほか、いろいろ。

CR5HIXの販売特集

CR6

CR6

修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CRや[6V] カメラ用リチューム電池などの「欲しい」商品が見つかる!

CR6の販売特集

CR7EIX

CR7EIX

イリジウムIXプラグ 2輪車用やマックスファイアプラグ(イリジウムプラグ)などの人気商品が勢ぞろい。

CR7EIXの販売特集

プラグレンチ

プラグレンチ

プラグレンチやT型プラグレンチ(フレキシブルタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

プラグレンチの販売特集

IRIWAY8

IRIWAY8

イリシリーズプラグやイリジウムプラグ(新車組付プラグ)などのお買い得商品がいっぱい。

IRIWAY8の販売特集

IRIWAY7

IRIWAY7

イリシリーズプラグやイリジウムプラグ(新車組付プラグ)などのお買い得商品がいっぱい。

IRIWAY7の販売特集

CR9E

CR9E

スパークプラグ 2輪車用やプラグ(スパーク) CR9E(NGK) 92070-1266などの「欲しい」商品が見つかる!

CR9Eの販売特集

CPR7EAIX-9

CPR7EAIX-9

イリジウムIXプラグ 2輪車用やスパークプラグ 2輪車用などの「欲しい」商品が見つかる!

CPR7EAIX-9の販売特集