CR7EH-9の販売特集

CR7EH-9」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCR7EH-9に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(870)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

「CR7EH-9」のピックアップ商品

イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(548)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

スパークプラグ(C〜) NGK

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(C〜) 1個ほか レビュー:(178)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(523種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(B〜) 1個ほか レビュー:(1160)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) MAXFIRE(DAYTONA)

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
MAXFIRE(DAYTONA) マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) 1本ほか レビュー:(34)

【特長】1、MAXFIREは、NGK社と共同で、2輪用に開発したNGKイリジウムプラグより、ワンランク上の設計。NGK製の2輪用プラグとしては公道仕様最強プラグです。 2、カット量15〜17%UP(NGKイリジウムIX比)先端電極の鋭角なカットがカーボン、スラッジによる失火を防ぎ強力なスパークを実現。0.6mmイリジウム採用。倒しこみ量30%〜50%UP(NGKイリジウムIX比)自己清浄作用が高まりカーボン付着率が低下。失火を減少させ、耐振動性も向上します。NGKレーシングプラグ同様銅ガスケットを採用。 再使用時のヘタリが少なく着火位置が安定します。 3、外側電極形状やガスケットなど、NGKレーシングプラグに採用されているスペックを盛り込んだこだわり仕様!!パッケージもレーシングプラグを彷彿させる赤を採用! イリジウムプラグの特長 イリジウムプラグに交換すると加速力がアップします。アクセルに対してクイックな反応で、一般プラグとの違いを体感いただけます。エンジン性能をパワーアップさせます。上り坂などで力強さを発揮し、快適なドライブ、ツーリングをお楽しみいただけます。極細電極がすばやく着火し、エンジンの始動性を高めます。火花のばらつきが少ないためアイドリングも安定します。着火性が優れているため、ガソリンを効率よく燃焼させます。経済面にも環境面にも優しいプラグです。【用途】2輪用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚) レビュー:(53)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > ブレーキ系 > ブレーキパッド

イリジウムIXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 1個ほか レビュー:(117)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

レーシングプラグ NGK

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
NGK レーシングプラグ 1個 レビュー:(4)

【特長】レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個 レビュー:(222)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 大阪魂

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 1本(840mL)ほか レビュー:(4241)

【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

イリジウムMAXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
NGK イリジウムMAXプラグ 1個ほか レビュー:(274)

【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(151種類の商品があります)
KITACO スーパーローラーSET 1セット(3個)ほか レビュー:(7)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 外装系 > バイクカスタムパーツ

3ウェイプラグレンチ KITACO

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KITACO 3ウェイプラグレンチ 1個 レビュー:(31)

【特長】代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > メンテナンスツール > エンジン・駆動系 > スパークプラグレンチ

「CR7EH-9」の関連特集

CR7HSA

CR7HSA

スパークプラグ 2輪車用やスパークプラグ(C〜)も人気!

CR7HSAの販売特集

IUH24

IUH24

イリジウムパワーやイリジウムパワー スパークプラグほか、いろいろ。

IUH24の販売特集

cpr7ea-9

cpr7ea-9

スパークプラグ 2輪車用やプラグ(スパーク) CPR7EA-9(NGK 92070-0022など。

cpr7ea-9の販売特集

CR9EK

CR9EK

スパークプラグ 2輪車用やスパークプラグ(B〜)も人気!

CR9EKの販売特集

cr7e

cr7e

スパークプラグ 2輪車用やスパークプラグ(B〜)も人気!

cr7eの販売特集

高性能プラグ

高性能プラグ

イリジウムプラグ(新車組付プラグ)やイリジウムプラグを今すぐチェック!

高性能プラグの販売特集

NGK BM7A

NGK BM7A

スパークプラグ(B〜)や刈払機用スパークプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

NGK BM7Aの販売特集

ヴェクスター150

ヴェクスター150

ヴェクスター150 プーリーキット/プーリーフェイスセットや国産強化ベルトシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

ヴェクスター150の販売特集

IRIWAY8

IRIWAY8

イリシリーズプラグやイリジウムプラグ(新車組付プラグ)などのお買い得商品がいっぱい。

IRIWAY8の販売特集

バイク用 プラグ

バイク用 プラグ

2輪車用イリジウムスパークプラグやスパークプラグ 2輪車用を今すぐチェック!

バイク用 プラグの販売特集

R7433-8

R7433-8

スパークプラグ(R〜)やレーシングプラグなど。

R7433-8の販売特集

スパークプラグ bpr

スパークプラグ bpr

スパークプラグ(B〜)やイリジウムIXプラグ 2輪車用を今すぐチェック!

スパークプラグ bprの販売特集