CREMAXTECHNOLOGIES ブランドの販売特集

CREMAXTECHNOLOGIES ブランド」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCREMAXTECHNOLOGIES ブランドに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

CREMAX製SSD変換アダプタ EZ Slide Micro Tray MB992TRAY-B CREMAXTECHNOLOGIES

販売価格(税別) ¥4,790
5営業日後以内
CREMAXTECHNOLOGIES CREMAX製SSD変換アダプタ EZ Slide Micro Tray MB992TRAY-B 1個

【特長】EZ Slide Micro Tray MB992TRAY-B 2.5”HDD/SSD搭載用トレイMB992、MB996シリーズ共通。標準2.5インチHDD&SSDをサポート(厚みは9.5mm迄)弾出型取っ手。電源及びデバイス稼動LEDインジケーター対応。フルメタル設計

オフィスサプライ > PC > PCパーツ > ドライブケース

「CREMAXTECHNOLOGIES」のピックアップ商品

CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ToughArmor MB608SP-B CREMAXTECHNOLOGIES

販売価格(税別) ¥24,900
5営業日後以内
CREMAXTECHNOLOGIES CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ToughArmor MB608SP-B 1個

【特長】ToughArmor MB608SP-B Rugged Full Metal 6 Bay 2.5” SATA HDD & SSD Removable Drive Enclosure Backplane Cage for 5.25” Bay。SATA 6GbpsハードドライブまたはSSDリムーバブルで頑丈なドライブエンクロージャーの紹介。単一の外部5.25”ベイで使用。 MB608SP-Bは、一般的なコンセプトを取り入れながら、非常に人気のある高耐久性モバイルラックToughArmor MB996SP-6SBを前提にしていますが、強度を損なうことなくコスト効率の良い構造で構築されています。互換性を高めるために、元の4ピン電源コネクタは、より一般的に使用される15ピンSATA電源コネクタに置き換えられ、ケーブルの乱雑さを軽減しています。 MB608SP-Bは、高さ5mm〜9.5mmの6 x 2.5インチSAS / SATA HDD / SSDを搭載し、迅速かつ簡単なドライブ交換のためのホットスワップをサポートします。シングル40mm冷却ファンには、追加の3モードファン速度制御があり、最高の柔軟性- SSDを使用する場合はオフ/低、メカニカルSATAハードドライブを使用する場合は高.MB608SP-Bは、最も過酷な条件に耐えられる堅牢な堅牢な金属で構成されており、医療および軍事システム、組み込みシステムに最適なストレージアップグレードキットです、HPC(高性能コンピューター)システムおよび産業用PC。

オフィスサプライ > PC > PCパーツ > ドライブケース

CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ExpressCage MB326SP-B CREMAXTECHNOLOGIES

販売価格(税別) ¥11,900
5営業日後以内
CREMAXTECHNOLOGIES CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ExpressCage MB326SP-B 1個

【特長】ExpressCage MB326SP-B 2.5” SATA HDD & SSD x 6台搭載用モジュールケース ホットスワップ対応 5.25”ベイサイズ。一つの5.25インチベイに6台の2.5インチ SATA HDD / SSD (5mm-9.5mm)を搭載可能となり、デバイスが持つホットスワップ機能に対応しています。ExpressCageシリーズ製品はツールレスの構造設計を採用しており、スクリューレストレイ機構でHDD/SSDのインストールがとても簡単ですがトレイの底部にある固定ネジ穴で固定すれば更なる安全性と安定性を図れます。製品のバックパネルに40mmの冷却ファンを搭載しており、エアフロー機構と合わして搭載デバイスに良い散熱効果を提供します。冷却ファンの回転は実際の需要によって高速(H)、低速(L)とオート(A)の三種類に調整することが可能です。MB326SP-B製品はトレイ機構の安定性とトレイレスの便利性を統合し、マルチモジュールケースとして様々用途の使用者にとっては一つ良い選択になるんでしょう。

オフィスサプライ > PC > PCパーツ > ドライブケース

CREMAX製外付けHDDケースMB561U3S-4S-R1 CREMAXTECHNOLOGIES

販売価格(税別) ¥45,900
5営業日後以内
CREMAXTECHNOLOGIES CREMAX製外付けHDDケースMB561U3S-4S-R1 1個

【特長】ICYCube MB561U3S-4S R1製品は4ベイタイプ外付ハードディスクエンクロージャ製品となり、高速タイプUSB3.0とeSATAインターフェースを設けております。省スペースと高品質の製品デザインはビックデータ用途のユーザーに最適です。USB3.0インターフェースはマックス4本の5 Gbpsハードディスクを使用可能でUSB2.0とも互換性あります。eSATAインターフェースはSATA III規格に対応しており,eSATA port-multiplier機能も対応で大部分のRAIDカードと使用可能です。4台3.5インチハードディスクはデータ保存に十分な容量を提供できるでしょう。

オフィスサプライ > PC > PCパーツ > ドライブケース

CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ToughArmor MB516SP-B CREMAXTECHNOLOGIES

販売価格(税別) ¥59,900
5営業日後以内
CREMAXTECHNOLOGIES CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ToughArmor MB516SP-B 1個

【特長】ToughArmor MB516SP-B 16x2.5” SAS/SATA SSD&HDD (5〜7mm)搭載用リムーバブルケース 2x5.25” ベイサイズ。16個の高さ7mm迄の2.5 ”SATA / SASドライブを2つの5.25”ベイに収まることができます。高密度ストレージアプリケーションに最適です。 ドライブを簡単に取り付けることができ、MB998シリーズなど他のいくつかのToughArmorモデルと互換性のあるユニークなEZスライドのナノトレイが特徴です。 最大80mmのユーザーコントロール可能なファンは、最小限のRPM範囲で最大限のエアフローを実現するために、多くの換気穴を利用して静かに作動します。 ファンには、ユーザーが設定できる高速、低速、オフの3つモードがあります。 MB516SP-B製品は、エンタープライズ環境、軍事システム、医療システム、高性能コンピューティング、および工業用設定で一般的に見られる高いIOPS要件を満たすように設計された、丈夫な大型フルメタルハウジングを備えています。

オフィスサプライ > PC > PCパーツ > ドライブケース

CREMAX製外付けHDDケース MB561U3S-4SB-R1 CREMAXTECHNOLOGIES

販売価格(税別) ¥45,900
5営業日後以内
CREMAXTECHNOLOGIES CREMAX製外付けHDDケース MB561U3S-4SB-R1 1個

【特長】ICYCube MB561U3S-4S R1製品は4ベイタイプ外付ハードディスクエンクロージャ製品となり、高速タイプUSB3.0とeSATAインターフェースを設けております。省スペースと高品質の製品デザインはビックデータ用途のユーザーに最適です。USB3.0インターフェースはマックス4本の5 Gbpsハードディスクを使用可能でUSB2.0とも互換性あります。eSATAインターフェースはSATA III規格に対応しており,eSATA port-multiplier機能も対応で大部分のRAIDカードと使用可能です。4台3.5インチハードディスクはデータ保存に十分な容量を提供できるでしょう。

オフィスサプライ > PC > PCパーツ > ドライブケース

CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ExpressCage MB324SP-B CREMAXTECHNOLOGIES

販売価格(税別) ¥11,900
5営業日後以内
CREMAXTECHNOLOGIES CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ExpressCage MB324SP-B 1個

【特長】ExpressCage MB324SP-B 2.5” SAS/SATA HDD&SSDx4台搭載可能モジュールラック ホットスワップ対応。5.25”ベイサイズ。 4 x 2.5” SATA/SAS HDD/SSDを一つ5.25”ベイスペースに搭載可能。SATA 6Gbps或いはSASシングルチャネルをサポート (接続側もSAS対応必要)。ホットスワップ機能対応,メンテナンスが便利。

オフィスサプライ > PC > PCパーツ > ドライブケース

CREMAX製内蔵型RAIDモジュール flexiDOCK MB522SP-B CREMAXTECHNOLOGIES

販売価格(税別) ¥7,990
5営業日後以内
CREMAXTECHNOLOGIES CREMAX製内蔵型RAIDモジュール flexiDOCK MB522SP-B 1個

【特長】flexiDOCK MB522SP-B 2 x 2.5インチSAS / SATA HDD & SSDリムーバブルケース3.5インチサイズ。外付着装方式を導入し、3.5インチサイズ空間に2台の2.5インチ SSD / HDDを直接抜差しが可能です。FlexiDOCK MB522SP-Bは現在あまり利用されていないFDドライブスペースを有効活用し、3.5インチベイをデュアルベイのホットスワップ対応モバイルラックに進化させることができます。搭載HDD/SSDの厚みが5mm〜9.5mm迄対応し、SATA 6Gb/sの転送速度に対応しています。本製品に2.5インチのHDD/SSDを差し込めば、フロントから出っ張ることがなく、システムケースとのフィット感が目視で確認できます。フロントにあるイジェクトボタンを押せば、簡単にHDD/SSDデバイスをリリースすることができます。内蔵したLEDインジケーターで簡単にHDD/SSDデバイスの稼動状況を確認できます。また、金属筐体とエアフロー機構でFlexiDOCK MB522SP-B製品に効率的な散熱効果を果します。FlexiDOCK MB522SP-B製品は迅速に2.5インチHDD/SSDデバイスを活用したい使用者のベストチョイスになります。例えば2.5インチSSDを利用して影像編集を行う編集者や大事な写真データを2.5インチHDDに保存やバックアップを利用する一般使用者等。

オフィスサプライ > PC > PCパーツ > ドライブケース

CREMAX製内蔵型RAIDモジュール FlexCage MB975SP-B-R1 CREMAXTECHNOLOGIES

販売価格(税別) ¥43,900
5営業日後以内
CREMAXTECHNOLOGIES CREMAX製内蔵型RAIDモジュール FlexCage MB975SP-B-R1 1個

【特長】3.5"トレイレスモジュール。 強化されたドアラッチ設計とドライブ挿入メカニズムを備えた3.5インチSATAハードドライブ用の5インチ3トレイレスSATA 6Gbps HDDケージFlexCage MB975SP-B R1の導入により、ホットスワップドライブが簡単なタスクになります。 可能な限り最小の外部5.25 "ベイを使用しながら、ストレージ密度を最大化します。 デバイスを補完するために、FlexCageは次のような機能を使用します:エレガントなプラグアンドプレイトレイレスデザイン、交換可能な80mm冷却ファン、Smart Cooling Technologyによる3速度ファン制御、個別の電源ボタンによるドライブの完全制御。 ドライブストレージの密度が高いため、ドライブを頻繁にホットスワップする消費者、愛好家、システムインテグレーターシステムで使用できます。 FlexCageは、ほとんどのゲーム/メディア/サーバーコンピューターケースと互換性があり、unRAID、Windowsホームサーバーなどのファイルサーバーアプリケーションに最適です。

オフィスサプライ > PC > PCパーツ > ドライブケース

CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ExpressCage MB322SP-B CREMAXTECHNOLOGIES

販売価格(税別) ¥7,490
5営業日後以内
CREMAXTECHNOLOGIES CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ExpressCage MB322SP-B 1個

【特長】ExpressCage MB322SP-B 2.5” SATA/SAS HDD&SSDx2 + 3.5”ベイx1対応モジュールラック。5.25”ベイサイズ。2.5” 対応内蔵モジュール。標準5.25”ベイサイズ対応,スペースの有効活用に役立つ。2x 2.5” SATA/SAS HDD/SSDと1x 3.5” ベイ装置搭載可能。2.5” SATA/SAS HDD/SSDサポート。

オフィスサプライ > PC > PCパーツ > ドライブケース

CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ToughArmor MB998SP-B CREMAXTECHNOLOGIES

販売価格(税別) ¥38,900
5営業日後以内
CREMAXTECHNOLOGIES CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ToughArmor MB998SP-B 1個

【特長】ToughArmor MB998SP-B 8 x 2.5” SATA 3 HDD/SSD搭載用モジュールケース。最大8本の2.5” SATA HDD/SSD(7mm厚み)を一つの5.25”スペースに収まることが可能となり,シリーズ製品の突破的な発展可能性が見えました。製品オリジナルのホットスワップ2.5” EZ Slide Nanoトレイは簡単に搭載デバイスの交換を行えます。40mm冷却ファンを二つ搭載しており,製品のフロントと側面にある通気孔をあわしてよいエアフローを提供しています。また,製品のボディーはフルメタルで作っているため医療、軍事、IPC、企業や工業用途などの環境に適合します。

オフィスサプライ > PC > PCパーツ > ドライブケース

CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ToughArmor MB994SK-1B CREMAXTECHNOLOGIES

販売価格(税別) ¥19,900
5営業日後以内
CREMAXTECHNOLOGIES CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ToughArmor MB994SK-1B 1個

【特長】ToughArmor MB994SK-1B 4x2.5” SATA/SAS HDD/SSD搭載用モジュールケース ロック鍵付。トレイごとにロック機構がつけており、重要な情報の安全をしっかり守ります。ICY DOCK ToughArmor MB994SK-1B製品は7mm〜15mm厚みの2.5インチSAS/SATA SSD/HDDを同時に4台まで収納可能となり,ホットスワップ機能に対応しているためドライブの交換が楽々。亜鉛鉄板で作られたボディは頑丈で軍事用PCや軍事警備システム、厳しい環境下におかれる工場自動化システムなど多様な環境において安心な使用が可能です。40mm冷却ファンが二つ付けており、前方と後方にはそれぞれ通気孔を設けているため全天候で優れた放熱効果を発揮することができます。MB994SK-1B製品は医療、軍事システム、IPC、企業と工業設備のため設計した製品です。

オフィスサプライ > PC > PCパーツ > ドライブケース

ToughArmor 4 x M.2 PCIe NVMe SSD 搭載用モジュールケース 5.25インチベイサイズ CREMAXTECHNOLOGIES

販売価格(税別) ¥59,900
5営業日後以内
CREMAXTECHNOLOGIES ToughArmor 4 x M.2 PCIe NVMe SSD 搭載用モジュールケース 5.25インチベイサイズ 1個

【特長】搭載用モジュールケース。

オフィスサプライ > PC > PCパーツ > ドライブケース

「CREMAXTECHNOLOGIES」の関連特集

ドライブケース

ドライブケース

2.5インチ HDDケースやUSB3.0対応2.5インチハードディスクケースほか、いろいろ。

ドライブケースの販売特集

PCパーツ

PCパーツ

六角ミリネジやPC電源ユニット 80PLUS GOLD ATX12Vも人気!

PCパーツの販売特集