CRSの販売特集

CRS」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCRSに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

汚水用水中ポンプ ノーラス 新明和工業

販売価格(税別) ¥42,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
新明和工業 汚水用水中ポンプ ノーラス 1台

【特長】質量は従来機の3分の1(2.2kWの場合)。軽い樹脂とステンレスを採用したことで、従来の機種(鋳物ポンプ)の、1/3になりました(2.2kW当社比)。すぐれた耐衝撃性。樹脂部分には、衝撃強度に優れた合成樹脂を採用し、要所にゴムプロテクタを装着。万一のポンプ落下時にも、破損しにくくなっています。【用途】各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥及び汚水汚物の排出用。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

「CRS」のピックアップ商品

CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50〜 宇部樹脂加工

販売価格(税別) ¥2,690〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(232種類の商品があります)
宇部樹脂加工 CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50〜 1個

【特長】シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。 外径もΦ20、Φ30、Φ34、Φ38.Φ42、Φ45、Φ50と豊富な品揃えで皆様のご要望にお応えします。 ローラー長もmm単位で製作可能でΦ30、Φ50は帯電防止タイプもあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 産業機器

ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー) ネグロス電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ネグロス電工 ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー) 1個

【特長】設置線(IV線)も合わせて支持できます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ネグロス > 吊り金具・ワールドダクター > ワールドダクター

軽量水中ポンプ 新明和工業

販売価格(税別) ¥33,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新明和工業 軽量水中ポンプ 1台

【特長】トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ【用途】各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

RS-232Cケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ RS-232Cケーブル 1本 レビュー:(3)

【特長】D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > RS-232Cケーブル

軽量水中ポンプ 新明和工業

販売価格(税別) ¥39,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新明和工業 軽量水中ポンプ 1台

【特長】トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ【用途】各種水処理施設などの原水、処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工場などの産業排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ場やマンホールの原水移送用 食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

α折りたたみコンテナ TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,611
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO α折りたたみコンテナ 1個 レビュー:(5)

【特長】シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折り畳み時は組立時の約1/4のサイズとなります。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。4コーナーの角を丸くし、周辺のモノへ与える傷・破損を軽減します。□枠天面に水抜き穴を設置し、いやな□枠内側の水溜りを防止します。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > 折りたたみコンテナ

USB-RS232Cコンバータ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
サンワサプライ USB-RS232Cコンバータ 1個 レビュー:(3)

【特長】RS-232Cシリアルインターフェースをサポートしています。 96バイトのバッファ内蔵です。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続します。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USB関連商品

USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイト エレコム

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
エレコム USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイト 1本 レビュー:(2)

【特長】RS-232C機器のPDA、モデム、TAなどをUSBで接続可能。Windows10、WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows8.1の32/64bit版に対応。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > プリンタケーブル

新明和 高機能樹脂ポンプ 新明和工業

販売価格(税別) ¥94,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
新明和工業 新明和 高機能樹脂ポンプ 1台

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

α折り畳みコンテナ(扉付) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,029〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO α折り畳みコンテナ(扉付) 1セットほか

【特長】フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > 折りたたみコンテナ

CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー 宇部樹脂加工

販売価格(税別) ¥2,680〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(447種類の商品があります)
宇部樹脂加工 CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー 1個

【特長】ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。 軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。 ローラー長もCRSシリーズ同様mm単位で製作可能です。屋外使用には黒色をお薦めいたします。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 産業機器

新明和 高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット 新明和工業

販売価格(税別) ¥93,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新明和工業 新明和 高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット 1台

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

「CRS」の関連特集

汚泥 ポンプ

汚泥 ポンプ

水中汚物ポンプや軽量水中ポンプほか、いろいろ。

汚泥 ポンプの販売特集

ミキサー車 水ポンプ

ミキサー車 水ポンプ

マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプやマグネットポンプMDシリーズ ネジタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

ミキサー車 水ポンプの販売特集

crc

crc

クレ5-56やスーパー5-56などの人気商品が勢ぞろい。

crcの販売特集

CRC 5-56

CRC 5-56

クレ5-56やスーパー5-56などの人気商品が勢ぞろい。

CRC 5-56の販売特集

CRC 5-56 430ml

CRC 5-56 430ml

クレ5-56やスーパー5-56などの人気商品が勢ぞろい。

CRC 5-56 430mlの販売特集

タッピングスプレー

タッピングスプレー

タッピングスプレーやαタッピングスプレーほか、いろいろ。

タッピングスプレーの販売特集

CRC スプレー

CRC スプレー

クレ5-56やクレ3-36などの「欲しい」商品が見つかる!

CRC スプレーの販売特集

CRC556

CRC556

クレ5-56やスーパー5-56などの人気商品が勢ぞろい。

CRC556の販売特集

潤滑スプレー

潤滑スプレー

防錆潤滑剤やクレ5-56などのお買い得商品がいっぱい。

潤滑スプレーの販売特集

雨水ポンプ

雨水ポンプ

雑排水用水中ハイスピンポンプや一般工事排水用 水中ハイスピンポンプLB型を今すぐチェック!

雨水ポンプの販売特集

中継ポンプ

中継ポンプ

マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプや軽量水中ポンプを今すぐチェック!

中継ポンプの販売特集

新明和

新明和

新明和 高機能樹脂ポンプや液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータも人気!

新明和の販売特集