CS-2000の販売特集

CS-2000」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCS-2000に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(9)

【特長】ハイ・レゾリューション 分解能1/60000、1/40000。軽量・コンパクト設計 バックライト付大型液晶、文字高16mm 2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換 コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304) ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能) 風袋引き機能あり

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

「CS-2000」のピックアップ商品

アルミカッタースケール アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アカツキ製作所(KOD) アルミカッタースケール 1個 レビュー:(2)

【特長】カッター面ステンレス鋼付、刃物が食い込まない。【用途】クロス・壁紙・ベニヤの切断作業に。

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > ガイド定規 > ストレート

ユニット用玉軸受CS形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受CS形 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

デジタルシャワープルーフはかり カスタム

販売価格(税別) ¥6,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カスタム デジタルシャワープルーフはかり 1台 レビュー:(19)

【特長】上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。【用途】梱包や部品等の重量チェック厨房や水周りでの重量チェック

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥19,900〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(235種類の商品があります)
SMC 電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ 1個

【特長】電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 二次電池対応シリーズ > 電空レギュレータ ITV シリーズ

クールインパックソフト アステージ

販売価格(税別) ¥48〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アステージ クールインパックソフト 1個 レビュー:(2)

【特長】サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。 使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 保冷剤・保冷用品

電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥39,270〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(194種類の商品があります)
SMC 電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ 1個

【特長】電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 二次電池対応シリーズ > 電空レギュレータ ITV シリーズ

シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付) カスタム

販売価格(税別) ¥7,890
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カスタム シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付) 1台

【特長】シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。【用途】厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥25,500〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
SMC 電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ 1個

【特長】電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 二次電池対応シリーズ > 電空レギュレータ ITV シリーズ

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CL2) SMC

販売価格(税別) ¥27,710
出荷目安:8日
SMC ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CL2) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(6)

【特長】軽量・コンパクト設計。バックライト付大型液晶、文字高16mm。2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換。コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304)。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能)

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

直尺シルバー シンワ測定

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
シンワ測定 直尺シルバー 1本 レビュー:(48)

【特長】長さの許容差はJIS規格より優れています。 裏面にインチ換算表付(15cm〜1mまで。1.5m以上なし) JIS1級(15cm〜2m) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > 直尺

直尺ステン シンワ測定

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
シンワ測定 直尺ステン 1本 レビュー:(27)

【特長】長さの許容差はJIS規格より優れています。 裏面にインチ換算表付(15cm〜1mまで。1.5m以上なし) JIS1級(15cm〜2m) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > 直尺

「CS-2000」の関連特集

輝度計

輝度計

【レンタル】輝度計 LS-110(校正書付)や【レンタル】色彩輝度計 CS-200などのお買い得商品がいっぱい。

輝度計の販売特集

コニカミノルタセンシング

コニカミノルタセンシング

【レンタル】分光放射照度計 CL-500Aや【レンタル】色彩色差計も人気!

コニカミノルタセンシングの販売特集

コニカミノルタ

コニカミノルタ

純正 A0X5271 トナーカートリッジ イエローや純正 A0X5170 大容量トナーカートリッジ ブラックほか、いろいろ。

コニカミノルタの販売特集

長尺用カッター

長尺用カッター

エッジカッター(桧山)や溝切機 Pタイプ グルーバーも人気!

長尺用カッターの販売特集

1500 定規

1500 定規

直尺やアルミカッタースケールなどのお買い得商品がいっぱい。

1500 定規の販売特集

アルマイト処理液

アルマイト処理液

Dr.アルマイトJr(Aキット)やプラクランプセットなどの人気商品が勢ぞろい。

アルマイト処理液の販売特集

カッタースケール

カッタースケール

アルミカッタースケールやカッティングスケール アクリル製 ステン鋼付などのお買い得商品がいっぱい。

カッタースケールの販売特集

CS206

CS206

ユニット用玉軸受CS形やユニット用玉軸受などのお買い得商品がいっぱい。

CS206の販売特集

ITV

ITV

電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズや薄形電空レギュレータ ITV0000シリーズ マニホールドを今すぐチェック!

ITVの販売特集

電空レギュレータ

電空レギュレータ

電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズやITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CL2)などの「欲しい」商品が見つかる!

電空レギュレータの販売特集

CS200

CS200

ユニット用玉軸受CS形や【レンタル】色彩輝度計 CS-200などの「欲しい」商品が見つかる!

CS200の販売特集

VEF

VEF

電空比例弁やVEF - 電空比例弁: 流量形(VEF2141)ほか、いろいろ。

VEFの販売特集