CT 電流の販売特集

CT 電流」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCT 電流に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

分割型 電流センサ(CT) パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥4,390
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic・SUNX) 分割型 電流センサ(CT) 1個

【用途】※専用電流センサ(CT)は、回路電圧440V AC系以下の低圧専用です。高圧回路には使用できません。 ※AKW8115を除く各種エコパワーメータでは、高圧回路を計測する場合、高圧回路用の市販の2次側電流5A CTと5A用専用CT(AKW4801C)との組み合わせで計測しますので、AKW4801Cはかならず必要となります。 ※AKW8115で計測される場合、専用CTは使用できませんので誤って専用CTをご購入されないように十分ご注意ください。 ※AKW8115の電流センサ(CT)には(株)ユー・アール・ディー製(分割形CT CTL-CLシリーズ)を推奨しますので事前に仕様をご確認ください。 ※各種専用電流センサ(CT)はエコパワーメータには同梱されていません。 ※各種専用電流センサ(CT)にはそれぞれ1m仕様の延長ケーブルを同梱しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電力・機器用保護機器 > 機器用保護機器

「CT 電流」のピックアップ商品

エメネータ(電力計測ユニット)電流センサ 日東工業

販売価格(税別) ¥1,590〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日東工業 エメネータ(電力計測ユニット)電流センサ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 盤用パーツ > 内装パーツ

中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーアールディ 中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ 1個

【特長】Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1〜300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電力・機器用保護機器 > 機器用保護機器

貫通型 50A/100A 電流センサ(CT) パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic・SUNX) 貫通型 50A/100A 電流センサ(CT) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電力・機器用保護機器 > 機器用保護機器

CT02シリーズ 春日電機

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
春日電機 CT02シリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > パネル用計器 > 計器用変流器

直流回路 16ch電流モニター用クランプCT マルチ計測器

販売価格(税別) ¥9,790
1営業日後以内
マルチ計測器 直流回路 16ch電流モニター用クランプCT 1個

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

電流検出器(CT) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 電流検出器(CT) 1個 レビュー:(1)

【特長】電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。 ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。 三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > アクセサリ

分割型電流センサー マルチ計測器

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マルチ計測器 分割型電流センサー 1個

【特長】5A回路等の小電流測定に最適。 電線ストッパで落下防止。 端子出力のため専用コネクタ不要。 開放保護素子付・難燃性の安全設計。

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

分割型 250A 電流センサ(CT) パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別)

代替商品あり
パナソニック(Panasonic・SUNX) 分割型 250A 電流センサ(CT)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電力・機器用保護機器 > 機器用保護機器

超小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーアールディ 超小型クランプ式交流電流センサ 1個

【特長】分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA〜1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電力・機器用保護機器 > 機器用保護機器

一般計測用・汎用型 ユーアールディ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーアールディ 一般計測用・汎用型 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサデバイス > 磁気・電流

小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーアールディ 小型クランプ式交流電流センサ 1個

【特長】分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA〜1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電力・機器用保護機器 > 機器用保護機器

機械式指示計器 交流電流計 角形計器 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,790〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(391種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 交流電流計 角形計器 1個 レビュー:(19)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電力管理機器 > 指示電気計器

「CT 電流」の関連特集

CT

CT

CT02シリーズや1100V以下低圧変流器CWシリーズ ケーブル配線用・丸窓貫通形などの人気商品が勢ぞろい。

CTの販売特集

ct 電流測定

ct 電流測定

分割型電流センサーやフレキシブルクランプメータも人気!

ct 電流測定の販売特集

電流

電流

大口径クランプメーターや機械式指示計器 交流電流計 角形計器などの「欲しい」商品が見つかる!

電流の販売特集

変流器

変流器

1100V以下低圧変流器CWシリーズ ケーブル配線用・丸窓貫通形や変流器 OTG-Lなどのお買い得商品がいっぱい。

変流器の販売特集

断線 検出器

断線 検出器

断線検知器や電流検出器(CT)などの「欲しい」商品が見つかる!

断線 検出器の販売特集

電流センサ

電流センサ

貫通型 50A/100A 電流センサ(CT)や分割型電流センサーなど。

電流センサの販売特集

電流 検知 器

電流 検知 器

E's シリーズ 電流検地形パイロットランプや低ワット用電流検知形パイロットランプなどの人気商品が勢ぞろい。

電流 検知 器の販売特集

トランスデューサ

トランスデューサ

小型電力トランスデューサやアナログ入力モジュールなどの「欲しい」商品が見つかる!

トランスデューサの販売特集

電流モニター

電流モニター

電力量モニタ 通信機能付 KM100やワイヤレスクランプロガーなどの「欲しい」商品が見つかる!

電流モニターの販売特集

smp-02v-bc

smp-02v-bc

中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングや中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングも人気!

smp-02v-bcの販売特集

エコパワーメーター

エコパワーメーター

KW2G-H エコパワーメーター SD対応やKW2G エコパワーメーター コネクタ増設タイプ 増設ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

エコパワーメーターの販売特集

直流電流センサ

直流電流センサ

超小型直流分割電流センサや汎用直流電流センサほか、いろいろ。

直流電流センサの販売特集