CT-2000の販売特集

CT-2000」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCT-2000に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

放射温度計 カスタム

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
カスタム 放射温度計 1個 レビュー:(1)

【特長】レーザーマーカー機能付 オートパワーオフ機能付 見やすいブルーのバックライト機能付 ビニールカバー付

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

「CT-2000」のピックアップ商品

専用カートリッジ コールマンジャパン

販売価格(税別) ¥579
0営業日後以内
コールマンジャパン 専用カートリッジ 1缶 レビュー:(17)

【特長】カートリッジ内のガス約95%を利用できるので、効率的で資源のムダが少ない。 火力を長時間、安定して接続。 円柱形の安定した形状で、安心の転倒防止。 可燃性ガス。有臭です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス トーチ/バーナー > アタッチメント > ガスカートリッジ

スペーサー(PTFEスペーサー) CT-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥569〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
廣杉計器 スペーサー(PTFEスペーサー) CT-2000シリーズ(M=2用) 1袋(50個)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ネジ・スペーサー > スペーサー

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンワ測定 放射温度計 レーザーポイント機能付 1台 レビュー:(11)

【特長】レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。【用途】測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

ソードガス206オート コールマンジャパン

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
コールマンジャパン ソードガス206オート 1本 レビュー:(1)

【特長】ベストセラーソードガス206のワンタッチ自動点火型。火口の改良で、逆さ使用も可能。作業しやすい理想のバーナー角度。倒れにくい低重心設計、ボディカバーによる安全二重構造。ボディを握ることによりカートリッジの冷えを防ぎ、ガスの気化を促進させて火力を安定。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス トーチ/バーナー > バーナー > ガストーチ・トーチバーナー

ソードガスX2000Aオート コールマンジャパン

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
コールマンジャパン ソードガスX2000Aオート 1本 レビュー:(3)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス トーチ/バーナー > バーナー > ガストーチ・トーチバーナー

ラボガス コールマンジャパン

販売価格(税別) ¥4,690
0営業日後以内
コールマンジャパン ラボガス 1個 レビュー:(2)

【特長】化学・物理の実験、教材、工芸などの幅広い用途に対応します。野外でも手軽に使えるコンパクトサイズです。強力火力でスピーディに加熱。【用途】幅広い用途に使えるガスカートリッジ式のブンゼンバーナー。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > バーナー・アルコールランプ・金網・三脚 > バーナー

専用カートリッジ コールマンジャパン

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
コールマンジャパン 専用カートリッジ 1缶 レビュー:(6)

【特長】カートリッジ内のガス約95%を利用できるので、効率的で資源のムダが少ない。 火力を長時間、安定して接続。 円柱形の安定した形状で、安心の転倒防止。 可燃性ガス。有臭です。 専用カートリッジにはバルブが付いており、使い切らなくても取り外し可能。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス トーチ/バーナー > アタッチメント > ガスカートリッジ

放射温度計 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
男前モノタロウ 放射温度計 1台 レビュー:(21)

【特長】レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。【用途】電気設備、機械の温度管理、点検

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

放射温度計 A&D

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
A&D 放射温度計 1台 レビュー:(27)

【特長】測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。小型で軽量設計、携帯に便利です。オートパワーオフ機能、ペンホルダー付き。保冷ボックス内の温度を1秒で測定。物流会社様導入実績あり【用途】食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ハンディタイプ

ソードガス206A コールマンジャパン

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
コールマンジャパン ソードガス206A 1本 レビュー:(1)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス トーチ/バーナー > バーナー > ガストーチ・トーチバーナー

赤外線放射温度計 SK-8700II 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 赤外線放射温度計 SK-8700II 1個 レビュー:(5)

【特長】測定対象物に触れることなく衛生的です。非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。 非接触式赤外線放射温度計の特長を生かした素早い応答時間を達成しています。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付き 本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付きです。 オートパワーOFF機能付。 測定した温度指示値が自動的にホールド(固定)されます。(約5秒間) 液晶(LCD)バックライト付。 センサキャップ付き。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

放射温度計 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥11,700〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 放射温度計 1個 レビュー:(6)

【特長】危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に【用途】温度測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

「CT-2000」の関連特集

CT-200

CT-200

専用カートリッジやソードガス206オートなど。

CT-200の販売特集

キャンピング ガスバーナー

キャンピング ガスバーナー

専用カートリッジやオーリック 小型ガスバーナーコンロ(ケース付)も人気!

キャンピング ガスバーナーの販売特集

ソードガスx2000aオート

ソードガスx2000aオート

ソードガスX2000Aオートや専用カートリッジなどの人気商品が勢ぞろい。

ソードガスx2000aオートの販売特集

CT200

CT200

専用カートリッジやソードガス206オートなど。

CT200の販売特集

CV-470

CV-470

専用カートリッジやハンディガス450オートなどの人気商品が勢ぞろい。

CV-470の販売特集

CT

CT

CT02シリーズや1100V以下低圧変流器CWシリーズ ケーブル配線用・丸窓貫通形などの人気商品が勢ぞろい。

CTの販売特集

コールマン ガスボンベ

コールマン ガスボンベ

専用カートリッジやラボガスを今すぐチェック!

コールマン ガスボンベの販売特集

ガストーチ CT-200

ガストーチ CT-200

専用カートリッジやソードガス206Aを今すぐチェック!

ガストーチ CT-200の販売特集

バーナー カートリッジ

バーナー カートリッジ

専用カートリッジやガスカートリッジ(3本入)を今すぐチェック!

バーナー カートリッジの販売特集

コールマン ソードガス

コールマン ソードガス

ソードガスX2000Aオートやソードガス206Aほか、いろいろ。

コールマン ソードガスの販売特集

放射温度計 MonotaRO

放射温度計 MonotaRO

ペン型放射温度計や放射温度計などのお買い得商品がいっぱい。

放射温度計 MonotaROの販売特集

放射温度計 カスタム

放射温度計 カスタム

放射温度計や赤外線放射温度計などのお買い得商品がいっぱい。

放射温度計 カスタムの販売特集