CT-230の販売特集 【通販モノタロウ】
 

CT-230の販売特集

CT-230」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCT-230に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

オイルエレメント(産業機械用) ユニオン産業(UNION)

販売価格 ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
ユニオン産業(UNION) オイルエレメント(産業機械用) 1個 レビュー:(63)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > オイルフィルター > オイルフィルター > 農機・産機用オイルフィルター

「CT-230」のピックアップ商品

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(574種類の商品があります)
三ツ星 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(12)

【特長】絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。【用途】鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2PNCT

エアーフィルター(産業機械用) ユニオン産業(UNION)

販売価格 ¥979〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(190種類の商品があります)
ユニオン産業(UNION) エアーフィルター(産業機械用) 1個 レビュー:(28)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > エアフィルター

フューエルエレメント(産業機械用) ユニオン産業(UNION)

販売価格 ¥320〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
ユニオン産業(UNION) フューエルエレメント(産業機械用) 1個 レビュー:(17)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > フューエルフィルター

LEDヘッドライト H4 DC/AC兼用 Hi/Lo切替 6-80V/6W/800LM MAD MAX(マッドマックス)

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
MAD MAX(マッドマックス) LEDヘッドライト H4 DC/AC兼用 Hi/Lo切替 6-80V/6W/800LM 1個 レビュー:(8)

【特長】DC/AC兼用2輪用LEDバルブセット。バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付タイプ。安心の1年保証。夜間運転で抜群の視認性。片側800LM 合計1600LM、12Wの省電力で大光量を実現。50000時間長寿命。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ > ヘッドライト > 本体

引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社

販売価格 ¥1,950
0営業日後以内
明工社 引掛ゴムプラグ 接地3P 1個

【特長】結線は圧着端子と当社独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC

販売価格 ¥2,890〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(465種類の商品があります)
SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX230 1個 レビュー:(2)

【特長】・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

センター穴付ピンゲージ(プラケース付) アイゼン

販売価格 ¥8,990
出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(901種類の商品があります)
アイゼン センター穴付ピンゲージ(プラケース付) 1本

【特長】歯車およびプーリ偏心測定、穴と側面との直角度の測定などを迅速かつ正確に行うことができます。 精密部品加工用スピンドルとしても使用できます。

測定・測量用品 > 基準器・ゲージ・定盤 > ピンゲージ > バラ

MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2) 武蔵エンジニアリング

販売価格 ¥39,900
出荷目安:7日
武蔵エンジニアリング MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2) 1個

【特長】チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。【用途】チューブ用。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > コーキングガン

シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付 ガードナー

販売価格 ¥13,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ガードナー シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付 1足

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全靴・安全スニーカー・作業靴 > 用途別作業靴 > 導電・クリーンルーム用シューズ > セミロングブーツ

チューブカートリッジ アズワン

販売価格 ¥36,900〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン チューブカートリッジ 1個

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト > シリンジ類 > 部品

パッケージ型電力トランスデューサ ユーアールディ

販売価格 ¥48,900
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーアールディ パッケージ型電力トランスデューサ 1個

【特長】電源直結型でPTが不要。 小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。 真の有効電力計測で0〜5V出力(電源絶縁型)。 CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1〜100Aの間1A刻みで設定できる。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > トランス

建設機械用オイルフィルター KSフィルター

販売価格 ¥469〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
KSフィルター 建設機械用オイルフィルター 1個 レビュー:(8)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > オイルフィルター > オイルフィルター > 農機・産機用オイルフィルター

「CT-230」の関連特集

vctf2.0×3芯

vctf2.0×3芯

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)や柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTFなど。

vctf2.0×3芯の販売特集

gt01-c30r2-6p

gt01-c30r2-6p

RS-232ケーブルや画面転送ケーブルほか、いろいろ。

gt01-c30r2-6pの販売特集

ntn 6205 c3

ntn 6205 c3

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間や深溝玉軸受 6200番台 開放形などのお買い得商品がいっぱい。

ntn 6205 c3の販売特集

yt-20cs3

yt-20cs3

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)やCO2トーチ用ノズルを今すぐチェック!

yt-20cs3の販売特集

uct212-30

uct212-30

ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式やテークアップ形ユニット給油式を今すぐチェック!

uct212-30の販売特集

17230-MCT-000

17230-MCT-000

二輪車用エアフィルターやエレメント エアークリーナー 17230KEA020を今すぐチェック!

17230-MCT-000の販売特集

CTWR2020-3

CTWR2020-3

ホルダ CTWR/Lやチップ CTDを今すぐチェック!

CTWR2020-3の販売特集

DCMT11T304 UTI20T

DCMT11T304 UTI20T

チップ DCMTなどのお買い得商品がいっぱい。

DCMT11T304 UTI20Tの販売特集

DCMT11T304-FV UE6020

DCMT11T304-FV UE6020

チップ DCMT-FVほか、いろいろ。

DCMT11T304-FV UE6020の販売特集

DCMT11T304-PS T9025

DCMT11T304-PS T9025

チップ DCMT-PSほか、いろいろ。

DCMT11T304-PS T9025の販売特集

SMC VT325-032G

SMC VT325-032G

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0〜)や3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0〜)などのお買い得商品がいっぱい。

SMC VT325-032Gの販売特集

TC30428

TC30428

オイルシール TC型やオイルシールほか、いろいろ。

TC30428の販売特集