CT150-1-PSSFの販売特集

CT150-1-PSSF」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCT150-1-PSSFに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥819
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) 1パック(50個)ほか レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

「CT150-1-PSSF」のピックアップ商品

JN1/2シリーズ 手動圧着工具 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥79,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JN1/2シリーズ 手動圧着工具 1個

【特長】JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) 1パック(100個)ほか レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

1列10P-1P×10 QIケーブル 共立プロダクツ

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
共立プロダクツ 1列10P-1P×10 QIケーブル 1本

【特長】ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

精密圧着ペンチ エンジニア

販売価格(税別) ¥4,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エンジニア 精密圧着ペンチ 1個 レビュー:(13)

【特長】ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 本体表面は、高級感のある黒染めテフロン加工。 落下防止に便利なストラップ穴付。【用途】コンタクトピンの高精度な圧着に。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

ミニ圧着工具 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
モノタロウ ミニ圧着工具 1個 レビュー:(74)

【特長】裸端子、PBスリーブの装着作業に。【用途】裸端子、PBスリーブの装着作業に

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

D-sub/JL05シリーズ 圧着工具 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥75,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-sub/JL05シリーズ 圧着工具 1個

【特長】D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

ミニ圧着工具 ロブテックス

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロブテックス ミニ圧着工具 1丁 レビュー:(10)

【特長】軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。【用途】銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

圧着工具 ロブテックス

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ロブテックス 圧着工具 1丁 レビュー:(11)

【特長】ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。【用途】銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 大阪魂

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 1個 レビュー:(9)

【特長】圧着端子の装着作業に。圧着された端子を痛める事なく、取りやすい。正確に設計された圧着罫。 圧着後端子に、使用ダイスのサイズが刻印されます。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

電装圧着工具 ロブテックス

販売価格(税別) ¥1,680〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ロブテックス 電装圧着工具 1丁 レビュー:(24)

【特長】差込端子、裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁でできます。【用途】自動車整備・工場のメンテナンス・電話、電信の配線・オーディオ、電化機器・工作、各種ホビーに。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか レビュー:(22)

【特長】高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

ミニ圧着工具 DENSAN

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DENSAN ミニ圧着工具 1個 レビュー:(4)

【用途】裸端子・PBスリーブ用

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

「CT150-1-PSSF」の関連特集

圧着工具

圧着工具

裸端子用圧着工具やミニ圧着工具ほか、いろいろ。

圧着工具の販売特集

3.5 圧着ペンチ

3.5 圧着ペンチ

圧着ペンチやミニ圧着工具などの人気商品が勢ぞろい。

3.5 圧着ペンチの販売特集

圧着工具 0.75

圧着工具 0.75

裸端子用圧着工具や圧着工具を今すぐチェック!

圧着工具 0.75の販売特集

はんだ

はんだ

すず・鉛はんだ(巻き)やすず・鉛はんだ(少量)など。

はんだの販売特集

圧着工具 ホーザン

圧着工具 ホーザン

圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)や圧着工具など。

圧着工具 ホーザンの販売特集

圧着工具 ニチフ

圧着工具 ニチフ

裸端子用圧着工具や手動工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用などの人気商品が勢ぞろい。

圧着工具 ニチフの販売特集

圧着ペンチ

圧着ペンチ

圧着ペンチや圧着ペンチ接続端子用も人気!

圧着ペンチの販売特集

圧着工具 絶縁被覆

圧着工具 絶縁被覆

圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)や絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用などの人気商品が勢ぞろい。

圧着工具 絶縁被覆の販売特集

はんだこて

はんだこて

はんだこて REDや温度制御はんだこてなどのお買い得商品がいっぱい。

はんだこての販売特集

圧着端子

圧着端子

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形や絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子ほか、いろいろ。

圧着端子の販売特集

ミニ圧着工具

ミニ圧着工具

ミニ圧着工具や絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具などの「欲しい」商品が見つかる!

ミニ圧着工具の販売特集

圧着工具 油圧

圧着工具 油圧

手動式油圧圧着工具(早送り機能付)や手動油圧式圧着工具などのお買い得商品がいっぱい。

圧着工具 油圧の販売特集