CV・CVTの販売特集

CV・CVT」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCV・CVTに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

76Ax20m 電力ケーブル(600V CV/3芯) エスコ

販売価格(税別) ¥34,000
3営業日後以内
エスコ 76Ax20m 電力ケーブル(600V CV/3芯) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

「CV・CVT」のピックアップ商品

54Ax20m 電力ケーブル(600V CV/3芯) エスコ

販売価格(税別) ¥21,000
3営業日後以内
エスコ 54Ax20m 電力ケーブル(600V CV/3芯) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,237〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻ほか レビュー:(9)

【特長】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(30)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT 1巻(10m) レビュー:(2)

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です【用途】一般電力用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,026〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
住電日立ケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻ほか レビュー:(5)

【特長】制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。【用途】一般電力用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
タツタ電線 低圧配線用ニュースラットケーブル 1巻

【特長】トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻(20m)ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
行田電線 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 1巻 レビュー:(3)

【特長】レングスマーク入り【用途】600V以下の回路に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「CV・CVT」の関連特集

CV

CV

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

CVの販売特集

CVT

CVT

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルほか、いろいろ。

CVTの販売特集

cv2-4cケーブル

cv2-4cケーブル

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなど。

cv2-4cケーブルの販売特集

幹線ケーブル

幹線ケーブル

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)や600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルほか、いろいろ。

幹線ケーブルの販売特集

cv14 電線

cv14 電線

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなど。

cv14 電線の販売特集

cvtケーブル 規格

cvtケーブル 規格

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルほか、いろいろ。

cvtケーブル 規格の販売特集

電線 cvt

電線 cvt

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTや600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルも人気!

電線 cvtの販売特集

ニュースラットケーブル

ニュースラットケーブル

低圧配線用ニュースラットケーブルや低圧配線用スラットケーブル(丸型)などのお買い得商品がいっぱい。

ニュースラットケーブルの販売特集

4芯配線

4芯配線

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや電子機器配線ケーブルも人気!

4芯配線の販売特集

5芯配線

5芯配線

低圧配線用ニュースラットケーブルやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などの人気商品が勢ぞろい。

5芯配線の販売特集

CVQ

CVQ

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルや600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTほか、いろいろ。

CVQの販売特集

VVR 14

VVR 14

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

VVR 14の販売特集