CVケーブル 8の販売特集

CVケーブル 8」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCVケーブル 8に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
タツタ電線 低圧配線用ニュースラットケーブル 1巻

【特長】トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

「CVケーブル 8」のピックアップ商品

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(7)

【特長】架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応。【用途】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,237〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻ほか レビュー:(8)

【特長】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT 1巻(10m) レビュー:(2)

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です【用途】一般電力用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

電線管用低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 電線管用低圧耐火ケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(1)

【特長】840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。【用途】火災時の非常電源回路

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
行田電線 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 1巻 レビュー:(3)

【特長】レングスマーク入り【用途】600V以下の回路に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,026〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
住電日立ケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻ほか レビュー:(5)

【特長】制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻(20m)

【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に。一般用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

低圧配線用スラットケーブル(丸型) タツタ電線

販売価格(税別) ¥47,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タツタ電線 低圧配線用スラットケーブル(丸型) 1巻(50m)

【特長】絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20〜30%アップします。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

耐火電線 EM-FP(丸型) フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内
フジクラ・ダイヤケーブル 耐火電線 EM-FP(丸型) 1巻

【特長】840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(113)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(29)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

「CVケーブル 8」の関連特集

耐火電線

耐火電線

消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)や消防用耐火ケーブル(EM-SH-C 丸型)も人気!

耐火電線の販売特集

電線 フジクラ

電線 フジクラ

機器配線用電線(エコタイプ)や高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線などのお買い得商品がいっぱい。

電線 フジクラの販売特集

CVケーブル

CVケーブル

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

CVケーブルの販売特集

WB-12AJ

WB-12AJ

ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)やウォルボックス 屋根無(ヨコ型)ほか、いろいろ。

WB-12AJの販売特集

VVF2.0×2C

VVF2.0×2C

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)ほか、いろいろ。

VVF2.0×2Cの販売特集

cvtケーブル 規格

cvtケーブル 規格

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルほか、いろいろ。

cvtケーブル 規格の販売特集

ケーブル 8sq

ケーブル 8sq

難燃性ポリエチレンシースケーブルやアーシングケーブル(8sq)も人気!

ケーブル 8sqの販売特集

5芯配線

5芯配線

低圧配線用ニュースラットケーブルやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

5芯配線の販売特集

VVR 14

VVR 14

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

VVR 14の販売特集

CVR

CVR

電線管用低圧耐火ケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRなどのお買い得商品がいっぱい。

CVRの販売特集

耐火・耐熱ケーブル

耐火・耐熱ケーブル

耐火電線 EM-FP(丸型)や消防用耐熱電線などの人気商品が勢ぞろい。

耐火・耐熱ケーブルの販売特集

fp ケーブル

fp ケーブル

耐火電線 EM-FP(丸型)や電線管用低圧耐火ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

fp ケーブルの販売特集