CVケーブルの販売特集

CVケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCVケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,237〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻ほか レビュー:(9)

【特長】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

「CVケーブル」のピックアップ商品

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT 1巻(10m) レビュー:(2)

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です【用途】一般電力用

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
タツタ電線 低圧配線用ニュースラットケーブル 1巻(5m)ほか

【特長】トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

23Ax20m 電力ケーブル(600V CV/4芯) エスコ

販売価格(税別) ¥10,600
2営業日後以内
エスコ 23Ax20m 電力ケーブル(600V CV/4芯) 1個

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

76Ax20m 電力ケーブル(600V CV/3芯) エスコ

販売価格(税別) ¥34,000
2営業日後以内
エスコ 76Ax20m 電力ケーブル(600V CV/3芯) 1個

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

電線管用低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,880〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 電線管用低圧耐火ケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(1)

【特長】840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。【用途】火災時の非常電源回路

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

耐火電線 EM-FP(丸型) フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内
フジクラ・ダイヤケーブル 耐火電線 EM-FP(丸型) 1巻

【特長】840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(17)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」 TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥4,532〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」 1個ほか レビュー:(3)

【特長】充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150〜325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能【用途】CV・CVTケーブルの被覆剥がし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ケーブルストリッパー

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(30)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

76Ax20m 電力ケーブル(600V CV/4芯) エスコ

販売価格(税別) ¥40,900
2営業日後以内
エスコ 76Ax20m 電力ケーブル(600V CV/4芯) 1個

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

44Ax20m 電力ケーブル(600V CV/3芯) エスコ

販売価格(税別) ¥14,900
2営業日後以内
エスコ 44Ax20m 電力ケーブル(600V CV/3芯) 1個

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(69)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「CVケーブル」の関連特集

cvtケーブル

cvtケーブル

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTや600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルも人気!

cvtケーブルの販売特集

600v cvケーブル

600v cvケーブル

76Ax20m 電力ケーブル(600V CV/3芯)や600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

600v cvケーブルの販売特集

CVケーブル 8

CVケーブル 8

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルや低圧配線用ニュースラットケーブルほか、いろいろ。

CVケーブル 8の販売特集

CV

CV

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTほか、いろいろ。

CVの販売特集

CVT

CVT

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルほか、いろいろ。

CVTの販売特集

CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル

CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)など。

CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブルの販売特集

CVV

CVV

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)などの人気商品が勢ぞろい。

CVVの販売特集

cvv1.25

cvv1.25

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)などの人気商品が勢ぞろい。

cvv1.25の販売特集

cv14 電線

cv14 電線

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなど。

cv14 電線の販売特集

cvtケーブル 規格

cvtケーブル 規格

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルほか、いろいろ。

cvtケーブル 規格の販売特集

VVF 2.0mm 3

VVF 2.0mm 3

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)やオール電化対応VVFシリーズほか、いろいろ。

VVF 2.0mm 3の販売特集

電線 /ケーブル

電線 /ケーブル

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)やビニール絶縁電線[KIV]ほか、いろいろ。

電線 /ケーブルの販売特集