CV8の販売特集

CV8」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCV8に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,237〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻ほか レビュー:(8)

【特長】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

「CV8」のピックアップ商品

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(7)

【特長】架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応。【用途】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。【用途】一般電力用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT 1巻(10m) レビュー:(2)

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です【用途】一般電力用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻(20m)

【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に。一般用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,026〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
住電日立ケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻ほか レビュー:(5)

【特長】制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 1袋(20個)ほか レビュー:(28)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 裸Y形端子

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
行田電線 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 1巻 レビュー:(3)

【特長】レングスマーク入り【用途】600V以下の回路に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 1個ほか レビュー:(80)

【特長】端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 裸圧着端子丸型

ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥98〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ケーブルタイ(耐候タイプ) 1パック(100本) レビュー:(324)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

「CV8」の関連特集

CV

CV

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

CVの販売特集

cv2-4cケーブル

cv2-4cケーブル

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなど。

cv2-4cケーブルの販売特集

cv14 電線

cv14 電線

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなど。

cv14 電線の販売特集

CVV

CVV

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)などの人気商品が勢ぞろい。

CVVの販売特集

cvv 1.25sqx4c

cvv 1.25sqx4c

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)などの人気商品が勢ぞろい。

cvv 1.25sqx4cの販売特集

CVケーブル

CVケーブル

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

CVケーブルの販売特集

cvtケーブル 規格

cvtケーブル 規格

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルほか、いろいろ。

cvtケーブル 規格の販売特集

ニュースラットケーブル

ニュースラットケーブル

低圧配線用ニュースラットケーブルや低圧配線用スラットケーブル(丸型)などのお買い得商品がいっぱい。

ニュースラットケーブルの販売特集

電源ケーブル 4P 200V

電源ケーブル 4P 200V

三相200V延長コード(屋外用)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)など。

電源ケーブル 4P 200Vの販売特集

CVQ

CVQ

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルや600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTほか、いろいろ。

CVQの販売特集

CVR

CVR

電線管用低圧耐火ケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRなどのお買い得商品がいっぱい。

CVRの販売特集

電線CV

電線CV

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

電線CVの販売特集