CV8の販売特集

CV8」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCV8に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,237〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻ほか レビュー:(9)

【特長】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

「CV8」のピックアップ商品

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(10)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT 1巻(10m) レビュー:(2)

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です【用途】一般電力用

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。【用途】一般電力用

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,026〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
住電日立ケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻(20m)ほか

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
行田電線 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 1巻 レビュー:(3)

【特長】レングスマーク入り【用途】600V以下の回路に。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥2,180〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
住電日立ケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 1巻

【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(17)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
日立金属(旧日立電線) 難燃性ポリフレックス電線 1巻(10m)ほか レビュー:(3)

【特長】耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 1巻(10m) レビュー:(9)

【特長】耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(123)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「CV8」の関連特集

CV

CV

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTほか、いろいろ。

CVの販売特集

cv2-4cケーブル

cv2-4cケーブル

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなど。

cv2-4cケーブルの販売特集

cv14 電線

cv14 電線

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなど。

cv14 電線の販売特集

日立 電線 ケーブル

日立 電線 ケーブル

難燃性ポリフレックス電線やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

日立 電線 ケーブルの販売特集

100sqケーブル

100sqケーブル

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ〜100SQや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

100sqケーブルの販売特集

8mm ケーブル

8mm ケーブル

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)など。

8mm ケーブルの販売特集

cvtケーブル 規格

cvtケーブル 規格

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルほか、いろいろ。

cvtケーブル 規格の販売特集

ニュースラットケーブル

ニュースラットケーブル

低圧配線用ニュースラットケーブルや低圧配線用スラットケーブル(丸型)などのお買い得商品がいっぱい。

ニュースラットケーブルの販売特集

cvv-s1.25・2c

cvv-s1.25・2c

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)などの人気商品が勢ぞろい。

cvv-s1.25・2cの販売特集

スラットケーブル

スラットケーブル

低圧配線用スラットケーブル(丸型)や低圧配線用ニュースラットケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

スラットケーブルの販売特集

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCほか、いろいろ。

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線の販売特集

ケーブル mlfc

ケーブル mlfc

難燃性ポリフレックス電線や難燃性ポリエチレンシースケーブルほか、いろいろ。

ケーブル mlfcの販売特集