CWS-2S20の販売特集

CWS-2S20」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCWS-2S20に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
TRUSCO ステンレスワイヤーロープ 1本 レビュー:(15)

【特長】ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

「CWS-2S20」のピックアップ商品

ステンレス鋼製 ハンガーメイト スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ステンレス鋼製 ハンガーメイト 1個 レビュー:(1)

【特長】幅のせまい柱や、キャビネットの木口などへの取付に最適です。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > 衣服用フック

ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCO

販売価格(税別) ¥480〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ 1パック(20個) レビュー:(13)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > スリーブ・ロック

アームオーバルスリーブ アーム

販売価格(税別) ¥679〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アーム アームオーバルスリーブ 1パック(30個)ほか レビュー:(39)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > スリーブ・ロック

ステンレスワイヤーロープ(SUS304) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
男前モノタロウ ステンレスワイヤーロープ(SUS304) 1本 レビュー:(51)

【特長】ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,123〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。【用途】ワイヤロープの張り具合の調節に

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ターンバックル・シャックル > ターンバックル

ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル ひめじや

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
ひめじや ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル 1個

【特長】ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊具 > ステンワイヤクリップ

ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ

販売価格(税別) ¥1,500〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エスコ ステンレスワイヤーロープ 30m巻 1個 レビュー:(11)

【用途】カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチ

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スリーエッチ ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) 1個 レビュー:(11)

【特長】ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

販売価格(税別) ¥6,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニッサチェイン ステンレスワイヤーロープ 1巻 レビュー:(3)

【特長】ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。【用途】転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

ボルトフック ステンレス製 TRUSCO

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO ボルトフック ステンレス製 1個 レビュー:(1)

【特長】はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。【用途】壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊具 > 洋灯吊

アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

販売価格(税別) ¥1,280〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
小池酸素工業 アポロコック(ソケット) 1個 レビュー:(7)

【特長】ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。【用途】ホース中間用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ガスホース・調整器・カプラ > 溶接カプラ > ソケット

自動溶接遮光面(感光度・時間調整付き) モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
モノタロウ 自動溶接遮光面(感光度・時間調整付き) 1台 レビュー:(50)

【特長】自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9〜#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。太陽光の力で作動しているため、電池の交換、電源の切替などの手間は省けます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。【用途】溶接、切断、スプレー、ガウジングなど

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接面・遮光メガネ > 溶接面(自動遮光面) > 本体

「CWS-2S20」の関連特集

PM8

PM8

隔壁ユニオンやチューブフィッティングストレートも人気!

PM8の販売特集

os-1

os-1

経口補水液 明治アクアサポートやポカリスエットを今すぐチェック!

os-1の販売特集

ワイヤーロープ 100m

ワイヤーロープ 100m

ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100MやJISワイヤーロープも人気!

ワイヤーロープ 100mの販売特集

PP8

PP8

プラグやPPロープなどの「欲しい」商品が見つかる!

PP8の販売特集

フェイスアウトハンガー

フェイスアウトハンガー

ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330やVフェイスアウトハンガー シングル クロームほか、いろいろ。

フェイスアウトハンガーの販売特集

ワイヤ 200M

ワイヤ 200M

ステンレスワイヤーロープやSUSワイヤロープを今すぐチェック!

ワイヤ 200Mの販売特集

フック付きハンガー

フック付きハンガー

クリップ付 ハンガーやステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)など。

フック付きハンガーの販売特集

ワイヤ 1mm

ワイヤ 1mm

ステンレスワイヤー 7×7やステンレスワイヤーロープ(SUS304)などの「欲しい」商品が見つかる!

ワイヤ 1mmの販売特集

mr-tb20

mr-tb20

ステンレスワイヤーロープ(SUS304)やステンレスワイヤーロープも人気!

mr-tb20の販売特集

ネットフック ステンレス

ネットフック ステンレス

ネットフック ステンレス製やディスプレイスタンド用フックなど。

ネットフック ステンレスの販売特集

角バーフック

角バーフック

フリーハンガーラック用フックや2段フックハンガー(Φ6mm)などのお買い得商品がいっぱい。

角バーフックの販売特集

ステンレスワイヤー 1.5

ステンレスワイヤー 1.5

ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)やステンレスワイヤーロープ(SUS304)も人気!

ステンレスワイヤー 1.5の販売特集