CX-21の販売特集

CX-21」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCX-21に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個 レビュー:(3)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

「CX-21」のピックアップ商品

電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 1個 レビュー:(1)

【特長】コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > アクセサリ

コンタクタ形 電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱電機 コンタクタ形 電磁継電器 SR-Tシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けで きるセルフアップ端子ねじを使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(45)

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 1個 レビュー:(21)

【特長】IEC35mmレール取り付け可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

サーマルリレー MS-Nシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥3,990〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(184種類の商品があります)
三菱電機 サーマルリレー MS-Nシリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 1個 レビュー:(1)

【特長】消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥23,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 1個 レビュー:(41)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個 レビュー:(14)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

深溝玉軸受 6200番台 Z C3 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 Z C3 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > 片シールド形(Z)

電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 MS-Nシリーズ 1個 レビュー:(75)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(53)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

充電式LEDライトチャージライトミニ 日動工業

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 充電式LEDライトチャージライトミニ 1台 レビュー:(1)

【特長】充電式で持ち運び自由です。【用途】屋外持ち運びでの照明に。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > スタンド式

「CX-21」の関連特集

電磁開閉器 panasonic

電磁開閉器 panasonic

電磁接触器 押釦操作ユニットや電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コードなど。

電磁開閉器 panasonicの販売特集

マグネットコンタクタ

マグネットコンタクタ

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や電磁接触器(ケース無)など。

マグネットコンタクタの販売特集

電磁リレー

電磁リレー

電磁接触器(ケース無)やミニパワーリレー MY2を今すぐチェック!

電磁リレーの販売特集

ヒートエレメント定格整定範囲 (a)

ヒートエレメント定格整定範囲 (a)

開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 配線合理化端子付や開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(可逆)など。

ヒートエレメント定格整定範囲 (a)の販売特集

三菱リレー

三菱リレー

電磁接触器 MS-Nシリーズや保護継電器 MELPRO-Aシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

三菱リレーの販売特集

SC-1N

SC-1N

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)など。

SC-1Nの販売特集

サーマルリレー 補助接点

サーマルリレー 補助接点

サーマルリレー MS-Nシリーズや【ワケあり】標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)を今すぐチェック!

サーマルリレー 補助接点の販売特集

コンタクタリレー

コンタクタリレー

コンタクタリレー(補助継電器)や電磁接触器(ケース無)ほか、いろいろ。

コンタクタリレーの販売特集

三菱電機 コンタクター

三菱電機 コンタクター

コンタクタ形 電磁継電器 SR-Tシリーズや電磁接触器 MS-Nシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

三菱電機 コンタクターの販売特集

三菱電機 リレー

三菱電機 リレー

保護継電器 MELPRO-Aシリーズやサーマルリレー MS-Tシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

三菱電機 リレーの販売特集

100v マグネットスイッチ 電磁開閉器

100v マグネットスイッチ 電磁開閉器

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2などの人気商品が勢ぞろい。

100v マグネットスイッチ 電磁開閉器の販売特集

un-ax2 1a1b

un-ax2 1a1b

電磁開閉器用 補助接点ユニットや電磁開閉器MS-Nシリーズ用 接点ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

un-ax2 1a1bの販売特集