Chemicalの販売特集

Chemical」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からChemicalに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

PTFE配合多目的グリース Synco Chemical

販売価格(税別) ¥77,900
9営業日後以内
Synco Chemical PTFE配合多目的グリース 1個

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

「Chemical」のピックアップ商品

多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ) 多目的グリース 1本(85g)ほか レビュー:(37)

【特長】合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。【用途】各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

フッ素グリース ダイキン工業

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイキン工業 フッ素グリース 1個(50g) レビュー:(1)

【特長】-70〜+300℃の広い温度範囲で高潤滑性を保ちます。 耐熱性・耐酸化性・耐薬品性に優れています。 蒸気圧が低いので蒸発減量は少量です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

ダイフロイルグリース ダイキン工業

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
ダイキン工業 ダイフロイルグリース 1本(50g) レビュー:(2)

【特長】ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

フッ素グリース アズワン

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン フッ素グリース 1個 レビュー:(1)

【特長】低温から高温まで広い温度領域で良好な潤滑性を示します。 不燃性、耐薬性、絶縁性に優れています。 ゴム、プラスチックにもほとんど影響を与えません。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

フッソグリース ニチアス

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
ニチアス フッソグリース 1本(50g)

【特長】ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。 編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。【用途】酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

高温・極圧グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ) 高温・極圧グリース 1本(400g)ほか レビュー:(4)

【特長】合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。【用途】各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

スミテックF931 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミテックF931 1本(100g) レビュー:(1)

【特長】耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFE(通称テフロン)で増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。 低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。 薬品や溶剤なとの影響と受けにくい プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。 温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。 増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。【用途】鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

超耐久チェーン用潤滑剤 SUPER LUBE (スーパールーベ)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ) 超耐久チェーン用潤滑剤 1本(118mL)ほか レビュー:(18)

【特長】オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。【用途】液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) 1本(100g)ほか レビュー:(7)

【特長】科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性【用途】高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

高潤滑・耐熱グリーススプレー ダイゾーニチモリ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
ダイゾーニチモリ 高潤滑・耐熱グリーススプレー 1個(300mL)

【特長】USDAH1適合原料使用。 食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。 PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。 高温域での軟化流出はほとんどありません。 耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。【用途】各種小型ベアリング、小型ギヤー類。 医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 潤滑スプレー

「Chemical」の関連特集

ダイフロン グリース

ダイフロン グリース

ダイフロイルグリースやフッ素グリースなど。

ダイフロン グリースの販売特集

フォンブリン

フォンブリン

フォンブリングリース 高真空用グレードやフォンブリングリース 一般グレードなどの「欲しい」商品が見つかる!

フォンブリンの販売特集

耐荷重グリース

耐荷重グリース

極圧シャーシーグリースやモリブデングリースなどのお買い得商品がいっぱい。

耐荷重グリースの販売特集

ダイフロン

ダイフロン

高圧継手用パッキンやダイフロイルグリースを今すぐチェック!

ダイフロンの販売特集

グリース 耐溶剤

グリース 耐溶剤

モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)やスプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQDなど。

グリース 耐溶剤の販売特集

高速ころがり軸受用グリース

高速ころがり軸受用グリース

マルティノックグリースやフッ素グリースなどの人気商品が勢ぞろい。

高速ころがり軸受用グリースの販売特集

スミテック

スミテック

スミテックやスミテック331などの人気商品が勢ぞろい。

スミテックの販売特集

クライトックスオイル

クライトックスオイル

クライトックスGPLオイル 107や潤滑用オイル(PTFE配合)などのお買い得商品がいっぱい。

クライトックスオイルの販売特集

パワーフードグリース

パワーフードグリース

パワーフードグリースやパワーフードグリース HT<フッ素グリース>などの「欲しい」商品が見つかる!

パワーフードグリースの販売特集

モリコート hp-500グリース

モリコート hp-500グリース

モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)やモリコート HP-300グリースなどの人気商品が勢ぞろい。

モリコート hp-500グリースの販売特集

スミテックf931

スミテックf931

スミテックF931やグリース(フッ素グリース) スミテックF931 1kgを今すぐチェック!

スミテックf931の販売特集

Vibra-TITE(ビブラタイト)

Vibra-TITE(ビブラタイト)

アンチシーズやグリース(フッ素グリース) スミテックF931 1kgほか、いろいろ。

Vibra-TITE(ビブラタイト)の販売特集