Circuit Worksの販売特集

Circuit Works」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCircuit Worksに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

導電塗料タッチアップペン ポリカーム

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料タッチアップペン 1本(15mL)ほか レビュー:(6)

【特長】PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。【用途】自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料

「Circuit Works」のピックアップ商品

ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成

販売価格(税別) ¥8,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
藤倉化成 ドータイト 常温乾燥タイプ 1個(20g) レビュー:(3)

【特長】室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 2液混合

電極帯用接着剤  F03-□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
オムロン(omron) 電極帯用接着剤 F03-□ 1個 レビュー:(1)

【特長】1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > レベル機器 > 電極保持器・電極

TKペースト 化研テック

販売価格(税別) ¥7,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
化研テック TKペースト 1本(15g)ほか

【特長】常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。 信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。【用途】耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤

導電性接着剤 TKペースト CR-2800 化研テック

販売価格(税別) ¥4,990〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
化研テック 導電性接着剤 TKペースト CR-2800 1本(10g)ほか

【特長】低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。【用途】耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤

電極帯 接着剤 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 電極帯 接着剤 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > レベル機器 > 電極保持器・電極

導電性銅箔両面テープ 寺岡製作所

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
寺岡製作所 導電性銅箔両面テープ 1巻 レビュー:(2)

【特長】垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。 熱伝導性に優れています。【用途】電子機器用 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 電子・基板用テープ > 帯電防止・導電テープ > 導電性両面テープ

1液室温硬化型・放熱用接着剤 コム・インスティチュート

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コム・インスティチュート 1液室温硬化型・放熱用接着剤 1本(5g)ほか レビュー:(8)

【特長】熱源となるパワー半導体素子とヒートシンク(放熱器)との間に使うと、熱拡散を向上させることが可能な放熱用接着剤。熱伝導性は4.220W/m・K。【用途】パワートランジスタ、LEDデバイス、パワーMOSFET ポリカーボネート・ABS樹脂などの硬質プラスチック、金属材料、鋳物、ガラス、セラミック等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

[銅] リペアースティック エスコ

販売価格(税別) ¥1,200
2営業日後以内
エスコ [銅] リペアースティック 1個(57g)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

むかでグロメット GK型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥569
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) むかでグロメット GK型 1本(1m)

【特長】接着剤を使用せず、作業が簡単に短時間で行えます。分別廃棄も容易です。オールステンレス鋼製なので、熱などに対して耐久性があります。オールステンレス鋼製なので、導電性があります。後付けや現場での対応が可能です。完成した機器のエッジ処理ができます。内曲げ、外曲げが可能です。ただし、曲げRは10mm以上としてください。ラジオペンチ等で簡単に切断できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > その他

スポットジンク イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スポットジンク 1本(300g) レビュー:(3)

【特長】亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > ジンクスプレー

導電性塗料タッチアップ 楽器用 ポリカーム

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電性塗料タッチアップ 楽器用 1本(50mL)ほか

【特長】ラッカーフィニッシュ用水性カーボン・グラファイトシールド塗料【用途】エレキギター、ベースなどの電子楽器のノイズ防止に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料

導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 ニッケル 1本(300mL)ほか レビュー:(1)

【特長】ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。【用途】実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 導電スプレー・塗料

「Circuit Works」の関連特集

通電 接着剤

通電 接着剤

電極帯用接着剤 F03-□や液状ハンダも人気!

通電 接着剤の販売特集

導電性樹脂

導電性樹脂

導電性パイプや電極帯用接着剤 F03-□などの「欲しい」商品が見つかる!

導電性樹脂の販売特集

導電ペン

導電ペン

スティックペンシル導電タイプや導電ペンなどの人気商品が勢ぞろい。

導電ペンの販売特集

シルバー ペースト

シルバー ペースト

ドータイト 常温乾燥タイプやシルバーポリッシュ ペーストタイプなど。

シルバー ペーストの販売特集

導電塗料

導電塗料

導電塗料タッチアップペンやスポットジンクを今すぐチェック!

導電塗料の販売特集

導電性 接着

導電性 接着

TKペーストや導電性銅箔両面テープなど。

導電性 接着の販売特集

導電性 塗装

導電性 塗装

ドータイト 常温乾燥タイプや導電塗料タッチアップペンも人気!

導電性 塗装の販売特集

ドータイト

ドータイト

ドータイト 常温乾燥タイプやドータイト希釈シンナーほか、いろいろ。

ドータイトの販売特集

電極帯接着剤

電極帯接着剤

電極帯用接着剤 F03-□や電極帯 接着剤ほか、いろいろ。

電極帯接着剤の販売特集

導電性接着剤 はんだ

導電性接着剤 はんだ

電極帯用接着剤 F03-□や電極帯 接着剤ほか、いろいろ。

導電性接着剤 はんだの販売特集

cw2400

cw2400

導電性銅箔粘着テープやドータイト 常温乾燥タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

cw2400の販売特集

ペースト 銀

ペースト 銀

ドータイト 常温乾燥タイプや導電性接着剤 TKペースト CR-2800を今すぐチェック!

ペースト 銀の販売特集