CompoNetの販売特集 【通販モノタロウ】
 

CompoNetの販売特集

CompoNet」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCompoNetに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

SmartSlice CompoNet通信ユニット オムロン(omron)

販売価格 ¥24,900
3営業日後以内
オムロン(omron) SmartSlice CompoNet通信ユニット 1個

【特長】CompoNet準拠のインターフェースユニット。最大IN256点、OUT256点を1ノードに集約。 スライスI/Oユニットを最大64ユニット接続可能。 大容量のI/O点数1スレーブに集約可能。(最大I/O点数 入力/出力 各最大点) 異なるI/O種別を一つのスレーブで構成でき、省スペースを実現。 ノードアドレス設定だけの簡単立上げ。 スライスI/Oユニットの交換は、通信を継続したままオンラインで可能。装置のダウンタイム最小化に貢献。 装置の運転状態等を監視できるスマート機能を搭載。予防保全や稼動率向上に貢献。 将来拡張予定のスライスI/Oを登録でき、変更時の設計工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

「CompoNet」のピックアップ商品

CompoNet 拡張ユニット オムロン(omron)

販売価格 ¥15,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) CompoNet 拡張ユニット 1個

【特長】増設カンタン!拡張I/Oユニット。 1台のデジタルI/Oスレーブに対し1台の拡張ユニットを組み合わせることができます。 これにより、入力16点+出力8点などのさまざまなI/Oの組み合わせが可能となり、システム構築の可能性を広げます。 組み合わせ次第でフレキシブルに点数を拡張。 I/Oの脱着構造により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 オムロン(omron)

販売価格 ¥12,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 1個

【特長】現場が見える!簡単でかしこい入出力スレーブ。 デジタルI/Oスレーブは単純なON/OFF信号の入出力に加え、設備の稼働率・メンテナンス性の向上に役立つ様々な情報をスレーブ本体で収集することが可能です。 通信部のコネクタ化とI/Oの脱着構造により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。 1台のデジタルI/Oスレーブに対し1台の拡張ユニットを組み合わせができることにより、システム構築の柔軟性が拡大。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。 立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格 ¥411〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

CTSコネクター ネオフレックス

販売価格 ¥379〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ネオフレックス CTSコネクター 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 可とう管 > 金属製可とう電線管

スライスI/Oユニット オムロン(omron)

販売価格 ¥1,690〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) スライスI/Oユニット 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ スリーエム(3M)

販売価格 ¥299〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スリーエム(3M) リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ 1個

【特長】特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。【用途】各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

フィールドネット オムロン(omron)

販売価格 ¥202〜
2営業日後以内から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
オムロン(omron) フィールドネット 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランド

販売価格 ¥619〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ノーブランド フラットケーブルブリッジタイプ 1巻 レビュー:(3)

【特長】芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品【用途】コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル

トランシーバー用防水コネクタ付タイピン型マイク ICOM(アイコム)

販売価格 ¥14,900
1営業日後以内
ICOM(アイコム) トランシーバー用防水コネクタ付タイピン型マイク 1個

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

通信モジュール 富士電機

販売価格 ¥19,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
富士電機 通信モジュール 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

通信ユニット(EA708D-20用) エスコ

販売価格 ¥13,000
3営業日後以内
エスコ 通信ユニット(EA708D-20用) 1個

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター

フラッシュユニット エーモン工業

販売価格 ¥679
0営業日後以内
エーモン工業 フラッシュユニット 1セット レビュー:(5)

【特長】LEDをピカピカ点滅! 6種類の点滅パターンが選択可能 点滅OFFも可能 LED専用のユニット

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > 回路・ユニット

「CompoNet」の関連特集

Performance Tool

Performance Tool

ロングエクステンションセット 9.5mm(3/8”)やロングエクステンションセット 12.7mm(1/2”)を今すぐチェック!

Performance Toolの販売特集

EPSON TOYOCOM

EPSON TOYOCOM

TCO-963Q14.318180MHZやSG-8002JC-14.745600MHZPCCも人気!

EPSON TOYOCOMの販売特集

TYCOELECTRONICS AMP

TYCOELECTRONICS AMP

292132-9や174977-2など。

TYCOELECTRONICS AMPの販売特集

SI Time Corporation

SI Time Corporation

SIT8003AC-12-28E-24.00000YやSIT8103AC-23-33E-100.00000Dなどのお買い得商品がいっぱい。

SI Time Corporationの販売特集

ALLIED MOTION PREMOTEC

ALLIED MOTION PREMOTEC

9904 111 31813やBLDC58-50Lも人気!

ALLIED MOTION PREMOTECの販売特集

C & K COMPONENTS

C & K COMPONENTS

SDA08H0SBRやOS102011MA1QN1も人気!

C & K COMPONENTSの販売特集

CQR COMPONENTS

CQR COMPONENTS

SPEAKER MINIATURE 2.5" 8OHMやSPEAKER MINIATURE 2.5" 64OHMなどの「欲しい」商品が見つかる!

CQR COMPONENTSの販売特集

ERG COMPONENTS

ERG COMPONENTS

SDS-2-014やDS16C1-8も人気!

ERG COMPONENTSの販売特集

EUROPEAN THERMODYNAMICS

EUROPEAN THERMODYNAMICS

APHC-12704-SやAPHC-03502-MTなどのお買い得商品がいっぱい。

EUROPEAN THERMODYNAMICSの販売特集

FCT - A MOLEX COMPANY

FCT - A MOLEX COMPANY

FKH4AEやFME008P102など。

FCT - A MOLEX COMPANYの販売特集

IMO PRECISION CONTROLS

IMO PRECISION CONTROLS

HY41PN230ACやCS20A-U3などの人気商品が勢ぞろい。

IMO PRECISION CONTROLSの販売特集

JKL COMPONENTS

JKL COMPONENTS

2910F-42や2993-G6を今すぐチェック!

JKL COMPONENTSの販売特集