Cosmoの販売特集

Cosmo」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からCosmoに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Go 4T  10W-30 カストロール

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Go 4T 10W-30 1缶(1L)ほか レビュー:(15)

【特長】全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > 4サイクルオイル

「Cosmo」のピックアップ商品

コスモ リオネオロード コスモ石油

販売価格(税別) ¥5,790〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コスモ石油 コスモ リオネオロード 1缶(4L)ほか

【特長】最も厳しい環境・省燃費基準をクリア。5W-20推奨の低排出ガス車、省燃費車に適合した次世代型最高級オイル。【用途】車両用エンジン油 ガソリンエンジン

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン専用

リオファースト エンジンオイル コスモ石油

販売価格(税別) ¥3,390〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コスモ石油 リオファースト エンジンオイル 1缶(4L)ほか

【特長】最新のガソリンエンジンオイル基準「API規格SN」を取得。全ての車に適合した高性能オイル。【用途】車両用エンジン油 ガソリンエンジン

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン専用

コスモリオ2サイクル コスモ石油

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コスモ石油 コスモリオ2サイクル 1缶(0.5L)ほか レビュー:(11)

【特長】すべての2サイクルガソリンエンジンに優れた性能を発揮します。 JASO規格FC認定品です。 優れた耐焼付性を備えています。 優れた清浄性を有しています。 排気ガスの煙が少ない潤滑油です。【用途】2サイクルガソリンエンジン専用油です。 分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。 オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > 2サイクルオイル

GTX FE 5W-30 SM/GF4 カストロール

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カストロール GTX FE 5W-30 SM/GF4 1缶(1L)ほか レビュー:(2)

【特長】高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。省燃費エンジンオイル。 エンジンに悪影響を与えるスラッジの発生を抑制しエンジンを長持ちさせます。 世界中で信頼を得ているカストロールGTXブランドのスタンダードモデルです。【用途】4輪車用ガソリンエンジン用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン専用

コスモNEWマイティスーパー コスモ石油

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
コスモ石油 コスモNEWマイティスーパー 1缶(20L)ほか レビュー:(5)

【特長】スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。【用途】工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

コスモギヤー GL-5 コスモ石油

販売価格(税別) ¥9,490
3営業日後以内
コスモ石油 コスモギヤー GL-5 1缶(20L) レビュー:(2)

【特長】米軍規格MIL-L-2105Bに合格し、APIサービス分類GL-5クラスに属するギヤーオイルです。過酷化する使用条件に耐えるように厳選した極圧添加剤を配合していますので、乗用車、トラック、バス、農業機械などの高荷重ギヤー用として広く適用出来ます。酸化安定性に優れているため、高温走行条件で常に優れた潤滑性を保持し、ギヤー各部も常にクリーンに保つことが出来ます。さび止め性が一段と強力であり、歯面、軸受の保護は万全です。【用途】車両用ギヤー油

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

コスモディーゼル流星 コスモ石油

販売価格(税別) ¥8,990
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コスモ石油 コスモディーゼル流星 1缶(20L) レビュー:(5)

【特長】未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ディーゼル専用

コスモオルパス コスモ石油

販売価格(税別) ¥6,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
コスモ石油 コスモオルパス 1缶(20L)ほか レビュー:(8)

【特長】高級汎用潤滑油。 酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。【用途】各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

コスモ リオグランロード コスモ石油

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コスモ石油 コスモ リオグランロード 1缶(4L) レビュー:(5)

【特長】車の性能をフルに発揮する100%化学合成油。高級輸入車、高級国産車に適合した最高級オイル。【用途】車両用エンジン油 ガソリンエンジン

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン専用

コスモダイナマックスEP コスモ石油

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コスモ石油 コスモダイナマックスEP 1缶(2.5kg)ほか レビュー:(5)

【特長】低温から高温まで広い温度範囲で使用できるリチウム系極圧グリースで、特に高荷重、衝撃を受け潤滑油膜が保持できないような過酷な条件下でも潤滑性能を発揮します。 また耐熱性、機械的安定性、耐水性、酸化安定性にも優れていますので、耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして広くお薦めいたします。【用途】使用温度範囲が-30℃〜130℃と広く特に耐荷重性が優れていますので、鉄鋼機械、建設機械、農業機械、車両など特に過酷な条件下で使用される軸受、歯車、摺動面などの潤滑グリースとして適します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

コスモ リオエース コスモ石油

販売価格(税別) ¥2,790〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コスモ石油 コスモ リオエース 1缶(4L)ほか

【特長】スムーズな走行を可能にするポピュラーなオイル。高性能と経済性を両立。耐熱性、耐摩耗性に優れ、スムーズな走行を可能にするポピュラーなオイル【用途】車両用エンジン油 ガソリンエンジン

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン専用

コスモ リオフルロード コスモ石油

販売価格(税別) ¥3,790〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コスモ石油 コスモ リオフルロード 1缶(4L)ほか

【特長】あらゆる車に適合した経済的なオールラウンドオイル。さまざまな走行環境で快適な走りを実現。省燃費車を含め、あらゆる車に適合した経済的なオールラウンドオイル。【用途】車両用エンジン油 ガソリンエンジン

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン専用

「Cosmo」の関連特集

コスモリオ

コスモリオ

コスモ リオグランロードやコスモリオ2サイクルなどの「欲しい」商品が見つかる!

コスモリオの販売特集

コスモ 石油 オイル 交換

コスモ 石油 オイル 交換

コスモ ECOディーゼル新星やコスモ リオグランロードなどの人気商品が勢ぞろい。

コスモ 石油 オイル 交換の販売特集

コスモ オイル

コスモ オイル

コスモオルパスやコスモ ECOディーゼル新星などの「欲しい」商品が見つかる!

コスモ オイルの販売特集

コスモシリーズ

コスモシリーズ

コスモシリーズ ラウンドスイッチプレートやコスモシリーズ 埋込スイッチほか、いろいろ。

コスモシリーズの販売特集

エンジンオイル コスモ

エンジンオイル コスモ

ハイメリットCEやコスモECOディーゼル快星などのお買い得商品がいっぱい。

エンジンオイル コスモの販売特集

SAE 5W-30 20L

SAE 5W-30 20L

エンジンオイル SM/CF 5W-30やSNストロングセーブ・X Eスペシャル (化学合成油) 5W-30などの「欲しい」商品が見つかる!

SAE 5W-30 20Lの販売特集

オイル カストロ

オイル カストロ

EDGE 5W-30 SN/CFやPower1 Racing 4T 10W-50などのお買い得商品がいっぱい。

オイル カストロの販売特集

コスモ石油 atf

コスモ石油 atf

コスモハイドロAWやコスモ リオグランロードを今すぐチェック!

コスモ石油 atfの販売特集

自動運搬機

自動運搬機

プロガレージ ATF Ecoやコスモ リオグランロードなどのお買い得商品がいっぱい。

自動運搬機の販売特集

コスモダイナウェイEX

コスモダイナウェイEX

コスモグリースダイナマックス No.2やコスモハイドロAWほか、いろいろ。

コスモダイナウェイEXの販売特集

リオエース

リオエース

コスモ リオグランロードやコスモECOディーゼル快星などのお買い得商品がいっぱい。

リオエースの販売特集

エンジンオイル5W20

エンジンオイル5W20

トヨタ純正キヤッスルエンジンオイル SN/GF-5 5W-20やバルボリン シンプロテクション SN 5W20 4Lほか、いろいろ。

エンジンオイル5W20の販売特集