D ケーブルの販売特集 【通販モノタロウ】
 

D ケーブルの販売特集

D ケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からD ケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

D端子ビデオケーブル サンワサプライ

販売価格 ¥2,190〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ D端子ビデオケーブル 1本

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > HDMIケーブル

「D ケーブル」のピックアップ商品

HDMIケーブル DXアンテナ

販売価格 ¥749
0営業日後以内
DXアンテナ HDMIケーブル 1本 レビュー:(4)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > HDMIケーブル

ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
サンワサプライ ハイスピードHDMIケーブル 1個 レビュー:(2)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル

RoHS準拠コンパクトコネクタD-Sub15ピンケーブル エレコム

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム RoHS準拠コンパクトコネクタD-Sub15ピンケーブル 1本

【特長】D-Sub15ピン(ミニ)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン(ミニ)入力端子を装備したディスプレイを接続するケーブルです。 約30%の小型化を実現したコンパクトコネクタを搭載し、PC周りの省スペース化に最適です。 ブッシュには柔らかな素材を採用し、ケーブルの断線を防ぎます。 直径4.0mmのスリムケーブルで取り回しが良く、すっきり配線できます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを片側に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > D-Sub15ピンケーブル

D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル エレコム

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】パソコンとディスプレイを接続する、D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル。 D-Sub15ピン(ミニ)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン(ミニ)入力端子を装備したディスプレイを接続するケーブルです。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > D-Sub15ピンケーブル

RoHS準拠 D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル エレコム

販売価格 ¥869〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム RoHS準拠 D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル 1本 レビュー:(2)

【特長】パソコンとディスプレイを接続する、D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > D-Sub15ピンケーブル

ディスプレイケーブル サンワサプライ

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ ディスプレイケーブル 1個 レビュー:(1)

【特長】ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど 焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。【用途】パソコン本体とディスプレイとの接続に

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > D-Sub15ピンケーブル

ディスプレイケーブル サンワサプライ

販売価格 ¥929〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
サンワサプライ ディスプレイケーブル 1個 レビュー:(2)

【特長】極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > D-Sub15ピンケーブル

超小型アダプタ エレコム

販売価格 ¥569
0営業日後以内
エレコム 超小型アダプタ 1個 レビュー:(2)

【特長】D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブルを延長・変換するためのアダプタです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブル エレコム

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム 4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブル 1本 レビュー:(4)

【特長】4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル

HDMI-DVI変換ケーブル エレコム

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム HDMI-DVI変換ケーブル 1個ほか レビュー:(1)

【特長】シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル

ハイスピードHDMI イーサネット対応 CAINZ(カインズ)

販売価格 ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
CAINZ(カインズ) ハイスピードHDMI イーサネット対応 1個 レビュー:(5)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > HDMIケーブル

イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル エレコム

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エレコム イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル 1本 レビュー:(2)

【特長】HDMIの次世代規格にフル対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル

「D ケーブル」の関連特集

ケーブル

ケーブル

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードやFA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有などのお買い得商品がいっぱい。

ケーブルの販売特集

HDMIケーブル

HDMIケーブル

HDMIケーブルやハイスピードHDMIケーブルを今すぐチェック!

HDMIケーブルの販売特集

HDMI端子ケーブル

HDMI端子ケーブル

HDMIケーブルやHDMIケーブル 1.4VAも人気!

HDMI端子ケーブルの販売特集

3d-2v 同軸ケーブル

3d-2v 同軸ケーブル

同軸ケーブル3D-2Vや50Ω充実型 同軸ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

3d-2v 同軸ケーブルの販売特集

3D2V 同軸ケーブル

3D2V 同軸ケーブル

同軸ケーブル3D-2Vや50Ω充実型 同軸ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

3D2V 同軸ケーブルの販売特集

hdmi 15ピン変換ケーブル

hdmi 15ピン変換ケーブル

Mini DisplayPort-HDMI変換アダプタやHDMI-DVI変換ケーブルなど。

hdmi 15ピン変換ケーブルの販売特集

hdmi ケーブル 0.3m

hdmi ケーブル 0.3m

4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブルやHDMIケーブルほか、いろいろ。

hdmi ケーブル 0.3mの販売特集

ADSLケーブル

ADSLケーブル

爪折れ防止モジュラーケーブルやGiga bitやわらかLANケーブル(Cat6準拠)などの人気商品が勢ぞろい。

ADSLケーブルの販売特集

形XC6 DINコネクタ(ケーブル接続タイプ)

形XC6 DINコネクタ(ケーブル接続タイプ)

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) ハウジング本体 XC6やMIDIケーブルなど。

形XC6 DINコネクタ(ケーブル接続タイプ)の販売特集

同軸ケーブル 1.5d-2v

同軸ケーブル 1.5d-2v

同軸ケーブル1.5D-2VやBNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)など。

同軸ケーブル 1.5d-2vの販売特集

同軸ケーブル 5d-2v

同軸ケーブル 5d-2v

同軸ケーブル5D-2Vや50Ω充実型 同軸ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

同軸ケーブル 5d-2vの販売特集

同軸ケーブル 5D 2V

同軸ケーブル 5D 2V

同軸ケーブル5D-2Vや50Ω充実型 同軸ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

同軸ケーブル 5D 2Vの販売特集