D/MS3106A20-27Pの販売特集

D/MS3106A20-27P」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からD/MS3106A20-27Pに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ストレートプラグ(ソリッドシェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥630〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートプラグ(ソリッドシェル) 1個

【特長】D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「D/MS3106A20-27P」のピックアップ商品

ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥1,117〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(428種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ストレートプラグピン/ソケットインサート 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) ストレートプラグピン/ソケットインサート 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ストレートプラグ(分割シェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥798〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートプラグ(分割シェル) 1個 レビュー:(5)

【特長】D/MS3106Bはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Kタイプ(黄色) オメガエンジニアリング

販売価格(税別) ¥619
0営業日後以内
オメガエンジニアリング 熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Kタイプ(黄色) 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > アクセサリ

ボックスレセプタクル 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥381〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ボックスレセプタクル 1個 レビュー:(6)

【特長】D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ケーブルクランプ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ケーブルクランプ 1個 レビュー:(1)

【特長】2個の押え金具によって、両側から締付ける構造ですので、ケーブルは中心位置に確実に固定されます。このケーブルクランプには表にある合成ゴムのブッシングを差し込んでありますので、ジャケットのあるケーブルおよび束線にも使用できます。【用途】MS3057-□□Aはレセプタクル(MS3101A)およびプラグ(MS3106A、MS3106B、MS3108B)に取付けて使用する付属品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

リボンコネクタ ハンダ付けタイプ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) リボンコネクタ ハンダ付けタイプ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

17JEシリーズピンコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタケース付 1個 レビュー:(7)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

L形プラグ(分割シェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥987〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) L形プラグ(分割シェル) 1個 レビュー:(4)

【特長】D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オメガエンジニアリング 熱電対ミニチュアコネクタ 1個 レビュー:(4)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > アクセサリ

ストレートディップタイプ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートディップタイプ 1個

【特長】57GE シリーズは嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したストレートディップタイプのコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

熱電対ミニチュアコネクター ライン精機

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ライン精機 熱電対ミニチュアコネクター 1個 レビュー:(1)

【特長】TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。【用途】他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

「D/MS3106A20-27P」の関連特集

コネクタ (第一電子工業 [DDK])

コネクタ (第一電子工業 [DDK])

ストレートプラグ(分割シェル)やストレートプラグ(ソリッドシェル)などのお買い得商品がいっぱい。

コネクタ (第一電子工業 [DDK])の販売特集

d/ms3102a

d/ms3102a

ボックスレセプタクルやボックスレセプタクル キー位置変更品などの人気商品が勢ぞろい。

d/ms3102aの販売特集

ms3102a20-15s

ms3102a20-15s

ボックスレセプタクルやパネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートなどの「欲しい」商品が見つかる!

ms3102a20-15sの販売特集

K コネクタ 熱電対

K コネクタ 熱電対

熱電対ミニチュアコネクターや熱電対標準コネクタも人気!

K コネクタ 熱電対の販売特集

ms3106a14s-2s

ms3106a14s-2s

ストレートプラグ(ソリッドシェル)やストレートプラグピン/ソケットインサートほか、いろいろ。

ms3106a14s-2sの販売特集

D/MS3106B36-73S

D/MS3106B36-73S

ストレートプラグ(分割シェル)やストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品などの人気商品が勢ぞろい。

D/MS3106B36-73Sの販売特集

ddk コネクター

ddk コネクター

ストレートプラグ(分割シェル)やボックスレセプタクルを今すぐチェック!

ddk コネクターの販売特集

オメガエンジニアリング

オメガエンジニアリング

熱電対標準コネクタ用パネルジャック Kタイプ(黄色)や熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Kタイプ(黄色)など。

オメガエンジニアリングの販売特集

MS3106A

MS3106A

ストレートプラグ(ソリッドシェル)やストレートプラグ(分割シェル)などのお買い得商品がいっぱい。

MS3106Aの販売特集

3106A22-22S

3106A22-22S

ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)やストレートプラグピン/ソケットインサートなどの「欲しい」商品が見つかる!

3106A22-22Sの販売特集

D/MS3106A22-14P

D/MS3106A22-14P

ストレートプラグ(ソリッドシェル)やストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品も人気!

D/MS3106A22-14Pの販売特集

D/MS3106B36-3S

D/MS3106B36-3S

ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)やストレートプラグピン/ソケットインサートなどの「欲しい」商品が見つかる!

D/MS3106B36-3Sの販売特集