D/MS3106A22-22の販売特集

D/MS3106A22-22」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からD/MS3106A22-22に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) 1個

【特長】D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「D/MS3106A22-22」のピックアップ商品

ストレートプラグピン/ソケットインサート 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) ストレートプラグピン/ソケットインサート 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥1,117〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(428種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ボックスレセプタクル 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥381〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ボックスレセプタクル 1個 レビュー:(6)

【特長】D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ストレートプラグ(ソリッドシェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥630〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートプラグ(ソリッドシェル) 1個

【特長】D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ケーブルクランプ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ケーブルクランプ 1個 レビュー:(1)

【特長】2個の押え金具によって、両側から締付ける構造ですので、ケーブルは中心位置に確実に固定されます。このケーブルクランプには表にある合成ゴムのブッシングを差し込んでありますので、ジャケットのあるケーブルおよび束線にも使用できます。【用途】MS3057-□□Aはレセプタクル(MS3101A)およびプラグ(MS3106A、MS3106B、MS3108B)に取付けて使用する付属品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

ストレートプラグ(分割シェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥798〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートプラグ(分割シェル) 1個 レビュー:(5)

【特長】D/MS3106Bはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ストレートディップタイプ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートディップタイプ 1個

【特長】57GE シリーズは嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したストレートディップタイプのコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズピンコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタケース付 1個 レビュー:(7)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

L形プラグ(分割シェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥987〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) L形プラグ(分割シェル) 1個 レビュー:(4)

【特長】D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

リボンコネクタ ハンダ付けタイプ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) リボンコネクタ ハンダ付けタイプ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

レセプタクル 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥319
0営業日後以内
第一電子工業 (DDK) レセプタクル 1個 レビュー:(1)

【特長】BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ 1個 レビュー:(1)

【特長】JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。【用途】放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

「D/MS3106A22-22」の関連特集

コネクタ (第一電子工業 [DDK])

コネクタ (第一電子工業 [DDK])

ストレートプラグ(分割シェル)やストレートプラグ(ソリッドシェル)などのお買い得商品がいっぱい。

コネクタ (第一電子工業 [DDK])の販売特集

D/MS3106A20-27P

D/MS3106A20-27P

ストレートプラグ(ソリッドシェル)やストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品も人気!

D/MS3106A20-27Pの販売特集

D/MS3106A-20-29S

D/MS3106A-20-29S

ストレートプラグ(ソリッドシェル)やストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品も人気!

D/MS3106A-20-29Sの販売特集

BNCレセプタクル

BNCレセプタクル

BNC絶縁型レセプタクルやBNCレセプタクルなど。

BNCレセプタクルの販売特集

d/ms3102a

d/ms3102a

ボックスレセプタクルやボックスレセプタクル キー位置変更品などの人気商品が勢ぞろい。

d/ms3102aの販売特集

D/MS3102A22-22P

D/MS3102A22-22P

ボックスレセプタクルやボックスレセプタクル キー位置変更品などの人気商品が勢ぞろい。

D/MS3102A22-22Pの販売特集

D/MS3106A32-5P

D/MS3106A32-5P

ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)やストレートプラグピン/ソケットインサートなどの「欲しい」商品が見つかる!

D/MS3106A32-5Pの販売特集

MS3106

MS3106

ストレートプラグ(ソリッドシェル)やストレートプラグ(分割シェル)などのお買い得商品がいっぱい。

MS3106の販売特集

d/ms3106b20-7p

d/ms3106b20-7p

ストレートプラグ(分割シェル)やリボンコネクタ ハンダ付けタイプも人気!

d/ms3106b20-7pの販売特集

ケーブルレセプタクル

ケーブルレセプタクル

ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)やレセプタクルを今すぐチェック!

ケーブルレセプタクルの販売特集

ms3106b28-6s

ms3106b28-6s

ストレートプラグ(分割シェル)やストレートプラグピン/ソケットインサートを今すぐチェック!

ms3106b28-6sの販売特集

コネクタ ケース

コネクタ ケース

17JEシリーズソケットコネクタケース付や部品ケースなどのお買い得商品がいっぱい。

コネクタ ケースの販売特集