D/MS3106A32の販売特集

D/MS3106A32」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からD/MS3106A32に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ストレートプラグ(ソリッドシェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥630〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートプラグ(ソリッドシェル) 1個

【特長】D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「D/MS3106A32」のピックアップ商品

ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥1,117〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(428種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ストレートプラグ(分割シェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥798〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートプラグ(分割シェル) 1個 レビュー:(5)

【特長】D/MS3106Bはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ボックスレセプタクル 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥381〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ボックスレセプタクル 1個 レビュー:(6)

【特長】D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ケーブルクランプ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ケーブルクランプ 1個 レビュー:(1)

【特長】2個の押え金具によって、両側から締付ける構造ですので、ケーブルは中心位置に確実に固定されます。このケーブルクランプには表にある合成ゴムのブッシングを差し込んでありますので、ジャケットのあるケーブルおよび束線にも使用できます。【用途】MS3057-□□Aはレセプタクル(MS3101A)およびプラグ(MS3106A、MS3106B、MS3108B)に取付けて使用する付属品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

ストレートプラグピン/ソケットインサート 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) ストレートプラグピン/ソケットインサート 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

リボンコネクタ ハンダ付けタイプ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) リボンコネクタ ハンダ付けタイプ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

17JEシリーズピンコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタケース付 1個 レビュー:(7)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

L形プラグ(分割シェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥987〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) L形プラグ(分割シェル) 1個 レビュー:(4)

【特長】D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ストレートディップタイプ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートディップタイプ 1個

【特長】57GE シリーズは嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したストレートディップタイプのコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥1,198〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(428種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタケース付 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) 1個

【特長】D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「D/MS3106A32」の関連特集

コネクタ (第一電子工業 [DDK])

コネクタ (第一電子工業 [DDK])

ストレートプラグ(分割シェル)やストレートプラグ(ソリッドシェル)などのお買い得商品がいっぱい。

コネクタ (第一電子工業 [DDK])の販売特集

ms3106a14s-2s

ms3106a14s-2s

ストレートプラグ(ソリッドシェル)やストレートプラグピン/ソケットインサートほか、いろいろ。

ms3106a14s-2sの販売特集

ms3106b14s-5s

ms3106b14s-5s

ストレートプラグ(分割シェル)やN/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルなど。

ms3106b14s-5sの販売特集

ddk コネクタ

ddk コネクタ

ストレートディップタイプやストレートプラグ(ソリッドシェル)などの「欲しい」商品が見つかる!

ddk コネクタの販売特集

D/MS3102A22-22P

D/MS3102A22-22P

ボックスレセプタクルやボックスレセプタクル キー位置変更品などの人気商品が勢ぞろい。

D/MS3102A22-22Pの販売特集

D/MS3106A20-27P

D/MS3106A20-27P

ストレートプラグ(ソリッドシェル)やストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品も人気!

D/MS3106A20-27Pの販売特集

D/MS3100A32-17P

D/MS3100A32-17P

ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)やケーブルクランプほか、いろいろ。

D/MS3100A32-17Pの販売特集

D/MS3106B20-27P

D/MS3106B20-27P

ストレートプラグ(分割シェル)やケーブルクランプなど。

D/MS3106B20-27Pの販売特集

D/MS3057-16A

D/MS3057-16A

ケーブルクランプやゴムブッシングも人気!

D/MS3057-16Aの販売特集

MS3106A

MS3106A

ストレートプラグ(ソリッドシェル)やストレートプラグ(分割シェル)などのお買い得商品がいっぱい。

MS3106Aの販売特集

DDK

DDK

ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品や17JEシリーズケースも人気!

DDKの販売特集

D/MS3106A-20-29S

D/MS3106A-20-29S

ストレートプラグ(ソリッドシェル)やストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品も人気!

D/MS3106A-20-29Sの販売特集