D02-M15SAGの販売特集

D02-M15SAG」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からD02-M15SAGに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型 1個

【特長】Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「D02-M15SAG」のピックアップ商品

D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥209〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプ 1個

【特長】Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズピンコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタケース付 1個 レビュー:(7)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ半田型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型 1個

【特長】モノブロックタイプ(一体構造)のインシュレータで、耐熱・耐候・寸法安定性等に優れたガラス入りディアリアルフタレートを使用。ソケットコンタクトの接触部にベリリウム銅を巻き付け、安定した接触が得られる高信頼型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) 1個 レビュー:(2)

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ圧着式高密度多芯EMI対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥239
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ圧着式高密度多芯EMI対策型 1個

【特長】Dsubコネクタと同一シェルサイズの中に約2倍のコンタクト数を有する高密度実装型コネクタ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタケース付 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥169〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタ 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 1個

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(5)

【特長】半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ケーブル 発紘電機/富士電機

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から出荷目安:90日
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
発紘電機/富士電機 ケーブル 1本 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > シリアルケーブル

D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥71〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 1個

【特長】コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「D02-M15SAG」の関連特集

9 ピン コネクタ

9 ピン コネクタ

D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型や17JEシリーズソケットコネクタケース付ほか、いろいろ。

9 ピン コネクタの販売特集

基板固定台

基板固定台

ミニチュアバイスやサポートスタンドなどの「欲しい」商品が見つかる!

基板固定台の販売特集

ミニ d-sub15ピン コネクタ

ミニ d-sub15ピン コネクタ

D-Sub15ピン(ミニ)ケーブルや高密度Dサブコネクタ XM4Lも人気!

ミニ d-sub15ピン コネクタの販売特集

DEU-9PF-F0

DEU-9PF-F0

D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型やD-subコネクタ圧着型コンタクトなどの人気商品が勢ぞろい。

DEU-9PF-F0の販売特集

dsubコネクタ

dsubコネクタ

D-subコネクタ圧着式高密度多芯EMI対策型やD-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)ほか、いろいろ。

dsubコネクタの販売特集

Dsub 9

Dsub 9

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)やD-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプなど。

Dsub 9の販売特集

Dsub ピン

Dsub ピン

D-subコネクタ圧着型コンタクトやD-subコネクタ圧着型コネクタなど。

Dsub ピンの販売特集

DA-15PF-N

DA-15PF-N

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型やD-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)ほか、いろいろ。

DA-15PF-Nの販売特集

d-sub 基板

d-sub 基板

D-subコネクタ変換用基板やD-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)も人気!

d-sub 基板の販売特集

嵌合固定台

嵌合固定台

D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台やD-subコネクタ嵌合固定台(長方形)も人気!

嵌合固定台の販売特集

D-subコネクター

D-subコネクター

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)やD-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)などの「欲しい」商品が見つかる!

D-subコネクターの販売特集

17JE-23150-02(D8A)-CG

17JE-23150-02(D8A)-CG

17JEシリーズピンコネクタケース付や17JEシリーズソケットコネクタケース付ほか、いろいろ。

17JE-23150-02(D8A)-CGの販売特集