D2MV-01-1C1の販売特集

D2MV-01-1C1」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からD2MV-01-1C1に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小形基本スイッチ D2MV オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ D2MV 1個 レビュー:(8)

【特長】超低荷重動作ながら高信頼性を実現した小形基本スイッチ。ツインクロスバ接点を採用し、すぐれた接触信頼性を実現。独自の内部機構により、超低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

「D2MV-01-1C1」のピックアップ商品

小形基本スイッチ D2MV オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ D2MV 1個

【特長】ツインクロスバ接点を採用し、すぐれた接触信頼性を実現。 独自の内部機構により、超低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

小形基本スイッチ VX オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ VX 1個 レビュー:(25)

【特長】低荷重動作でも高い接点接触力【用途】軽い物体の検出などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(27)

【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

小形基本スイッチ D2RV オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ D2RV 1個 レビュー:(3)

【特長】悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

超小型基本スイッチ 形SS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オムロン(omron) 超小型基本スイッチ 形SS 1個ほか レビュー:(24)

【特長】超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

小形基本スイッチ部品 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥71〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ部品 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(17)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥96〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F 1個 レビュー:(11)

【特長】高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 極超小形基本スイッチ

便座クリーナー用ディスペンサー サラヤ(SARAYA)

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サラヤ(SARAYA) 便座クリーナー用ディスペンサー 1台 レビュー:(7)

【特長】トイレを快適に使用するためには便座の除菌は欠かせません。 専用の薬剤(便座きれいくん)を入れて使用する、便座クリーナー用ディスペンサーです。専用カギ付きですので、中の薬剤を盗難やいたずらから守ることができます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > トイレ用品 > 便座除菌クリーナー

エタノール 99.5%(研究実験用) 林純薬工業

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
林純薬工業 エタノール 99.5%(研究実験用) 1本(0.5L)ほか レビュー:(10)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 試薬

プラダン PD-1894 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥4,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アイリスオーヤマ プラダン PD-1894 1セット(5枚) レビュー:(8)

【特長】衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。【用途】移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > マスカー/養生シート・養生ボード > 養生シート/カバー > 養生ボード

Z-15G□ ヒンジ・レバー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・レバー型 1個 レビュー:(13)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

「D2MV-01-1C1」の関連特集

超小型 リミットスイッチ

超小型 リミットスイッチ

SLマイクロリミットスイッチや極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2Fなどの人気商品が勢ぞろい。

超小型 リミットスイッチの販売特集

オムロン VX-01-1A2

オムロン VX-01-1A2

小形基本スイッチ VXや小形基本スイッチ Vなどのお買い得商品がいっぱい。

オムロン VX-01-1A2の販売特集

マイクロスイッチ D2MV-01-1C2

マイクロスイッチ D2MV-01-1C2

小形基本スイッチ D2MVや小形基本スイッチ Vなどの「欲しい」商品が見つかる!

マイクロスイッチ D2MV-01-1C2の販売特集

マイクロスイッチ BA-2R-T4-J

マイクロスイッチ BA-2R-T4-J

AC250V/15A マイクロスイッチ(ピン押ボタン)やZ-10□ 一般用基本スイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

マイクロスイッチ BA-2R-T4-Jの販売特集

SS01

SS01

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fや超小型基本スイッチ 形SSなど。

SS01の販売特集

マイクロスイッチ panasonic

マイクロスイッチ panasonic

SLマイクロリミットスイッチやニューZ基本型マイクロスイッチなどのお買い得商品がいっぱい。

マイクロスイッチ panasonicの販売特集

BA-2RB-T4-J

BA-2RB-T4-J

小形基本スイッチ Vや超小型基本スイッチ 形SSも人気!

BA-2RB-T4-Jの販売特集

D2MC-5H

D2MC-5H

軽トルク基本スイッチ D2MCや小形基本スイッチ部品など。

D2MC-5Hの販売特集

ストッパー スイッチ

ストッパー スイッチ

スイッチ(ストッパー付)やストッパスイッチほか、いろいろ。

ストッパー スイッチの販売特集

マイクロスイッチブラケット

マイクロスイッチブラケット

MSP1-75T マイクロスイッチブラケットやシール形超小形基本スイッチ 形D2SWなどのお買い得商品がいっぱい。

マイクロスイッチブラケットの販売特集

基本スイッチ

基本スイッチ

Z-15GQ□ パネル取り付け形や小形基本スイッチ Vなどのお買い得商品がいっぱい。

基本スイッチの販売特集

フレキシブルロッドスイッチ

フレキシブルロッドスイッチ

Z-15G□ フレキシブル・ロッド形や2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形)など。

フレキシブルロッドスイッチの販売特集