D2MV-01L2-1C3の販売特集

D2MV-01L2-1C3」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からD2MV-01L2-1C3に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小形基本スイッチ D2MV オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ D2MV 1個 レビュー:(8)

【特長】超低荷重動作ながら高信頼性を実現した小形基本スイッチ。ツインクロスバ接点を採用し、すぐれた接触信頼性を実現。独自の内部機構により、超低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

「D2MV-01L2-1C3」のピックアップ商品

ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テンパール工業 ビリビリガード(地絡保護専用) 1個 レビュー:(39)

【特長】おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!【用途】洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電気関連製品 > 漏電保護

小形基本スイッチ D2MV オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ D2MV 1個

【特長】ツインクロスバ接点を採用し、すぐれた接触信頼性を実現。 独自の内部機構により、超低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

超小形基本スイッチ D3M オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥219〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オムロン(omron) 超小形基本スイッチ D3M 1個

【特長】圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献。圧着コネクタにより省配線化が可能。端子も横引き出しによる省スペース化を実現。アクチュエータは2方向の取りつけを用意。スイッチの取りつけ自由度が拡大。形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

バイパワーリレー LY2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥849〜
0営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
オムロン(omron) バイパワーリレー LY2 1個 レビュー:(37)

【特長】海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(25)

【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

小形基本スイッチ VX オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ VX 1個 レビュー:(24)

【特長】低荷重動作でも高い接点接触力【用途】軽い物体の検出などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

超小型基本スイッチ 形SS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オムロン(omron) 超小型基本スイッチ 形SS 1個ほか レビュー:(23)

【特長】超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

クランプメーター A&D

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D クランプメーター 1台 レビュー:(7)

【特長】マルチメータ機能付です。

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交流専用

クランプメーター モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
モノタロウ クランプメーター 1台 レビュー:(75)

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交流専用

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(16)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

小形基本スイッチ D2RV オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ D2RV 1個 レビュー:(3)

【特長】悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥96〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F 1個 レビュー:(11)

【特長】高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 極超小形基本スイッチ

「D2MV-01L2-1C3」の関連特集

d2mv-01-1c2

d2mv-01-1c2

小形基本スイッチ D2MVや小形基本スイッチ VXほか、いろいろ。

d2mv-01-1c2の販売特集

マイクロスイッチ BA-2R-T4-J

マイクロスイッチ BA-2R-T4-J

高容量形マイクロスイッチ BAシリーズやAC250V/15A マイクロスイッチ(ピン押ボタン)を今すぐチェック!

マイクロスイッチ BA-2R-T4-Jの販売特集

接触 スイッチ

接触 スイッチ

触覚スイッチ D5BやZ-15H□ 押し釦形(高感度型)を今すぐチェック!

接触 スイッチの販売特集

マイクロスイッチ ローラー レバー

マイクロスイッチ ローラー レバー

超小形基本スイッチ D3Mや極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2Fなどの人気商品が勢ぞろい。

マイクロスイッチ ローラー レバーの販売特集

VX-5-1C23

VX-5-1C23

小形基本スイッチ VXや小形基本スイッチ Vなどのお買い得商品がいっぱい。

VX-5-1C23の販売特集

V-165-1A5

V-165-1A5

小形基本スイッチ Vや小形基本スイッチ VXなどのお買い得商品がいっぱい。

V-165-1A5の販売特集

V-01-1A2

V-01-1A2

小形基本スイッチ D3Vや小形基本スイッチ VXなどの「欲しい」商品が見つかる!

V-01-1A2の販売特集

マイクロスイッチ MonotaRO

マイクロスイッチ MonotaRO

超小型基本スイッチ 形SSやZ-15G□ ヒンジ・レバー型も人気!

マイクロスイッチ MonotaROの販売特集

OMRON マイクロスイッチ

OMRON マイクロスイッチ

小形基本スイッチ VやZ-15G□ ヒンジ・レバー型も人気!

OMRON マイクロスイッチの販売特集

V-15-1A5

V-15-1A5

小形基本スイッチ Vや小形基本スイッチ V 耐熱型などの「欲しい」商品が見つかる!

V-15-1A5の販売特集

オムロン D3M-01L2

オムロン D3M-01L2

シール形超小形基本スイッチ D2SWやシール形小形基本スイッチ D2VWを今すぐチェック!

オムロン D3M-01L2の販売特集

マイクロスイッチ V-154-1A5

マイクロスイッチ V-154-1A5

小形基本スイッチ Vや小形基本スイッチ V 耐熱型などの「欲しい」商品が見つかる!

マイクロスイッチ V-154-1A5の販売特集