D2SW-P2L2Mの販売特集

D2SW-P2L2M」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からD2SW-P2L2Mに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥795〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(16)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

「D2SW-P2L2M」のピックアップ商品

小形基本スイッチ D2RV オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ D2RV 1個 レビュー:(3)

【特長】悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥160〜
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(23)

【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

シール形超小形基本スイッチ D2SW オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥189〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形超小形基本スイッチ D2SW 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

超小型基本スイッチ 形SS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オムロン(omron) 超小型基本スイッチ 形SS 1個ほか レビュー:(23)

【特長】超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

シール形超小形基本スイッチ D2SW-P オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形超小形基本スイッチ D2SW-P 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

マイクロスイッチ 共通付属品 セパレータ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥10
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) マイクロスイッチ 共通付属品 セパレータ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥88〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F 1個 レビュー:(11)

【特長】高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 極超小形基本スイッチ

シール形超小形基本スイッチ D2SW-P オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥219〜
出荷目安:31日から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形超小形基本スイッチ D2SW-P 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > シール形

シール形超小形基本スイッチ 形D2SW オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形超小形基本スイッチ 形D2SW 1個 レビュー:(5)

【特長】エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。【用途】自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > シール形

タペットカバーパッキンセット 大野ゴム工業(OHNO)

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(92種類の商品があります)
大野ゴム工業(OHNO) タペットカバーパッキンセット 1セット レビュー:(49)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > シール・パッキン・Oリング > パッキン

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥263〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(74)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

シール形極超小形基本スイッチ D2JW オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形極超小形基本スイッチ D2JW 1個 レビュー:(2)

【特長】極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40〜+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > シール形

「D2SW-P2L2M」の関連特集

パナソニック マイクロスイッチ

パナソニック マイクロスイッチ

SLマイクロリミットスイッチやニューZ基本型マイクロスイッチなどのお買い得商品がいっぱい。

パナソニック マイクロスイッチの販売特集

ピンスイッチ

ピンスイッチ

ピン,スイッチやΦ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形)を今すぐチェック!

ピンスイッチの販売特集

ee-sx672

ee-sx672

フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX67やフォト・マイクロセンサ 溝形T型コネクタ(コード引き出しタイプ)(直流光) EE-SX67などの人気商品が勢ぞろい。

ee-sx672の販売特集

オムロン D2SW-3L2H

オムロン D2SW-3L2H

シール形超小形基本スイッチ 形D2SWやシール形超小形基本スイッチ D2SWほか、いろいろ。

オムロン D2SW-3L2Hの販売特集

マイクロリミットスイッチ

マイクロリミットスイッチ

SLマイクロリミットスイッチや極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fほか、いろいろ。

マイクロリミットスイッチの販売特集

0.3mm コイルバネ

0.3mm コイルバネ

汎用コンパクト形リミットスイッチや小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)ほか、いろいろ。

0.3mm コイルバネの販売特集

オムロン D3M-01L2

オムロン D3M-01L2

シール形超小形基本スイッチ D2SWやシール形小形基本スイッチ D2VWを今すぐチェック!

オムロン D3M-01L2の販売特集

非接触スイッチ

非接触スイッチ

セーフティードアSWやシール形極超小形基本スイッチ D2JWも人気!

非接触スイッチの販売特集

d2f-01f omron

d2f-01f omron

極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2Fや極超小形基本スイッチ D2Fほか、いろいろ。

d2f-01f omronの販売特集

スイッチ 超小型

スイッチ 超小型

極超小型トグルスイッチ A9TSや超小型スライドスイッチ SSシリーズなど。

スイッチ 超小型の販売特集

アマゾン

アマゾン

マイクロスイッチ 共通付属品 セパレータやプロレインスパイク M-31などのお買い得商品がいっぱい。

アマゾンの販売特集

CLASS1000

CLASS1000

小形基本スイッチ VXやセミコンパクト封入スイッチ D4MCを今すぐチェック!

CLASS1000の販売特集