D2SWの販売特集 【通販モノタロウ】
 

D2SWの販売特集

D2SW」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からD2SWに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

シール形超小形基本スイッチ 形D2SW オムロン(omron)

販売価格 ¥179〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形超小形基本スイッチ 形D2SW 1個 レビュー:(5)

【特長】エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。【用途】自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > シール形

「D2SW」のピックアップ商品

シール形超小形基本スイッチ D2SW-P オムロン(omron)

販売価格 ¥119〜
2営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形超小形基本スイッチ D2SW-P 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

シール形小形基本スイッチ D2VW オムロン(omron)

販売価格 ¥269〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(164種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形小形基本スイッチ D2VW 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

マイクロスイッチ 共通付属品 セパレータ オムロン(omron)

販売価格 ¥10
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) マイクロスイッチ 共通付属品 セパレータ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

シール形極超小形基本スイッチ D2JW オムロン(omron)

販売価格 ¥259〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形極超小形基本スイッチ D2JW 1個 レビュー:(2)

【特長】極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40〜+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > シール形

超小型基本スイッチ 形SS オムロン(omron)

販売価格 ¥129〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オムロン(omron) 超小型基本スイッチ 形SS 1個ほか レビュー:(23)

【特長】超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格 ¥160〜
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(19)

【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

エコカー対応HIDバルブ(ヘッドライト交換用 D2R・D2S/12V・24V共用) 男前モノタロウ

販売価格 ¥4,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ エコカー対応HIDバルブ(ヘッドライト交換用 D2R・D2S/12V・24V共用) 1箱(2本) レビュー:(27)

【特長】電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。【用途】HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > HIDバルブ > D2タイプ

エコカー対応Eマーク取得 純正クオリティー車検対応HIDバーナー(12V ・24V共用) 男前モノタロウ

販売価格 ¥2,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ エコカー対応Eマーク取得 純正クオリティー車検対応HIDバーナー(12V ・24V共用) 1個 レビュー:(24)

【特長】ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。【用途】HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > HIDバルブ > D2タイプ

シール形小形基本スイッチ D2VW オムロン(omron)

販売価格 ¥249〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形小形基本スイッチ D2VW 1個

【特長】安全規格認証品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F オムロン(omron)

販売価格 ¥88〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F 1個 レビュー:(11)

【特長】高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 極超小形基本スイッチ

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格 ¥795〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(15)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

小形基本スイッチ VX オムロン(omron)

販売価格 ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ VX 1個 レビュー:(22)

【特長】低荷重動作でも高い接点接触力【用途】軽い物体の検出などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

「D2SW」の関連特集

MD(+)ナベ頭 P=2(SW組込)

MD(+)ナベ頭 P=2(SW組込)

MD(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)やMD(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)など。

MD(+)ナベ頭 P=2(SW組込)の販売特集

CIDS-120BW

CIDS-120BW

14.4V充電式インパクトドライバーや充電式インパクトドライバも人気!

CIDS-120BWの販売特集

DAC2552W-13CS25

DAC2552W-13CS25

ホイールベアリングや(46860)ベアリング,リヤホイールほか、いろいろ。

DAC2552W-13CS25の販売特集

APS126DNW

APS126DNW

TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)やΦ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチほか、いろいろ。

APS126DNWの販売特集

マキタ TD021DS(W)

マキタ TD021DS(W)

充電式ペンインパクトドライバやペン型ドライバーケースなどの人気商品が勢ぞろい。

マキタ TD021DS(W)の販売特集

lda100w-12-sn

lda100w-12-sn

スイッチング電源 LDAシリーズやスイッチング・パワーサプライ S8VSも人気!

lda100w-12-snの販売特集

smc cdrq2bw40-90c

smc cdrq2bw40-90c

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW40やロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW40〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

smc cdrq2bw40-90cの販売特集

SMC AW30-02BDG

SMC AW30-02BDG

フィルタレギュレータ (AW30-02B〜)やフィルタレギュレータ AW-Aシリーズを今すぐチェック!

SMC AW30-02BDGの販売特集

SMC MHY2-10D-M9BW

SMC MHY2-10D-M9BW

エアシリンダ用オートスイッチ D-M9や180°開閉形エアチャック カム式エアチャック MHY2ほか、いろいろ。

SMC MHY2-10D-M9BWの販売特集

PCWSCD225

PCWSCD225

センタードリルやウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンクを今すぐチェック!

PCWSCD225の販売特集

LD-ST100WH20

LD-ST100WH20

表示スペース付結束バンドやマーカータイなどの人気商品が勢ぞろい。

LD-ST100WH20の販売特集

pcswcd225

pcswcd225

超硬センタードリルやポリクリック Lシャンク SDSほか、いろいろ。

pcswcd225の販売特集