D2VW-5L2A-1Mの販売特集

D2VW-5L2A-1M」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からD2VW-5L2A-1Mに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

シール形小形基本スイッチ D2VW オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(164種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形小形基本スイッチ D2VW 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

「D2VW-5L2A-1M」のピックアップ商品

シール形小形基本スイッチ D2VW オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形小形基本スイッチ D2VW 1個

【特長】安全規格認証品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 1個 レビュー:(1)

【特長】マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

シール形小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2VW オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥419
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2VW 1個

【特長】シール形(IP67適合:端子部を除く)の小形基本サイズ。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > シール形

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(27)

【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F 1個 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 極超小形基本スイッチ

小形基本スイッチ D2RV オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ D2RV 1個 レビュー:(3)

【特長】悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内から出荷目安:83日
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(1)

【特長】熱可塑性ケース 形V-21/形V-16/形V-11【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

超小型基本スイッチ 形SS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オムロン(omron) 超小型基本スイッチ 形SS 1個ほか レビュー:(24)

【特長】超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥96〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F 1個 レビュー:(11)

【特長】高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 極超小形基本スイッチ

小形基本スイッチ VX オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ VX 1個 レビュー:(25)

【特長】低荷重動作でも高い接点接触力【用途】軽い物体の検出などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

直流式エアーポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥8,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 直流式エアーポンプ 1台 レビュー:(2)

【特長】CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > ポンプ

ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
日東電工 ニトフロン粘着テープ No.903UL 1巻 レビュー:(30)

【特長】UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。【用途】耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > フッ素樹脂テープ

「D2VW-5L2A-1M」の関連特集

ドア 結露 防止

ドア 結露 防止

G-ブレス 結露防止シートや一液型簡易発泡ウレタン(吹付・充填タイプ)NEW-GSほか、いろいろ。

ドア 結露 防止の販売特集

超小型 リミットスイッチ

超小型 リミットスイッチ

SLマイクロリミットスイッチや極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2Fなどの人気商品が勢ぞろい。

超小型 リミットスイッチの販売特集

超 小型 マイクロ スイッチ

超 小型 マイクロ スイッチ

シール形極超小形基本スイッチ D2HWや小形基本スイッチ D2RVなどの「欲しい」商品が見つかる!

超 小型 マイクロ スイッチの販売特集

マイクロスイッチ 耐久性

マイクロスイッチ 耐久性

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fや極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2Fなどの人気商品が勢ぞろい。

マイクロスイッチ 耐久性の販売特集

パナソニック マイクロスイッチ

パナソニック マイクロスイッチ

SLマイクロリミットスイッチやニューZ基本型マイクロスイッチなどのお買い得商品がいっぱい。

パナソニック マイクロスイッチの販売特集

マイクロスイッチブラケット

マイクロスイッチブラケット

MSP1-75T マイクロスイッチブラケットやシール形超小形基本スイッチ 形D2SWなどのお買い得商品がいっぱい。

マイクロスイッチブラケットの販売特集

VAP

VAP

押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAPやドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2などの人気商品が勢ぞろい。

VAPの販売特集

D2VW-5L3-1M

D2VW-5L3-1M

シール形小形基本スイッチ D2VWやシール形小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2VWほか、いろいろ。

D2VW-5L3-1Mの販売特集

マイクロスイッチ V-154-1A5

マイクロスイッチ V-154-1A5

小形基本スイッチ Vや小形基本スイッチ V 耐熱型などの「欲しい」商品が見つかる!

マイクロスイッチ V-154-1A5の販売特集

ドア用電源スイッチ

ドア用電源スイッチ

ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2Dやドア用小形電源スイッチ D2Tなどのお買い得商品がいっぱい。

ドア用電源スイッチの販売特集

オムロン V-10-1A

オムロン V-10-1A

小形基本スイッチ Vや小形基本スイッチ D2RVなどの「欲しい」商品が見つかる!

オムロン V-10-1Aの販売特集

小形マイクロスイッチ

小形マイクロスイッチ

小形基本スイッチ Vや小形基本スイッチ D2MVなどの「欲しい」商品が見つかる!

小形マイクロスイッチの販売特集