D4タイプの販売特集

D4タイプ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からD4タイプに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

HIDバルブ クールスカイ D4R/S カーメイト

販売価格(税別) ¥17,900
4営業日後以内
カーメイト HIDバルブ クールスカイ D4R/S 1箱(2個)

【特長】車検対応モデル極限の青さ6700K。純正交換用H.I.D.バーナー2本セット。「極限の青さ」を追求した青白光。スカイブルーに輝くクールな照射光は、強烈な存在感を放ちます。12V車専用【用途】車検対応純正交換用H.I.D.バーナー

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > HIDバルブ > D4タイプ

「D4タイプ」のピックアップ商品

HIDバルブ デュアルクス パーフェクトスカイ D4R/S カーメイト

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
カーメイト HIDバルブ デュアルクス パーフェクトスカイ D4R/S 1箱(2個) レビュー:(1)

【特長】大径バーナーで明るさ120%(メーカー従来品比)。純正交換用H.I.D.バーナー2本セット。大径バーナー&レアアース配合メタルハライドの採用により、明るさ120%(メーカー従来品比)を実現した進化形H.I.D.「DUALX」。12V車専用【用途】車検対応純正交換用H.I.D.バーナー

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > HIDバルブ > D4タイプ

ハイパワーHID KOITO

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOITO ハイパワーHID 1セット(2個) レビュー:(3)

【特長】ノーマルバルブより明るさを20%アップ(※当社比)させた、ハイパワーHIDバルブです。純正バラストを使用したままで高光束化を実現しました。実用性を重視して、純正と同じ色温度に設定し、夜間走行時や悪天候時の視認性を向上させました。車検対応、安心の1年保証です。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > HIDバルブ > D4タイプ

超極圧潤滑剤塩素フリー ルブロイド

販売価格(税別) ¥6,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ルブロイド 超極圧潤滑剤塩素フリー 1本(240mL)ほか レビュー:(3)

【特長】メタルコンディショナーLUBROID(ルブロイド)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、 独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。 低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自 己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。 低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、 摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。 また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。 環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対 象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。【用途】添加剤としてオイル・グリスに混合使用 ・ 潤滑油、減速機等ギヤー油、エンジンオイル、油圧作動油、コンプレッサー油、切削・金属加工油等へ添加剤として混合使用 潤滑剤として原液使用・直接塗布 ・ 一般注油・グリスアップ 、 潤滑レスキュー(緊急の潤滑復活)、設備機械のオーバーホール時 、ドライ切削 ・金属摺動部の寿命延長、摺動面の油膜切れ、異音・異常振動発生、焼付等、潤滑トラブル時、緊急の 潤滑復活用として使用 ルブロイド処理(表面処理) ・切削工具類、金型類、金属摺動部品等への表面処理法。 ・タフな潤滑被膜は、摺動面の金属分子と一体化したナノ・スケールの超薄膜であり、金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。 ・金属表面の特性(硬度・面粗さ・色相)を変える事なく処理対象物に低摩擦の自己潤滑性・耐摩耗性能・防錆機能の機能付加を行います。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

エコカー対応HIDバルブ D4C(12V・24V共用) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
男前モノタロウ エコカー対応HIDバルブ D4C(12V・24V共用) 1箱(2本) レビュー:(9)

【特長】電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。【用途】HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > HIDバルブ > D4タイプ

小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N 1個 レビュー:(5)

【特長】セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > セーフティリミットスイッチ

パイプレンチ(強力型) ロブテックス

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ロブテックス パイプレンチ(強力型) 1個 レビュー:(5)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 水道・空調配管用工具 > 配管用レンチ > パイプレンチ

エコカー対応Eマーク取得 純正クオリティー車検対応HIDバーナー(12V ・24V共用) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ エコカー対応Eマーク取得 純正クオリティー車検対応HIDバーナー(12V ・24V共用) 1個 レビュー:(25)

【特長】ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。【用途】HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > HIDバルブ > D2タイプ

ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ネグロス電工 ダクターチャンネル(穴なしタイプ) 1本 レビュー:(24)

【特長】ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。【用途】電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

エコカー対応HIDバルブ(ヘッドライト交換用 D2R・D2S/12V・24V共用) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ エコカー対応HIDバルブ(ヘッドライト交換用 D2R・D2S/12V・24V共用) 1箱(2本) レビュー:(30)

【特長】電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。【用途】HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > HIDバルブ > D2タイプ

六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 1パック(8個)ほか レビュー:(26)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 六角穴付ボルト > 六角穴付ボルト 並目ねじ

HIDバーナー D4 STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
STANLEY(スタンレー電気) HIDバーナー D4 1個

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > HIDバルブ > D4タイプ

HIDキセノンバルブ D4 フィリップス

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フィリップス HIDキセノンバルブ D4 1個

【特長】世界中で認められた、その品質。 フィリップスの自動車用バルブが多くのカーメーカーに純正パーツとして採用され、世界中で使用されている理由は、ブランド力だけではなくその技術力と確かな品質。その高い品質と性能をお試し下さい。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > HIDバルブ > D4タイプ

「D4タイプ」の関連特集

超潤滑スプレー

超潤滑スプレー

超潤滑スプレーや超極圧潤滑スプレー塩素フリーほか、いろいろ。

超潤滑スプレーの販売特集

電気 バーナー

電気 バーナー

HIDバーナー D2やガスバーナー(キャンピング スポットフラム)を今すぐチェック!

電気 バーナーの販売特集

振動発電機

振動発電機

ディンプルパッドやマックスターウェッジベルトほか、いろいろ。

振動発電機の販売特集

テフロン加工 補修

テフロン加工 補修

離型剤 フッ素系タイプやニューTFEコートも人気!

テフロン加工 補修の販売特集

コンプレッサー 添加剤

コンプレッサー 添加剤

NC200エアコン潤滑剤や超極圧潤滑剤塩素フリーも人気!

コンプレッサー 添加剤の販売特集

HID 24V

HID 24V

車検対応HIDコンバージョンキット(24Vタイプ)やエコカー対応Eマーク取得 純正クオリティー車検対応HIDバーナー(12V ・24V共用)など。

HID 24Vの販売特集

HID D2R

HID D2R

エコカー対応HIDバルブ(ヘッドライト交換用 D2R・D2S/12V・24V共用)やエコカー対応Eマーク取得 純正クオリティー車検対応HIDバーナー(12V ・24V共用)ほか、いろいろ。

HID D2Rの販売特集

HID ヘッドライト

HID ヘッドライト

HIDコンバージョンキット(シングル)やエコカー対応HIDバルブ(ヘッドライト交換用 D2R・D2S/12V・24V共用)などの「欲しい」商品が見つかる!

HID ヘッドライトの販売特集

D4R

D4R

エコカー対応HIDバルブ D4C(12V・24V共用)やエコカー対応Eマーク取得 純正クオリティー車検対応HIDバーナー(12V ・24V共用)を今すぐチェック!

D4Rの販売特集

BELL HAMMER

BELL HAMMER

LSベルハンマー スプレーやH1ベルハンマースプレーなど。

BELL HAMMERの販売特集

HIDバルブ

HIDバルブ

エコカー対応HIDバルブ(ヘッドライト交換用 D2R・D2S/12V・24V共用)やHIDキセノンバルブ D2ほか、いろいろ。

HIDバルブの販売特集

D4s

D4s

エコカー対応HIDバルブ D4C(12V・24V共用)やハイパワーHIDなどの「欲しい」商品が見つかる!

D4sの販売特集