D4C-3202の販売特集 【通販モノタロウ】
 

D4C-3202の販売特集

D4C-3202」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からD4C-3202に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小型リミットスイッチ D4C-□ オムロン(omron)

販売価格 ¥3,104〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型リミットスイッチ D4C-□ 1個 レビュー:(5)

【特長】小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

「D4C-3202」のピックアップ商品

小形リミットスイッチD4CC-□0□□ オムロン(omron)

販売価格 ¥2,790〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形リミットスイッチD4CC-□0□□ 1個

【特長】ローラ・レバー形で厚さ16mmの薄型を実現。しかもコネクタ接続タイプ。 ローラ・レバータイプで6連までの多連取りつけが可能なセンターローラ・レバー形をシリーズ化。 ケーブル接続は、リミットスイッチの交換が容易なコネクタ接続タイプ。 プランジャ部は3重シール構造で、IEC規格IP67に適合した構造。 LED表示灯付タイプをシリーズ化し、動作時の確認が容易。 UL・CSA規格取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

一般リミット D4C オムロン(omron)

販売価格 ¥689〜
0営業日後以内から出荷目安:101日
バリエーション一覧へ
(155種類の商品があります)
オムロン(omron) 一般リミット D4C 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格 ¥3,690〜
0営業日後以内から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(8)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

小形リミットスイッチ(耐候性形) D4C オムロン(omron)

販売価格 ¥4,490〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形リミットスイッチ(耐候性形) D4C 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

小形リミットスイッチ D4C オムロン(omron)

販売価格 ¥2,680〜
1営業日後以内から出荷目安:57日
バリエーション一覧へ
(295種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形リミットスイッチ D4C 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) オムロン(omron)

販売価格 ¥3,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) 1個 レビュー:(10)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格 ¥795〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(15)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格 ¥4,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(5)

【特長】接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。 一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。 IP67保護構造。 EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。 内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。 内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。 絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。 視野角が広い動作表示ランプの採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

小形リミットスイッチ D4CC オムロン(omron)

販売価格 ¥3,290〜
2営業日後以内から出荷目安:40日
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形リミットスイッチ D4CC 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ

小型リミットスイッチD4C用ヘッド単品 オムロン(omron)

販売価格 ¥1,690
2営業日後以内
オムロン(omron) 小型リミットスイッチD4C用ヘッド単品 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N オムロン(omron)

販売価格 ¥975〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N 1個 レビュー:(5)

【特長】セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > セーフティリミットスイッチ

Z-15G□ ヒンジ・レバー型 オムロン(omron)

販売価格 ¥839〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・レバー型 1個 レビュー:(12)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

「D4C-3202」の関連特集

HIF3BA-20D-2.54C

HIF3BA-20D-2.54C

HIF3Bシリーズ ソケットタイプ(圧着用)やHIF3Bシリーズ MIL規格準拠品ソケットタイプなど。

HIF3BA-20D-2.54Cの販売特集

H3Y-2 DC24 30M

H3Y-2 DC24 30M

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源)やソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源)などの「欲しい」商品が見つかる!

H3Y-2 DC24 30Mの販売特集

g3ta-odx02s dc24

g3ta-odx02s dc24

I/Oソリッドステート・リレー G3TAや共用ソケット 角形ソケット P7TF(表面接続)など。

g3ta-odx02s dc24の販売特集

h3y-2 dc24 120s

h3y-2 dc24 120s

時限タイマやソリッドステート・タイマ H3CR-Aなど。

h3y-2 dc24 120sの販売特集

g3r-odx02sn dc5-24

g3r-odx02sn dc5-24

I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oや共用ソケット 角形ソケット P2RF(表面接続)などの人気商品が勢ぞろい。

g3r-odx02sn dc5-24の販売特集

G3H-203SN DC5-24

G3H-203SN DC5-24

ソリッドステート・リレー G3Hやソリッドステート・リレー G3FDなどのお買い得商品がいっぱい。

G3H-203SN DC5-24の販売特集

E90A-D32-4-C32 イスカル

E90A-D32-4-C32 イスカル

エンドミルやカッター HM90などのお買い得商品がいっぱい。

E90A-D32-4-C32 イスカルの販売特集

G3NA-D210B DC5-24

G3NA-D210B DC5-24

ソリッドステート・リレー G3NAやソリッドステート・リレー 放熱器 G3NAを今すぐチェック!

G3NA-D210B DC5-24の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

オムロン(omron)

オムロン(omron)

ミニパワーリレー MY2やソリッドステート・タイマ H3CR-Aを今すぐチェック!

オムロン(omron)の販売特集