DA-15PF-Nの販売特集

DA-15PF-N」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDA-15PF-Nに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(5)

【特長】半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「DA-15PF-N」のピックアップ商品

D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) 1個 レビュー:(1)

【特長】基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(2)

【特長】組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(2)

【特長】組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ金属製長方形フード 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥889〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ金属製長方形フード 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) 1個 レビュー:(2)

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 1個

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタプラスチックフード 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥289〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタプラスチックフード 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 外部接続

17JEシリーズソケットコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタケース付 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

Dサブコネクタ ソケット・ソルダーカップ端子 XM3D オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) Dサブコネクタ ソケット・ソルダーカップ端子 XM3D 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 外部接続

Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8Nタイプ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥669〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8Nタイプ 1個

【特長】外形寸法が小さく、高密度実装の機器インターフェイスに対応 組立てやすさを考慮した構造で、作業工程数・時間を削減 ケーブル中継用にも使用可能 人間工学に基づき、着脱操作性を考慮したデザイン

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズピンコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタケース付 1個 レビュー:(7)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「DA-15PF-N」の関連特集

DA-C8-J10

DA-C8-J10

D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型やD-subコネクタプラスチックフードなど。

DA-C8-J10の販売特集

DE-9SF-N

DE-9SF-N

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型やD-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)ほか、いろいろ。

DE-9SF-Nの販売特集

DA-C8-J10-F6-1R

DA-C8-J10-F6-1R

RS-232CケーブルやD-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型などの「欲しい」商品が見つかる!

DA-C8-J10-F6-1Rの販売特集

d-sub25ピン コネクタ

d-sub25ピン コネクタ

D-subコネクタ半田型やRS-232Cケーブル(リバース)も人気!

d-sub25ピン コネクタの販売特集

d-sub フード

d-sub フード

D-subコネクタプラスチックフードやD-subコネクタ金属製長方形フードなどのお買い得商品がいっぱい。

d-sub フードの販売特集

ジャンクションシェル

ジャンクションシェル

Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8NタイプやD-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型など。

ジャンクションシェルの販売特集

db-25

db-25

表示灯 LEDブラケット DB-25-NやD-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)などのお買い得商品がいっぱい。

db-25の販売特集

グランディ

グランディ

グランディー(GRANDY)やD-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型などの「欲しい」商品が見つかる!

グランディの販売特集

d-sub 結線

d-sub 結線

D-subコネクタ圧着型やD-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型などの「欲しい」商品が見つかる!

d-sub 結線の販売特集

db-25p-nr

db-25p-nr

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)やD-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)などの人気商品が勢ぞろい。

db-25p-nrの販売特集

D20418-J3F

D20418-J3F

D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台やD-subコネクタ嵌合固定台(六角形)も人気!

D20418-J3Fの販売特集

D110278

D110278

D-subコネクタプラスチック製ストレートフードやD-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)など。

D110278の販売特集