DA-30Sの販売特集

DA-30S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDA-30Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1台 レビュー:(4)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

「DA-30S」のピックアップ商品

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1台 レビュー:(6)

【特長】ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。すべての機種にサーマルプロテクターを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。【用途】エジェクターに代わる真空源。 真空チャック、ウェハー吸着搬送、フィルム吸着。 印刷機械、包装機械、自動機械。 理化学機器、分析機器、真空成形器。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥119,000〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ドライ真空ポンプ 1台

【特長】ダイアフラム型のため無音無震動です。 100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え、保守も簡単です。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ 1台 レビュー:(1)

【特長】減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易【用途】吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

リニコン真空ポンプ 日東工器

販売価格(税別) ¥31,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日東工器 リニコン真空ポンプ 1台ほか

【特長】電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。【用途】エアダスター・ワークの吸着

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

リニコン真空ポンプ 日東工器

販売価格(税別) ¥37,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器 リニコン真空ポンプ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥49,900〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) 1台 レビュー:(2)

【特長】小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。【用途】理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
タカトテクニカ ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 1台 レビュー:(21)

【特長】カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付【用途】カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥34,900
0営業日後以内
タスコ(TASCO) 逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ 1台 レビュー:(6)

【特長】逆止弁付なので、あらゆる冷媒サイクルの真空引きに使用できます。 2ステージロータリー式により、高真空を得ることができます。 4ポールモーター採用により、長時間の運転を可能にし、HFC機器、低温機器の真空引きに効果を発揮します。【用途】小型〜中型までの空調冷凍機器の真空引きに対応できます。(適応機器〜7HP程度)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

シングルステージ真空ポンプ タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
タカトテクニカ シングルステージ真空ポンプ 1台 レビュー:(3)

【特長】カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンコーテクノ シーティーアンカー用ハンドホルダー 1本 レビュー:(2)

【特長】シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。【用途】シーティーアンカーの施工。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > アンカー用打ち込み棒

ウルトラミニツーステージ真空ポンプ           (オイル逆流防止機能付) タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥24,900
0営業日後以内
タスコ(TASCO) ウルトラミニツーステージ真空ポンプ (オイル逆流防止機能付) 1台 レビュー:(5)

【特長】HFC、HCFC、CFC新冷媒従来冷媒対応型。 ツーステージ式ローター搭載で、38ミクロンの高真空。【用途】ルームエアコンの真空引きに

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

DCモーター真空ポンプ(コンプレッサー兼用タイプ) アズワン

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン DCモーター真空ポンプ(コンプレッサー兼用タイプ) 1個 レビュー:(2)

【特長】真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせてお使いいただけます。 ダイヤフラム方式のDCモーターで長期間の使用に適しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

「DA-30S」の関連特集

DA-60S

DA-60S

ダイアフラム型ドライ真空ポンプやドライ真空ポンプなどの「欲しい」商品が見つかる!

DA-60Sの販売特集

真空ポンプ 業務用

真空ポンプ 業務用

真空ポンプ6CFMや真空ポンプ8CFMも人気!

真空ポンプ 業務用の販売特集

真空成形器

真空成形器

ダイアフラム型ドライ真空ポンプや小型真空ポットも人気!

真空成形器の販売特集

dap-15

dap-15

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズやダイアフラム型ドライ真空ポンプを今すぐチェック!

dap-15の販売特集

吸着 エアー

吸着 エアー

バキュームピックやコードレス吸着ピンセットなどのお買い得商品がいっぱい。

吸着 エアーの販売特集

減圧・加圧真空ポンプ

減圧・加圧真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズやダイアフラム型ドライ真空ポンプを今すぐチェック!

減圧・加圧真空ポンプの販売特集

真空ポンプユニット

真空ポンプユニット

真空ポンプユニットや薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1103Mも人気!

真空ポンプユニットの販売特集

到達圧力

到達圧力

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)やウルトラミニツーステージ真空ポンプ (オイル逆流防止機能付)を今すぐチェック!

到達圧力の販売特集

コンプレッサー バキューム

コンプレッサー バキューム

バキュームブロワガンやリニコン真空ポンプ LVなどのお買い得商品がいっぱい。

コンプレッサー バキュームの販売特集

コンプレッサー 吸引

コンプレッサー 吸引

バキュームブロワガンやエアーペールバキュームクリーナーを今すぐチェック!

コンプレッサー 吸引の販売特集

パナソニック 真空ポンプ

パナソニック 真空ポンプ

充電真空ポンプや充電式真空ポンプも人気!

パナソニック 真空ポンプの販売特集

ユニポンプ

ユニポンプ

ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付や逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプを今すぐチェック!

ユニポンプの販売特集