DA-60Sの販売特集

DA-60S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDA-60Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1台 レビュー:(4)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

「DA-60S」のピックアップ商品

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1台 レビュー:(6)

【特長】ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。すべての機種にサーマルプロテクターを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。【用途】エジェクターに代わる真空源。 真空チャック、ウェハー吸着搬送、フィルム吸着。 印刷機械、包装機械、自動機械。 理化学機器、分析機器、真空成形器。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥119,000〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ドライ真空ポンプ 1台

【特長】ダイアフラム型のため無音無震動です。 100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え、保守も簡単です。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥49,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) 1台 レビュー:(2)

【特長】小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。【用途】理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ 1台 レビュー:(1)

【特長】減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易【用途】吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥34,900
0営業日後以内
タスコ(TASCO) 逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ 1台 レビュー:(6)

【特長】逆止弁付なので、あらゆる冷媒サイクルの真空引きに使用できます。 2ステージロータリー式により、高真空を得ることができます。 4ポールモーター採用により、長時間の運転を可能にし、HFC機器、低温機器の真空引きに効果を発揮します。【用途】小型〜中型までの空調冷凍機器の真空引きに対応できます。(適応機器〜7HP程度)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

シングルステージ真空ポンプ タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
タカトテクニカ シングルステージ真空ポンプ 1台 レビュー:(3)

【特長】カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
タカトテクニカ ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 1台 レビュー:(20)

【特長】カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付【用途】カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) FUSO

販売価格(税別) ¥22,900
0営業日後以内
FUSO 小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) 1台 レビュー:(3)

【特長】小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(〜5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

真空ポンプ 日東工器

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日東工器 真空ポンプ 1台 レビュー:(1)

【用途】ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

ウルトラミニツーステージ真空ポンプ           (オイル逆流防止機能付) タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥24,900
0営業日後以内
タスコ(TASCO) ウルトラミニツーステージ真空ポンプ (オイル逆流防止機能付) 1台 レビュー:(5)

【特長】HFC、HCFC、CFC新冷媒従来冷媒対応型。 ツーステージ式ローター搭載で、38ミクロンの高真空。【用途】ルームエアコンの真空引きに

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

DCモーター真空ポンプ(コンプレッサー兼用タイプ) アズワン

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン DCモーター真空ポンプ(コンプレッサー兼用タイプ) 1個 レビュー:(2)

【特長】真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせてお使いいただけます。 ダイヤフラム方式のDCモーターで長期間の使用に適しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥119,000〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1台

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

「DA-60S」の関連特集

オイルレス真空ポンプ

オイルレス真空ポンプ

オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)や真空ポンプ/コンプレッサ兼用ピストンポンプ PSLシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

オイルレス真空ポンプの販売特集

DA-30S

DA-30S

ダイアフラム型ドライ真空ポンプやドライ真空ポンプなどの「欲しい」商品が見つかる!

DA-30Sの販売特集

アルバック 真空ポンプ

アルバック 真空ポンプ

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)や直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)ほか、いろいろ。

アルバック 真空ポンプの販売特集

真空ポンプ 種類

真空ポンプ 種類

簡易真空バルブやシングルステージ真空ポンプなどのお買い得商品がいっぱい。

真空ポンプ 種類の販売特集

ULVAC ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

ULVAC ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプやドライ真空ポンプなどの「欲しい」商品が見つかる!

ULVAC ダイアフラム型ドライ真空ポンプの販売特集

真空成形器

真空成形器

ダイアフラム型ドライ真空ポンプや小型真空ポットも人気!

真空成形器の販売特集

真空ポンプ ta150sa-2

真空ポンプ ta150sa-2

ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(オイル逆流防止機能付)やシングルステージ真空ポンプなど。

真空ポンプ ta150sa-2の販売特集

dap-15

dap-15

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズやダイアフラム型ドライ真空ポンプを今すぐチェック!

dap-15の販売特集

アルバック G 5DA

アルバック G 5DA

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)やダイアフラム型ドライ真空ポンプを今すぐチェック!

アルバック G 5DAの販売特集

真空ポンプ 佐藤

真空ポンプ 佐藤

ベルト駆動式油回転真空ポンプやベルト駆動式油回転真空ポンプ用 オプションなどの人気商品が勢ぞろい。

真空ポンプ 佐藤の販売特集

真空ポンプ DOP-300SA

真空ポンプ DOP-300SA

揺動ピストン型ドライ真空ポンプや揺動ピストン型ドライ真空ポンプ 加圧専用タイプほか、いろいろ。

真空ポンプ DOP-300SAの販売特集

パナソニック 真空ポンプ

パナソニック 真空ポンプ

充電真空ポンプや充電式真空ポンプも人気!

パナソニック 真空ポンプの販売特集