DA-C8-J10の販売特集

DA-C8-J10」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDA-C8-J10に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(2)

【特長】組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

「DA-C8-J10」のピックアップ商品

D-subコネクタプラスチックフード 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥289〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタプラスチックフード 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(2)

【特長】組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) 1個 レビュー:(2)

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(5)

【特長】半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥100〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) 1個 レビュー:(1)

【特長】コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

17JEシリーズピンコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタケース付 1個 レビュー:(7)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタ 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタケース付 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ半田型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型 1個

【特長】モノブロックタイプ(一体構造)のインシュレータで、耐熱・耐候・寸法安定性等に優れたガラス入りディアリアルフタレートを使用。ソケットコンタクトの接触部にベリリウム銅を巻き付け、安定した接触が得られる高信頼型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 1個

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

RS-232Cケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ RS-232Cケーブル 1個 レビュー:(1)

【特長】DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブルです。(全ピン結線仕様) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > RS-232Cケーブル

D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】パソコンとディスプレイを接続する、D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル。 D-Sub15ピン(ミニ)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン(ミニ)入力端子を装備したディスプレイを接続するケーブルです。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > D-Sub15ピンケーブル

「DA-C8-J10」の関連特集

D-sub 25ピン

D-sub 25ピン

RS-232CケーブルやD-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型などの人気商品が勢ぞろい。

D-sub 25ピンの販売特集

DE-9PF-N

DE-9PF-N

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型やD-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)ほか、いろいろ。

DE-9PF-Nの販売特集

dsub 9pin

dsub 9pin

17JEシリーズソケットコネクタや17JEシリーズソケットコネクタケース付を今すぐチェック!

dsub 9pinの販売特集

db-25p-nr

db-25p-nr

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)やD-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)などの人気商品が勢ぞろい。

db-25p-nrの販売特集

DC-37P

DC-37P

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)やD-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)などの「欲しい」商品が見つかる!

DC-37Pの販売特集

DE-C1-J6R

DE-C1-J6R

D-subコネクタプラスチックフードやD-subコネクタマシンコンタクトを今すぐチェック!

DE-C1-J6Rの販売特集

d-sub25ピン コネクタ

d-sub25ピン コネクタ

D-subコネクタ半田型やRS-232Cケーブル(リバース)も人気!

d-sub25ピン コネクタの販売特集

dsubコネクタ

dsubコネクタ

D-subコネクタ圧着式高密度多芯EMI対策型やD-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)ほか、いろいろ。

dsubコネクタの販売特集

長方形フード

長方形フード

Dサブコネクタ フード XM2や17JEシリーズソケットコネクタも人気!

長方形フードの販売特集

D02-M15SAG

D02-M15SAG

17JEシリーズソケットコネクタや17JEシリーズピンコネクタケース付など。

D02-M15SAGの販売特集

d-sub 結線

d-sub 結線

17JEシリーズソケットコネクタやD-subコネクタ圧着型も人気!

d-sub 結線の販売特集

DC-C8-J13-F2-1R

DC-C8-J13-F2-1R

RS-232Cケーブルや17JEシリーズソケットコネクタも人気!

DC-C8-J13-F2-1Rの販売特集