DC 基盤の販売特集

DC 基盤」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDC 基盤に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準電源基板単体タイプ コーセル

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
コーセル 標準電源基板単体タイプ 1個

【特長】小型、軽量、低価格。輸出用に最適な広入力範囲(AC85〜132V)。突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

「DC 基盤」のピックアップ商品

MMCX50Ω基盤実装タイプ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) MMCX50Ω基盤実装タイプ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ 1台 レビュー:(7)

【特長】徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85〜264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

標準電源ユニットタイプ コーセル

販売価格(税別) ¥4,790〜
出荷目安:37日から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ 1台 レビュー:(12)

【特長】突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

MMCX50Ωプラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥519〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) MMCX50Ωプラグ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) 1台 レビュー:(20)

【特長】高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

アンテナ変換ケーブル Beat-Sonic

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
Beat-Sonic アンテナ変換ケーブル 1個 レビュー:(1)

【特長】アンテナの交換等の際に必要となります。【用途】アンテナオプションパーツ

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル > アンテナ用

スイッチング電源ESシリーズ イーター電機工業

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から出荷目安:121日
バリエーション一覧へ
(390種類の商品があります)
イーター電機工業 スイッチング電源ESシリーズ 1台 レビュー:(8)

【特長】ユニット電源の新スタンダード

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDK-Lambda

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TDK-Lambda スイッチング電源 HWS-Aシリーズ 1台 レビュー:(11)

【特長】高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

MMCX変換アダプター(50Ω) トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥1,290
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) MMCX変換アダプター(50Ω) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

スイッチング電源 LDAシリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥1,790〜
出荷目安:32日から出荷目安:161日
バリエーション一覧へ
(195種類の商品があります)
コーセル スイッチング電源 LDAシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】基板単体(ガラスコンポジット採用) ワイド入力電圧AC85〜264V連続電圧入力。自動切換。 突入電流防止回路、過電流、過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

MMCX50Ωジャック トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥519
5営業日後以内
トーコネ(旧東洋コネクター) MMCX50Ωジャック 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

地デジ・ワンセグ用アンテナ変換コード アークヒル

販売価格(税別) ¥639〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アークヒル 地デジ・ワンセグ用アンテナ変換コード 1個ほか レビュー:(2)

【特長】アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル

「DC 基盤」の関連特集

標準電源基盤単体タイプ

標準電源基盤単体タイプ

標準電源基板単体タイプやスイッチング電源ESシリーズを今すぐチェック!

標準電源基盤単体タイプの販売特集

リニア電源

リニア電源

直流安定化電源や標準電源基板単体タイプなどの人気商品が勢ぞろい。

リニア電源の販売特集

VAA512

VAA512

スイッチング電源 HWS-Aシリーズやスイッチング電源ESシリーズも人気!

VAA512の販売特集

smbコネクター

smbコネクター

SMB型 同軸コネクタ プラグやSMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクルなど。

smbコネクターの販売特集

panasonic gps

panasonic gps

GPSアンテナやGPSアンテナシートなどのお買い得商品がいっぱい。

panasonic gpsの販売特集

SMA 変換

SMA 変換

変換コード SMA-F端子やSMA型 同軸コネクタ 中継用などの「欲しい」商品が見つかる!

SMA 変換の販売特集

dc100v 可変

dc100v 可変

標準電源ユニットタイプや電源 ADA シリーズほか、いろいろ。

dc100v 可変の販売特集

Beat-Sonic

Beat-Sonic

プラグコネクターJやナビ用配線コネクタも人気!

Beat-Sonicの販売特集

電源 コーセル 24v

電源 コーセル 24v

標準電源ユニットタイプや標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)ほか、いろいろ。

電源 コーセル 24vの販売特集

lca30s-24

lca30s-24

標準電源基板単体タイプやスイッチング電源を今すぐチェック!

lca30s-24の販売特集

lca10s-12

lca10s-12

標準電源基板単体タイプや標準電源ユニットタイプ PBAシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

lca10s-12の販売特集

VAF1012

VAF1012

標準電源オンボードタイプやスイッチング電源 VS-Cシリーズほか、いろいろ。

VAF1012の販売特集