DC 電圧 パネルメータの販売特集

DC 電圧 パネルメータ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDC 電圧 パネルメータに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小型デジタルパネルメータ K3GN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥22,425〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型デジタルパネルメータ K3GN 1個

【特長】48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > デジタルパネルメータ

「DC 電圧 パネルメータ」のピックアップ商品

温度入力デジタルパネルメータ 鶴賀電機

販売価格(税別) ¥11,700〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
鶴賀電機 温度入力デジタルパネルメータ 1台 レビュー:(1)

【特長】熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > アクセサリ

機械式指示計器 交流電圧計 角形計器 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 交流電圧計 角形計器 1個 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電力管理機器 > 指示電気計器

スーパースリムスタイルメーター 電圧計 KOSO

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOSO スーパースリムスタイルメーター 電圧計 1セット レビュー:(13)

【特長】お買い上げより1年間の保証付。日本語説明書付きだから取付けもラクラク!。KOSO製デジタル表示電圧計です。インジェクション車両は電圧管理が欠かせません!

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > メーター > サーモメーター/温度計

電圧・電流パネルメータ K3HB-X オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
オムロン(omron) 電圧・電流パネルメータ K3HB-X 1個

【特長】電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > デジタルパネルメータ

機械式指示計器 交流電流計 角形計器 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(391種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 交流電流計 角形計器 1個 レビュー:(17)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電力管理機器 > 指示電気計器

Mini3デジタル(電流&電圧計) KOSO

販売価格(税別) ¥6,790
0営業日後以内
KOSO Mini3デジタル(電流&電圧計) 1セット レビュー:(3)

【特長】お買い上げより12ヶ月間の保証付。 Mini3メーターシリーズ、汎用マルチメーター(電流&電圧計)です。 コンパクトなボディに2つの機能が入った多機能マルチメーターです。 最近の車両は様々な電子制御が採用されている為、電流や電圧を管理することが大切です。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > メーター > サーモメーター/温度計

スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥25,838〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オムロン(omron) スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J 1個ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > デジタルパネルメータ

デジタルパネルメータ K3NX オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥339〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルパネルメータ K3NX 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > デジタルパネルメータ

デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DV M-SYSTEM

販売価格(税別) ¥9,590
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
M-SYSTEM デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DV 1個

【特長】とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電力管理機器 > 指示電気計器

小型デジタルタコメータ H7ER-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,390〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型デジタルタコメータ H7ER-N 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

携帯形電流信号発生器 M-SYSTEM

販売価格(税別) ¥19,500
0営業日後以内
M-SYSTEM 携帯形電流信号発生器 1個 レビュー:(5)

【特長】計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 遮断器用オプション

マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B 鶴賀電機

販売価格(税別) ¥19,900〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
鶴賀電機 マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B 1台

【特長】9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > アクセサリ

「DC 電圧 パネルメータ」の関連特集

パネルメータ

パネルメータ

温度指示計/指示警報計 K3MA-Lや機械式指示計器 交流電流計 角形計器などのお買い得商品がいっぱい。

パネルメータの販売特集

温度 表示器

温度 表示器

温度入力デジタルパネルメータや温度表示器を今すぐチェック!

温度 表示器の販売特集

デジタル 電流計

デジタル 電流計

Mini3デジタル(電流&電圧計)や電流計など。

デジタル 電流計の販売特集

オムロン 回転計

オムロン 回転計

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fや小型デジタルタコメータ H7ER-Nなどの人気商品が勢ぞろい。

オムロン 回転計の販売特集

オムロン 表示器

オムロン 表示器

電圧・電流パネルメータ K3HB-Xや温度指示計/指示警報計 K3MA-Lを今すぐチェック!

オムロン 表示器の販売特集

K3MA-F

K3MA-F

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fや小型デジタルパネルメータ K3GNなどの「欲しい」商品が見つかる!

K3MA-Fの販売特集

指示計器

指示計器

機械式指示計器 交流電流計 角形計器や電子式指示計器 低圧回路 Super-Sシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

指示計器の販売特集

デジタル指示計

デジタル指示計

デジタル指示計や温度指示計/指示警報計 K3MA-Lも人気!

デジタル指示計の販売特集

電力管理機器

電力管理機器

機械式指示計器 交流電流計 角形計器や機械式指示計器 交流電圧計 角形計器など。

電力管理機器の販売特集

表示計

表示計

小型デジタルパネルメータ K3GNや大型表示トータルカウンタ/表示器も人気!

表示計の販売特集

M-SYSTEM

M-SYSTEM

チャートレス記録計やPCレコーダなどの「欲しい」商品が見つかる!

M-SYSTEMの販売特集

DPM

DPM

塗装マスク DPM-77Tや【レンタル】動ひずみ測定器 DPM-912Bを今すぐチェック!

DPMの販売特集