DC-100Mの販売特集 【通販モノタロウ】
 

DC-100Mの販売特集

DC-100M」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDC-100Mに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

エアコン用ダクトカッター トップ工業

販売価格 ¥9,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トップ工業 エアコン用ダクトカッター 1個 レビュー:(1)

【特長】INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断。切り口スッキリ 効率UP。返りバリが出ません。【用途】エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ダクトカッター

「DC-100M」のピックアップ商品

ダクトカッター 替刃 トップ工業

販売価格 ¥2,990
1営業日後以内
トップ工業 ダクトカッター 替刃 1個

【用途】ダクトカッター:DC-100M用

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ダクトカッター

バーディーカッター KOWA

販売価格 ¥13,900
0営業日後以内
KOWA バーディーカッター 1丁

【特長】刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。【用途】配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 盤用パーツ > 工具

スリムダクトLD 因幡電工

販売価格 ¥939〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
因幡電工 スリムダクトLD 1本ほか レビュー:(12)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管化粧カバー > ダクト

電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス

販売価格 ¥1,890
0営業日後以内
アルス 電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ 1個 レビュー:(3)

【特長】シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。プロの現場で活躍する一本です。【用途】ケーブルやモールなどのハードカットに最適。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 電工はさみ

スリムダクトSD 因幡電工

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
因幡電工 スリムダクトSD 1本ほか レビュー:(10)

【特長】空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管化粧カバー > ダクト

特定小電力トランシーバー モノタロウ

販売価格 ¥8,690
0営業日後以内
モノタロウ 特定小電力トランシーバー 1セット(2台) レビュー:(54)

【特長】免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 5種類のベルコール機能で通話後の呼び出しや送信終了を相手にベルで知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-1RS/FBC-2RW)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100〜200m)見通しの良い郊外(1〜2km)【用途】工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体

モール切断用カッター エレコム

販売価格 ¥5,990
0営業日後以内
エレコム モール切断用カッター 1式

【特長】モールを切断するカッター。刃先は特殊な焼き入れを施し切れ味バツグン。床配線でケーブルを保護するモールを切断するカッター。樹脂切断用に刃先角度を工夫しているので従来にない切れ味。表面は磨耗や錆に強いハードクロームメッキで優れた耐久性。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > PC工具類 > 切断工具

ダイヤモンドカッター ウェーブ 理研ダイヤモンド工業

販売価格 ¥2,990〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
理研ダイヤモンド工業 ダイヤモンドカッター ウェーブ 1枚 レビュー:(1)

【特長】寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。【用途】◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石

切削工具・研磨材 > 研磨材 > ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール > ダイヤモンドカッター

モールカッター JOB Master

販売価格 ¥3,190
0営業日後以内
JOB Master モールカッター 1個 レビュー:(3)

【特長】コーナーカットが可能!。90度・左右45度切りモールガイド付。最高級刃物鋼使用(SK-5)。フッ素樹脂加工。アンビルタイプ【用途】モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > モールカッター

ハンドカッター JOB Master

販売価格 ¥2,590
0営業日後以内
JOB Master ハンドカッター 1個 レビュー:(1)

【用途】モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > モールカッター

路面カッター用ブレード 理研ダイヤモンド工業

販売価格 ¥21,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
理研ダイヤモンド工業 路面カッター用ブレード 1枚

切削工具・研磨材 > 研磨材 > ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール > ダイヤモンドカッター

ダクトカッター 室本鉄工

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
室本鉄工 ダクトカッター 1本 レビュー:(4)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ダクトカッター

「DC-100M」の関連特集

イスカル hm90 e90a-d16-2-c16

イスカル hm90 e90a-d16-2-c16

エンドミルやカッター HM90などのお買い得商品がいっぱい。

イスカル hm90 e90a-d16-2-c16の販売特集

DCMT11T304 UTI20T

DCMT11T304 UTI20T

チップ DCMTなどのお買い得商品がいっぱい。

DCMT11T304 UTI20Tの販売特集

DCMT11T304-FV UE6020

DCMT11T304-FV UE6020

チップ DCMT-FVほか、いろいろ。

DCMT11T304-FV UE6020の販売特集

DCMT11T304-PS T9025

DCMT11T304-PS T9025

チップ DCMT-PSほか、いろいろ。

DCMT11T304-PS T9025の販売特集

DCMW150404

DCMW150404

チップ DCMWやチップ DCMW-MEも人気!

DCMW150404の販売特集

mcse104-30d

mcse104-30d

面取りエンドミル MCSE型やエンドミルスタンドケースなどの人気商品が勢ぞろい。

mcse104-30dの販売特集

CDM2RA20-100

CDM2RA20-100

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA20-10〜)やCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-100Z)などの人気商品が勢ぞろい。

CDM2RA20-100の販売特集

smc cdm2b25-100

smc cdm2b25-100

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25-100やエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-100〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

smc cdm2b25-100の販売特集

smc cq2b40-10d

smc cq2b40-10d

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-〜)や薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-10D-〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

smc cq2b40-10dの販売特集

smc ca2d100

smc ca2d100

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2D100〜)やCA Series(CA2D100)などの「欲しい」商品が見つかる!

smc ca2d100の販売特集

0.1A-30VDC/最小負荷・1mA-5VDC

0.1A-30VDC/最小負荷・1mA-5VDC

強化Vベルトやmassimo 国産ドライブ Vベルトなどのお買い得商品がいっぱい。

0.1A-30VDC/最小負荷・1mA-5VDCの販売特集

smc mdbl100-200

smc mdbl100-200

角形チューブ形エアシリンダ MDBL40-2や角形チューブ形エアシリンダ MDB1Wなど。

smc mdbl100-200の販売特集