DC-37PF-Nの販売特集

DC-37PF-N」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDC-37PF-Nに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(5)

【特長】半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「DC-37PF-N」のピックアップ商品

D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) 1個 レビュー:(1)

【特長】基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(2)

【特長】組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

BNCポリキャップ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥33
0営業日後以内
トーコネ(旧東洋コネクター) BNCポリキャップ 1個 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 1個

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタプラスチックフード 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥289〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタプラスチックフード 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ半田型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型 1個

【特長】モノブロックタイプ(一体構造)のインシュレータで、耐熱・耐候・寸法安定性等に優れたガラス入りディアリアルフタレートを使用。ソケットコンタクトの接触部にベリリウム銅を巻き付け、安定した接触が得られる高信頼型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) 1個 レビュー:(2)

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(2)

【特長】組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

17JEシリーズピンコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタケース付 1個 レビュー:(7)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタケース付 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタ 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタスクリュウロック装置 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタスクリュウロック装置 1個 レビュー:(1)

【特長】コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「DC-37PF-N」の関連特集

DC-C8-J13-F4-1R

DC-C8-J13-F4-1R

D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型やD-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型などの「欲しい」商品が見つかる!

DC-C8-J13-F4-1Rの販売特集

DC-37P

DC-37P

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)やD-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型などのお買い得商品がいっぱい。

DC-37Pの販売特集

dsub 50ピン

dsub 50ピン

D-subコネクタ半田型や両端50ピンD-SUBコネクタシールドケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

dsub 50ピンの販売特集

D-SUB15P

D-SUB15P

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)やディスプレイケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

D-SUB15Pの販売特集

db-25p-nr

db-25p-nr

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)やD-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)などの人気商品が勢ぞろい。

db-25p-nrの販売特集

db-c4-j11

db-c4-j11

D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型やD-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型など。

db-c4-j11の販売特集

グランディ

グランディ

グランディー(GRANDY)やD-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型などの「欲しい」商品が見つかる!

グランディの販売特集

WBC5-10ZZ

WBC5-10ZZ

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)やミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレスを今すぐチェック!

WBC5-10ZZの販売特集

ジャンクションシェル

ジャンクションシェル

Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8NタイプやD-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型など。

ジャンクションシェルの販売特集

17JE-13370-02(D8A)A-CG

17JE-13370-02(D8A)A-CG

17JEシリーズソケットコネクタケース付や17JEシリーズピンコネクタケース付ほか、いろいろ。

17JE-13370-02(D8A)A-CGの販売特集

17JE-23370-02(D8A)-CG

17JE-23370-02(D8A)-CG

17JEシリーズピンコネクタケース付や17JEシリーズソケットコネクタケース付ほか、いろいろ。

17JE-23370-02(D8A)-CGの販売特集

DELC-J9PAF-23L9E

DELC-J9PAF-23L9E

D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプや3M ポリイミドテープ 5413などのお買い得商品がいっぱい。

DELC-J9PAF-23L9Eの販売特集