DC/ACインバーター usbの販売特集

DC/ACインバーター usb」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDC/ACインバーター usbに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

散水用ノズル モノタロウ

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
モノタロウ 散水用ノズル 1個 レビュー:(30)

【特長】ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。【用途】屋外での散水などに。

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > 散水ノズル > 散水ノズル

「DC/ACインバーター usb」のピックアップ商品

DC/ACインバーター80W AC+USB 1A カシムラ

販売価格(税別) ¥2,190
4営業日後以内
カシムラ DC/ACインバーター80W AC+USB 1A 1個

【特長】家庭用電化製品を車内で使用可能 1A出力USB付き 定格80W/最大100W出力

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

DC/ACインバーター1500W 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
大橋産業(BAL) DC/ACインバーター1500W 1個 レビュー:(1)

【特長】消費電力が1500Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口=1500W) USB2.4A出力 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

ソーラー搭載バッテリー シーンズ

販売価格(税別) ¥118,000
5営業日後以内
シーンズ ソーラー搭載バッテリー 1台

【特長】屋外電源として、防災備品、停電&非常時、レジャー、イベントに。AC100Vの電源を持ち歩いていける自己完結型サバイバルバッテリー。ケースを開くと2面20Wのソーラーパネル内蔵&DC/ACインバーター150W内蔵で、150WまでならLEDライトはもちろん、パソコンからテレビ、ラジオ等の家電品を屋外で気軽に使用できる。屋外でのドローン使用時にも便利。5.8kgと軽量なので女性でも簡単に持ち運びができ、災害時にも活躍します。防塵・防水(IP65レベル)。。【電気製品使用の目安】携帯・スマホ(10W)約20台分LED投光器(10W)約20時間小型冷蔵庫(32W)約6時間扇風機(13W)約15時間ノートPC(25W)約8時間液晶テレビ(50W)約4時間

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC24V用 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
大自工業(Meltec) 3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC24V用 1個 レビュー:(1)

【特長】アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/ACインバーター

DC/ACインバーター300W 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) ¥4,490
5営業日後以内
大橋産業(BAL) DC/ACインバーター300W 1個

【特長】消費電力が300Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口=300W) USB2.4A出力 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

充電用USBポート搭載 車載用DC-ACインバーター ロジテック

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロジテック 充電用USBポート搭載 車載用DC-ACインバーター 1個 レビュー:(4)

【特長】車のDC12Vの電源を家庭用電源と同じAC100Vの電源に変換 「LPA-CIVT150BK」は定格出力150Wまで(最大瞬間出力300W)、「LPA-CIVT100BK」は定格出力100Wまで(最大瞬間出力200W)の機器を接続できます。ノートPCやタブレット端末を車で充電する際に便利です。 充電用USBポートを搭載し、USBで充電するタイプの機器の充電をすることができます。 また、過電流・逆接続保護、短絡保護、電圧低下保護、過電圧保護、過負荷保護、異常温度検知保護の6つの保護回路で、本体、接続した機器を守るので安心してお使いいただけます。 また、擬似正弦波タイプの出力波形なので矩形波タイプよりも多くの機器での動作が可能です。 安心・安全6つの保護機能 過電流・逆接続保護 入力側(DC12V)で+と-を逆に接続した場合や、過電流が流れた場合にヒューズが切れ出力が停止します。 短絡保護 出力側(AC100V)接続機器の故障などによりショートした場合に出力を停止します。 電圧低下保護 入力側(DC12V)電圧が約9.5V以上になると出力を停止します。 過電圧保護 入力側(DC12V)電圧が約16V以上になると出力を停止します。 過負荷保護 出力側(AC100V)が定格電力以上になると出力を停止します。 異常温度検知保護 本製品の内部温度が約85℃以上になると出力を停止します。 コンパクト、小型なので、車での置き場所の自由度が高く、また収納時も場所を選びません。 車内インテリアともあわせやすいシンプルなデザインを採用しています。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

3WAYインバーター400W 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
大橋産業(BAL) 3WAYインバーター400W 1個 レビュー:(11)

【特長】車内で3電源が使える バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ 瞬間最大出力800Wの大容量で起動電力に対応 電源入力コード2種類付属(シガーソケット接続コード/バッテリー接続コード) 7種類の保護回路を搭載【用途】電動工具、投光器、大型テレビ、テレビゲーム、テレビ、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話充電器、照明器具など

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

DC/ACインバーター HGU12Vシリーズ セルスター

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セルスター DC/ACインバーター HGU12Vシリーズ 1台 レビュー:(2)

【特長】クルマの中でUSB機器も家電も使える!パワーインバーターミニ。USB機器もACコンセントも使える!。出力オーバー表示。入力電圧低下アラーム。安心の1年保証。6つの保護機能でトラブルを未然にガード。出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。(出力オーバー保護)。出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(出力ショート保護)。本製品内部の温度が約75℃以上になると、強制的に電源を切ります。(異常温度検出保護)。入力側の(+)端子と(-)端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(入力逆接続保護)。入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。(入力電圧低下保護)。入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。(入力過電圧保護)【用途】12V車専用

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
大自工業(Meltec) DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) 1個 レビュー:(2)

【特長】バッテリーを繋ぐことにより、交流100Vが得られます。普段ご利用になっている家電製品が全て定格出力の範囲内でご利用になれます。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

パワーインバーターミニ 12V セルスター

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
セルスター パワーインバーターミニ 12V 1台 レビュー:(7)

【特長】クルマの中で家電が使える!! 用途に合わせていろいろ選べるインバーター。 6つの保護機能でトラブルを未然にガード。 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。(出力オーバー保護) 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(出力ショート保護) 本製品内部の温度が約75℃以上になると、強制的に電源を切ります。(異常温度検出保護) 入力側の(+)端子と(-)端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(入力逆接続保護) 入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。(入力電圧低下保護) 入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。(入力過電圧保護)【用途】DC12V専用

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

DC/AC正弦波インバーター1800 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) ¥39,900
0営業日後以内
大橋産業(BAL) DC/AC正弦波インバーター1800 1個 レビュー:(7)

【特長】安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

カーコンセントインバーター 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大橋産業(BAL) カーコンセントインバーター 1個 レビュー:(10)

【特長】お車のシガーライターソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換し、車内で携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます(同時使用合計出力30W以内)。 急速充電対応。 5種類の安全保護回路を搭載。 USBコンセントの防塵カバー付き。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

「DC/ACインバーター usb」の関連特集

DC

DC

タフステークやDCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4などの人気商品が勢ぞろい。

DCの販売特集

DC/ACインバーター

DC/ACインバーター

DC/ACインバーター HGU12VシリーズやDC/ACインバーター(正弦波シリーズ)などのお買い得商品がいっぱい。

DC/ACインバーターの販売特集

DCモーター

DCモーター

DCモーターやDCモータ SS32Gも人気!

DCモーターの販売特集

DC/DCコンバーター

DC/DCコンバーター

DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)やDCDCコンバーターなど。

DC/DCコンバーターの販売特集

DC-DCコンバータ

DC-DCコンバータ

DC/DCコンバーター防水タイプやDC/DCコンバータ(直流電圧変換器)などのお買い得商品がいっぱい。

DC-DCコンバータの販売特集

DCジャック

DCジャック

DCジャックやロック式DCプラグ・ジャックも人気!

DCジャックの販売特集

DC電源

DC電源

直流安定化電源や標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)など。

DC電源の販売特集

DCプラグ

DCプラグ

DCプラグやDCアダプターケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

DCプラグの販売特集

DCファン

DCファン

SanACE DCファンやSanACE 標準DCファンほか、いろいろ。

DCファンの販売特集

車 ac 電源

車 ac 電源

ハイブリットインバーターやDC/ACインバーター HGU12Vシリーズを今すぐチェック!

車 ac 電源の販売特集

自動車 100v電源

自動車 100v電源

カーコンセントインバーターやDC/ACインバーター1500Wなどのお買い得商品がいっぱい。

自動車 100v電源の販売特集

携帯電話用アクセサリー

携帯電話用アクセサリー

カン付き ジャックコネクトやカン無し ジャックコネクトなどのお買い得商品がいっぱい。

携帯電話用アクセサリーの販売特集