DCモーターコントローラの販売特集

DCモーターコントローラ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDCモーターコントローラに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

DCモーターコントローラ2 ワンダーキット

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ワンダーキット DCモーターコントローラ2 1台 レビュー:(2)

【特長】DCモーター用フルブリッジドライバ(Hスイッチ)ICを使用したモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」、最大で「4.5A」持っていますので比較的大きなモータの駆動制御が可能です。本体基板上での制御はもちろん、スイッチ、ボリウムなどの引き出し端子に加えて、外部制御端子(他の機器からの入力による制御端子)により、正転・逆転・ブレーキ・回転数制御(PWM:パルス入力が必要)が可能となっています。過熱保護、過電流保護機能により、ICチップの異常温度上昇や、オーバー電流を検出すると自動的に間欠駆動しIC、モータを劣化、破壊から保護するよう働きます。当製品はケース対応キットとなっております。市販ケース(タカチ製PR-105G,B)にぴったりと収まるように設計されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

「DCモーターコントローラ」のピックアップ商品

DCモータコントローラSP ワンダーキット

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
ワンダーキット DCモータコントローラSP 1個 レビュー:(3)

【特長】PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

モータードライバーシールド(組立済) エレキット

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
エレキット モータードライバーシールド(組立済) 1個

【特長】Arduinoで制御できる2chのモータードライバーシールドです。正転、反転、ブレーキと、PWMを使った速度制御が行えます。シールド基板上にはLED、ブザー、プッシュスイッチを搭載し幅広い使い方ができます。さらに、KOROBO(MR-9172)/KIROBO(MR-9132)の光センサー、タッチセンサー、モーターなどをそのまま接続できるコネクタを搭載。部品集めや接続方法に悩むことなく、Arduinoを使用したロボットに改造できます。 メーカーサイトにスタートマニュアルやサンプルプログラムを準備していますので、初めての方でも便利に使い始めることができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

ブラシレスDCサーボモーター(スピードコントローラ一体型) FAULHABER

販売価格(税別) ¥37,900〜
出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
FAULHABER ブラシレスDCサーボモーター(スピードコントローラ一体型) 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > サーボモーター

新Gシリーズ スピードコントローラ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥6,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 新Gシリーズ スピードコントローラ 1台 レビュー:(6)

【特長】速度設定器を内蔵 電気ブレーキによる瞬時停止機能が可能 小形の8Pプラグイン方式を採用

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

スピードコントローラー RELIEF

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RELIEF スピードコントローラー 1台 レビュー:(17)

【特長】定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付【用途】定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

可変速タイプユニットモータ(アナログ設定タイプ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥11,800〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 可変速タイプユニットモータ(アナログ設定タイプ) 1台 レビュー:(6)

【特長】ワンタッチ接続のスピードコントローラと可変速モータのセットです。 スピードコントローラは速度設定ボリューム・RUN-STOP・回転方向切替のついたアナログ設定タイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

20軸サーボモータコントローラ ワンダーキット

販売価格(税別) ¥5,990
3営業日後以内
ワンダーキット 20軸サーボモータコントローラ 1台

【特長】サーボモータを最大20軸接続可能なサーボコントローラ基板です。A/D入力(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭載で電源は5系統(DC4.8〜6.6V)から選択可能です。PCとの接続は付属のUSBアダプタを介して接続します。通信制御コマンドの資料が付属していますのでVBなどで独自の制御プログラムの製作が可能です。通信プロトコルデータ、VB2008用サンプルプログラム付属。PCとの接続はUSBアダプタを介して接続。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ロボット関連 > パーツ

DCモーター マブチモーター

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マブチモーター DCモーター 1個 レビュー:(13)

【特長】工作用に広く使用されているモーターです。【用途】模型・工作など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

2Chモータードライバモジュール サンハヤト

販売価格(税別) ¥2,390
2営業日後以内
サンハヤト 2Chモータードライバモジュール 1個

【特長】フリースケール・セミコンダクタ社製超小型DCモータードライバIC MPC17531搭載 超小型16ピンDIP-ICピン配列モジュール Hドライバ2組搭載(小型DCモーター×1〜2、または2相ステッピング・モーター×1駆動可能) 低損失FETドライバ、放熱板不要 200kHz高速PWM制御可能 低消費電力モード搭載 低電圧誤動作防止回路搭載

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ツカサ電工 DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ 1台 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥14,089〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(8)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

ブラシレスモータードライバ ツカサ電工

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ツカサ電工 ブラシレスモータードライバ 1台

【特長】豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0〜5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ブラシレスモーター

「DCモーターコントローラ」の関連特集

オムニホイール

オムニホイール

オムニホイル TYPE 2570(軽荷重用)やオムニホイル TYPE 2580(中・軽荷重用)などの「欲しい」商品が見つかる!

オムニホイールの販売特集

DCモーター

DCモーター

DCモーターやDCモータ SS32Gも人気!

DCモーターの販売特集

dcモーター 制御

dcモーター 制御

DCモーターコントローラ2やDCモータ SS23Fを今すぐチェック!

dcモーター 制御の販売特集

dc モーター コントローラー

dc モーター コントローラー

DCモーターコントローラ2やDCモータコントローラSPを今すぐチェック!

dc モーター コントローラーの販売特集

サーボ モーター コントローラー

サーボ モーター コントローラー

20軸サーボモータコントローラやサーボモータ1軸拡張パーツセットも人気!

サーボ モーター コントローラーの販売特集

サーボ モータ 制御 キット

サーボ モータ 制御 キット

サーボモータドライバキットやプチロボ MS3Lほか、いろいろ。

サーボ モータ 制御 キットの販売特集

モーター

モーター

三相モートル 全閉外扇屋外形や単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートルを今すぐチェック!

モーターの販売特集

コントローラー基板

コントローラー基板

DCモータコントローラSPやEthernetコントローラ内蔵CPUボードなどの人気商品が勢ぞろい。

コントローラー基板の販売特集

モーター 速度 制御

モーター 速度 制御

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形やモータードライバーシールド(組立済)などの「欲しい」商品が見つかる!

モーター 速度 制御の販売特集

反転モーター

反転モーター

モータードライバーシールド(組立済)や超低速シンクロナスモーターなどの人気商品が勢ぞろい。

反転モーターの販売特集

dc モーター ドライバー

dc モーター ドライバー

モータードライバーシールド(組立済)やDCモーターコントローラ2などの「欲しい」商品が見つかる!

dc モーター ドライバーの販売特集

モーター キット

モーター キット

風力発電工作キットやDCモータコントローラSPなど。

モーター キットの販売特集