DCコードの販売特集

DCコード」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDCコードに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

DCアダプターケーブル マル信無線電機

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マル信無線電機 DCアダプターケーブル 1個 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ > DCプラグ・ジャック

「DCコード」のピックアップ商品

VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
協和ハーモネット VFFビニル平形コード/スピーカーコード 1個 レビュー:(6)

【特長】耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。【用途】オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

DC電源コード ツインバード

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
ツインバード DC電源コード 1本

【特長】HR-D208GY用別売DC電源コード

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 保冷・保温庫

ダブルコード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ダブルコード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(127)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

ダブルコード エーモン工業

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エーモン工業 ダブルコード 1巻(6m)ほか レビュー:(40)

【特長】耐熱、耐油、耐衝撃、難燃性に優れています。 保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。 コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。【用途】各種電装品取付け時の配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

徳用配線コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン工業 徳用配線コード 1巻(20m) レビュー:(5)

【特長】耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。【用途】各種電装品取付け時の配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

配線コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エーモン工業 配線コード 1巻(5m)ほか レビュー:(64)

【特長】耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

異色平行線 VFFビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 異色平行線 VFFビニールコード 1本 レビュー:(1)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。【用途】スピーカーコードなどに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

配線コード(100m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(100m巻) 1巻(100m) レビュー:(28)

【特長】徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(182)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

DCプラグ マル信無線電機

販売価格(税別) ¥57〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
マル信無線電機 DCプラグ 1個 レビュー:(26)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ > DCプラグ・ジャック

大容量電源取出しコード エーモン工業

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
エーモン工業 大容量電源取出しコード 1セット レビュー:(10)

【特長】スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護【用途】アンプなどの大容量電源の取り出しに

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 専用コード

コード付メスソケット モノタロウ

販売価格(税別) ¥539
0営業日後以内
モノタロウ コード付メスソケット 1個 レビュー:(41)

【特長】ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。【用途】DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電源取り出し > コード付メスソケット

「DCコード」の関連特集

dc 延長ケーブル

dc 延長ケーブル

2.1ΦDC延長ケーブルやDCアダプターケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

dc 延長ケーブルの販売特集

ダブルコード

ダブルコード

ダブルコード(30m巻)やダブルコードなど。

ダブルコードの販売特集

配線コード 赤黒

配線コード 赤黒

VFFビニル平形コード/スピーカーコードやダブルコード(30m巻)を今すぐチェック!

配線コード 赤黒の販売特集

VVF

VVF

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VVFの販売特集

ACコード

ACコード

ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付やACコードも人気!

ACコードの販売特集

DCジャック

DCジャック

DCジャックやDCジャック(基板取付用)も人気!

DCジャックの販売特集

DC

DC

タフステークやDCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4などの人気商品が勢ぞろい。

DCの販売特集

コード

コード

ダブルコード(30m巻)や配線コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

コードの販売特集

ダブルコード 0.5

ダブルコード 0.5

ダブルコードやダブルコード(30m巻)など。

ダブルコード 0.5の販売特集

DCケーブル

DCケーブル

DCアダプターケーブルやDCプラグ付ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

DCケーブルの販売特集

CVケーブル

CVケーブル

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

CVケーブルの販売特集

ケーブル(電線) 20m

ケーブル(電線) 20m

ダブルコード(30m巻)やVCT ビニルキャブタイヤケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ケーブル(電線) 20mの販売特集