DC電源関連品の販売特集

DC電源関連品」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDC電源関連品に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

DCプラグ マル信無線電機

販売価格(税別) ¥57〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
マル信無線電機 DCプラグ 1個 レビュー:(27)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ > DCプラグ・ジャック

「DC電源関連品」のピックアップ商品

DCジャック マル信無線電機

販売価格(税別) ¥91〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
マル信無線電機 DCジャック 1個 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ > DCプラグ・ジャック

コード付メスソケット モノタロウ

販売価格(税別) ¥539
0営業日後以内
モノタロウ コード付メスソケット 1個 レビュー:(43)

【特長】ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。【用途】DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電源取り出し > コード付メスソケット

標準電源ユニットタイプ コーセル

販売価格(税別) ¥4,790〜
出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ 1台 レビュー:(12)

【特長】突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット

販売価格(税別) ¥259
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ワンダーキット ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル 1本 レビュー:(15)

【特長】ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

ACアダプター(AC→DC変換) アズワン

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン ACアダプター(AC→DC変換) 1個 レビュー:(2)

【特長】AC100Vから手軽に直流電源を得られるACアダプターです。 2種類のDCジャックが付属しておりますので試作などにも流用可能です。 大容量タイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
コーセル スイッチング電源 PLA シリーズ 1個ほか レビュー:(7)

【特長】電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

直流安定化電源 A&D

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D 直流安定化電源 1台 レビュー:(8)

【特長】電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。 見やすいバックライト液晶表示

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) 1台 レビュー:(22)

【特長】高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

DCアダプターケーブル マル信無線電機

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マル信無線電機 DCアダプターケーブル 1個 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ > DCプラグ・ジャック

スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JX オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JX 1個 レビュー:(7)

【特長】正面、上面取りつけだけでなく、ねじ取りつけに加え、DINレールでの取りつけが可能なため、設置が簡単。設置工数削減に貢献します。 300Wタイプは電源の熱設計、回路設計を見直すことによりファンレスを実現。通常2〜3年で必要なファン交換が不要です。またファンによるホコリの吸い込みが招く絶縁低下のリスクを大幅に低減します。 形S8JXシリーズは、当社従来機種の形S82Jに比べ、短胴化を実現。限られたスペースにスッキリ収まり、高機能・高密度化する制御盤、装置の小型・薄型化に寄与します。 5V〜48Vまで幅広い電圧仕様でご使用いただけます。 48V系装置にもお使いいただけます。 モータ駆動系や電源システムなど、さらにアプリケーション対応がスムーズになります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 関連機器

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ 1台 レビュー:(9)

【特長】徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85〜264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

6V汎用アダプタ オーム電機

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
オーム電機 6V汎用アダプタ 1個 レビュー:(4)

【特長】出力6Vタイプの汎用電源アダプター。軽くてコンパクトなスイッチング電源。 乾電池4本(1.5V×4)タイプ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

「DC電源関連品」の関連特集

acアダプター コネクター

acアダプター コネクター

ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブルやACアダプタなどのお買い得商品がいっぱい。

acアダプター コネクターの販売特集

dc5v 電源

dc5v 電源

スイッチング電源 RWSシリーズやスイッチング電源 HWS-Aシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

dc5v 電源の販売特集

標準電源基盤単体タイプ

標準電源基盤単体タイプ

標準電源基板単体タイプやスイッチング電源ESシリーズを今すぐチェック!

標準電源基盤単体タイプの販売特集

ACアダプタ TR5A

ACアダプタ TR5A

ラベルライター テプラPRO用ACアダプターやACアダプタなどの人気商品が勢ぞろい。

ACアダプタ TR5Aの販売特集

30v スイッチング 電源

30v スイッチング 電源

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズやスイッチング電源ERAシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

30v スイッチング 電源の販売特集

ACアダプタ DC7.5V/500mA

ACアダプタ DC7.5V/500mA

EW-i/EK-i/FS/FS-KL用ACアダプターやACアダプターなどの「欲しい」商品が見つかる!

ACアダプタ DC7.5V/500mAの販売特集

コーセル 電源

コーセル 電源

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)や標準電源ユニットタイプほか、いろいろ。

コーセル 電源の販売特集

電源 6V

電源 6V

6V汎用アダプタやスイッチング電源ESシリーズなど。

電源 6Vの販売特集

R10A-12-N

R10A-12-N

標準電源ユニットタイプや標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)ほか、いろいろ。

R10A-12-Nの販売特集

PBA15F-24

PBA15F-24

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)や標準電源ユニットタイプ PBAシリーズなど。

PBA15F-24の販売特集

ac dc6v

ac dc6v

ACアダプター UNシリーズやAC/DCマルチアダプターなどの人気商品が勢ぞろい。

ac dc6vの販売特集

汎用アダプタ

汎用アダプタ

6V汎用アダプタやAC/DCマルチアダプターほか、いろいろ。

汎用アダプタの販売特集