DC電源の販売特集 【通販モノタロウ】
 

DC電源の販売特集

DC電源」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDC電源に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

販売価格 ¥2,490〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) 1台 レビュー:(16)

【特長】高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

「DC電源」のピックアップ商品

直流安定化電源 A&D

販売価格 ¥13,900〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D 直流安定化電源 1台 レビュー:(7)

【特長】電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。 見やすいバックライト液晶表示

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

標準電源ユニットタイプ コーセル

販売価格 ¥4,790〜
出荷目安:37日から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ 1台 レビュー:(12)

【特長】突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
コーセル スイッチング電源 PLA シリーズ 1個ほか レビュー:(6)

【特長】電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDK-Lambda

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TDK-Lambda スイッチング電源 HWS-Aシリーズ 1台 レビュー:(9)

【特長】高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JX オムロン(omron)

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JX 1個 レビュー:(5)

【特長】正面、上面取りつけだけでなく、ねじ取りつけに加え、DINレールでの取りつけが可能なため、設置が簡単。設置工数削減に貢献します。 300Wタイプは電源の熱設計、回路設計を見直すことによりファンレスを実現。通常2〜3年で必要なファン交換が不要です。またファンによるホコリの吸い込みが招く絶縁低下のリスクを大幅に低減します。 形S8JXシリーズは、当社従来機種の形S82Jに比べ、短胴化を実現。限られたスペースにスッキリ収まり、高機能・高密度化する制御盤、装置の小型・薄型化に寄与します。 5V〜48Vまで幅広い電圧仕様でご使用いただけます。 48V系装置にもお使いいただけます。 モータ駆動系や電源システムなど、さらにアプリケーション対応がスムーズになります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 関連機器

直流電源 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格 ¥24,375〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 直流電源 1台

【特長】定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0〜10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

スイッチング電源 HWSシリーズ TDK-Lambda

販売価格 ¥19,900〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
TDK-Lambda スイッチング電源 HWSシリーズ 1台 レビュー:(8)

【特長】第5世代 小型・高効率・環境を配慮した製品 安全端子 活電部を覆う端子台で安全性と端子ネジの一体構造による、ネジ脱落・紛失・作業効率の向上。 小型高効率 メーカ従来製品の50%以上の小型化を高効率設計で実現。【用途】コンピューター・通信・計測・FA・半導体

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源 STEP POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

販売価格 ¥3,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フエニックス・コンタクト スイッチング電源 STEP POWERシリーズ 1台 レビュー:(1)

【特長】高効率:トップクラスの80〜91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源 VS-Cシリーズ TDK-Lambda

販売価格 ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TDK-Lambda スイッチング電源 VS-Cシリーズ 1台 レビュー:(8)

【特長】100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。【用途】コンピュータ、通信

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

FA用DINレール取り付けAC-DC電源 DLPシリーズ TDK-Lambda

販売価格 ¥10,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TDK-Lambda FA用DINレール取り付けAC-DC電源 DLPシリーズ 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

DCコンバーター(DC24V-12V) モノタロウ

販売価格 ¥1,290
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ DCコンバーター(DC24V-12V) 1個 レビュー:(38)

【特長】DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケットの他に、USB電源ポートも装備しているので大変便利!【用途】DC12Vのカー用品の電源に 音楽端末などの電源に

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/DCコンバーター

DCドライバー用電源 ハイオス

販売価格 ¥27,900
1営業日後以内
ハイオス DCドライバー用電源 1台

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > 電源

「DC電源」の関連特集

DC入力電源

DC入力電源

スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JXやACアダプター(AC→DC変換)も人気!

DC入力電源の販売特集

DC電源関連品

DC電源関連品

DCプラグや標準電源ユニットタイプなど。

DC電源関連品の販売特集

DC/DC電源モジュール

DC/DC電源モジュール

LEDスティックや通信モジュールなどのお買い得商品がいっぱい。

DC/DC電源モジュールの販売特集

DC/DC電源コンバータモジュール

DC/DC電源コンバータモジュール

DC-DCコンバーターや絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズほか、いろいろ。

DC/DC電源コンバータモジュールの販売特集

dc電源 24v

dc電源 24v

標準電源ユニットタイプやスイッチング・パワーサプライ(3/7.5Wタイプ) S82Sなどの「欲しい」商品が見つかる!

dc電源 24vの販売特集

dc電源 基板

dc電源 基板

電源 基板単体型AC-DCスイッチング電源やスイッチング電源 VS-Cシリーズを今すぐチェック!

dc電源 基板の販売特集

tdk 電源 dc24v

tdk 電源 dc24v

スイッチング電源 HWSシリーズやDINレール電源用 D-BOX DLP-PUシリーズなど。

tdk 電源 dc24vの販売特集

DC電源プラグ

DC電源プラグ

DCプラグやDCアダプターケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

DC電源プラグの販売特集

オムロン dc電源

オムロン dc電源

スイッチング・パワーサプライ(3/7.5Wタイプ) S82Sやスイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JXほか、いろいろ。

オムロン dc電源の販売特集

dc12v/dc24v ポータブル電源

dc12v/dc24v ポータブル電源

ポータブル電源やAZリチウムイオンバッテリーも人気!

dc12v/dc24v ポータブル電源の販売特集

スイッチングDC電源

スイッチングDC電源

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)やスイッチング電源 STEP POWERシリーズほか、いろいろ。

スイッチングDC電源の販売特集

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源)

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源)

時限タイマやソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21などの人気商品が勢ぞろい。

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源)の販売特集