DC電磁弁の販売特集

DC電磁弁」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDC電磁弁に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

直動式2ポート電磁弁 通電時開形 FABシリーズ CKD

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
CKD 直動式2ポート電磁弁 通電時開形 FABシリーズ 1台 レビュー:(3)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 専用流体制御用直動式2・3ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ) > 圧縮空気用 FAB・FAG

「DC電磁弁」のピックアップ商品

流体制御用直動形2ポートバルブ クロダニューマティクス

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
クロダニューマティクス 流体制御用直動形2ポートバルブ 1個 レビュー:(3)

【特長】バリュープライス、直動形ノーマルクローズです。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ 1個 レビュー:(56)

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式2ポート AB

GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKD

販売価格(税別) ¥1,755〜
特価
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
CKD GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 自動散水制御機器 > 電磁弁

USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD

販売価格(税別) ¥2,838〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
CKD USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 小形2・3ポート電磁弁 > 2ポート EXA・FWD・HNB・HNG・USB・USG

電磁弁 カクダイ

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カクダイ 電磁弁 1個

【特長】樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。【用途】潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > かん水資材

電磁弁240シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁240シリーズ 1個

【特長】電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) 1個 レビュー:(10)

【特長】高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

FWBシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式2ポート弁)(FWB31〜) CKD

販売価格(税別) ¥613〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(152種類の商品があります)
CKD FWBシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式2ポート弁)(FWB31〜) 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 専用流体制御用直動式2・3ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ) > 水用 FWB・FWG

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD

販売価格(税別) ¥6,375〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
CKD FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 小形2・3ポート電磁弁 > 2ポート EXA・FWD・HNB・HNG・USB・USG

小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) 1個 レビュー:(2)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥7,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CKD パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズ 1個 レビュー:(7)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > パイロットキック式2ポート APK・ADK

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK11シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CKD パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK11シリーズ 1個 レビュー:(29)

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > パイロットキック式2ポート APK・ADK

「DC電磁弁」の関連特集

電磁弁 DC12V

電磁弁 DC12V

USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁やAB21シリーズ マルチレックスバルブほか、いろいろ。

電磁弁 DC12Vの販売特集

給水電磁弁

給水電磁弁

定水位弁やRSVーWシリーズ 水道水制御バルブ(日水協認定品)などの「欲しい」商品が見つかる!

給水電磁弁の販売特集

電磁弁

電磁弁

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズやパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズも人気!

電磁弁の販売特集

電磁弁 DC24V 水

電磁弁 DC24V 水

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁やUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁などの「欲しい」商品が見つかる!

電磁弁 DC24V 水の販売特集

電磁弁12V

電磁弁12V

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズやUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁などの「欲しい」商品が見つかる!

電磁弁12Vの販売特集

電磁弁 24V

電磁弁 24V

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁やFWBシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式2ポート弁)(FWB31〜)など。

電磁弁 24Vの販売特集

水 電磁弁

水 電磁弁

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズやFWBシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式2ポート弁)(FWB31〜)も人気!

水 電磁弁の販売特集

電磁弁 dc24

電磁弁 dc24

流体制御用直動形2ポートバルブや電磁弁240シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

電磁弁 dc24の販売特集

電磁弁ユニット

電磁弁ユニット

電磁弁やフロート式レベルセンサーも人気!

電磁弁ユニットの販売特集

小型比例制御電磁弁 PV シリーズ

小型比例制御電磁弁 PV シリーズ

小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ)や直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズを今すぐチェック!

小型比例制御電磁弁 PV シリーズの販売特集

電磁弁 CKD 水用

電磁弁 CKD 水用

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD11シリーズや直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズほか、いろいろ。

電磁弁 CKD 水用の販売特集

電極棒用接続ナット

電極棒用接続ナット

電極棒用接続ナット F03-□や電極棒用ロックナット F03-□も人気!

電極棒用接続ナットの販売特集