DC12の販売特集

DC12」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDC12に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ホーム電源(AC100V⇒DC12V) 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥7,590
0営業日後以内
大自工業(Meltec) ホーム電源(AC100V⇒DC12V) 1台 レビュー:(10)

【特長】お部屋で、カー用品(DC12V)の電気製品が使えます。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > AC/DC変換商品

「DC12」のピックアップ商品

スクリューナット THK

販売価格(税別) ¥1,990〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
THK スクリューナット 1個

【特長】30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > 台形ナット > 30゜台形丸ナット

USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD

販売価格(税別) ¥2,838〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
CKD USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 小形2・3ポート電磁弁 > 2ポート EXA・FWD・HNB・HNG・USB・USG

電池BOX DC12V出力用 マザーツール

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
マザーツール 電池BOX DC12V出力用 1個 レビュー:(1)

【特長】小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 周辺機器

DC12V ポータブル電源 エスコ

販売価格(税別) ¥34,300
3営業日後以内
エスコ DC12V ポータブル電源 1個

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

ON・OFFスイッチ用リレー(DC12V専用) モノタロウ

販売価格(税別) ¥569〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ON・OFFスイッチ用リレー(DC12V専用) 1個 レビュー:(80)

【特長】大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。【用途】DC12V車専用です。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > リレー

スクリュー軸 THK

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
THK スクリュー軸 1本 レビュー:(3)

【特長】冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。【用途】スクリューナットDCM、DC共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリュー軸(30°台形ねじ DCM、DC共通)

スクリューナット THK

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
THK スクリューナット 1個 レビュー:(4)

【特長】30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリューナット(30°台形ねじ フランジ形)

イグニッションスイッチ YEC

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
YEC イグニッションスイッチ 1個 レビュー:(10)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

DC/ACインバーター HGU12Vシリーズ セルスター

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セルスター DC/ACインバーター HGU12Vシリーズ 1台 レビュー:(7)

【特長】クルマの中でUSB機器も家電も使える!パワーインバーターミニ。USB機器もACコンセントも使える!。出力オーバー表示。入力電圧低下アラーム。安心の1年保証。6つの保護機能でトラブルを未然にガード。出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。(出力オーバー保護)。出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(出力ショート保護)。本製品内部の温度が約75℃以上になると、強制的に電源を切ります。(異常温度検出保護)。入力側の(+)端子と(-)端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(入力逆接続保護)。入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。(入力電圧低下保護)。入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。(入力過電圧保護)【用途】12V車専用

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

ミニパワーリレー MY4 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
オムロン(omron) ミニパワーリレー MY4 1個 レビュー:(37)

【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 1個 レビュー:(9)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリュー軸(30°台形ねじ DCM、DC共通)

AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD

販売価格(税別) ¥1,663〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(170種類の商品があります)
CKD AB21シリーズ マルチレックスバルブ 1個 レビュー:(3)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式2ポート AB

「DC12」の関連特集

CKD 電磁弁 AB41-03-5-AC200

CKD 電磁弁 AB41-03-5-AC200

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズやAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-5-A〜)などのお買い得商品がいっぱい。

CKD 電磁弁 AB41-03-5-AC200の販売特集

マグネット バルブ

マグネット バルブ

マグネットバルブ マジカルノッカー用 30466や(MC853)マグネット、バルブを今すぐチェック!

マグネット バルブの販売特集

DC12V

DC12V

DCファンモータ_80角×25_リブありや電池BOX DC12V出力用などのお買い得商品がいっぱい。

DC12Vの販売特集

dc12vアダプター

dc12vアダプター

ACアダプタやACアダプター12V1Aを今すぐチェック!

dc12vアダプターの販売特集

AB31-01-3-AC100V

AB31-01-3-AC100V

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズやAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4-F〜)などのお買い得商品がいっぱい。

AB31-01-3-AC100Vの販売特集

電磁弁 チューブ

電磁弁 チューブ

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAや小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズも人気!

電磁弁 チューブの販売特集

台形ネジ 加工

台形ネジ 加工

スクリューナットやスクリュー軸ほか、いろいろ。

台形ネジ 加工の販売特集

スクリューナット(30°台形ねじ フランジ形)

スクリューナット(30°台形ねじ フランジ形)

スクリューナットやスタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ)ほか、いろいろ。

スクリューナット(30°台形ねじ フランジ形)の販売特集

DC14

DC14

スクリューナットやF型 同軸コネクタ プラグを今すぐチェック!

DC14の販売特集

電磁弁 直動式 2ポート

電磁弁 直動式 2ポート

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズや直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形 AB42シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

電磁弁 直動式 2ポートの販売特集

電磁弁 CKD AB

電磁弁 CKD AB

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズやAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1-02〜)などの人気商品が勢ぞろい。

電磁弁 CKD ABの販売特集

DCM 12

DCM 12

スクリューナットやスクリュー軸ほか、いろいろ。

DCM 12の販売特集