DC12V CD-300の販売特集

DC12V CD-300」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDC12V CD-300に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

24インチLCDモニター ブロードウォッチ

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
ブロードウォッチ 24インチLCDモニター 1台

【特長】防犯カメラ、オフィス・家庭用PCに最適!。フルハイビジョン対応ワイドディスプレイ。カラー調整。画像調整。自動調整。言語選択

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 周辺機器

「DC12V CD-300」のピックアップ商品

CD・SD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

販売価格(税別) ¥169,000
4営業日後以内
ユニペックス(UNI-PEX) CD・SD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ 1台

【特長】ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、CDプレーヤーはSD/USBメモリーの再生、SDレコーダーはUSBメモリーの録音・再生にも対応しました。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > メガホン・ホイッスル・マイク > アンプ

防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

販売価格(税別) ¥89,900
4営業日後以内
ユニペックス(UNI-PEX) 防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ 1台

【特長】ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > メガホン・ホイッスル・マイク > アンプ

300MHz帯PLLポータブルワイヤレスアンプ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 300MHz帯PLLポータブルワイヤレスアンプ

【特長】CDプレーヤー内蔵。有線1本、ワイヤレスマイクのマイク同時使用が可能。 300 MHz帯ワイヤレスチューナーユニットを1台内蔵。別売のワイヤレスチューナーユニットWXDT300を増設する事で最大3本のワイヤレスマイクが使用可能。 2電源方式(ACと乾電池)により、手軽に持ち運んで使用可能。 アンプはデジタル方式を採用し省電力化を図っています。 ワイヤレスマイクWX-1700が3本収納できるワイヤレスマイク収納ケース付。 CDプレーヤー部、操作部へのキズ、ほこりの侵入を軽減する保護カバーを採用。着脱も可能。 ステレオタイプΦ3.5ミニジャックの外部入力部がありポータブル音楽プレーヤーなどが接続可能(本機内でモノラルに変換)また、使用するポータブル音楽機器を収納するポケットがあります。(収納部寸法:幅90 mm×高さ27 mm×奥行き135 mm) CDプレーヤーは再生速度可変機能付(±15%) 持ち運びやすいアンテナ内蔵設計。持ちやすい楕円取っ手を採用。 電池の交換時期を知らせる表示機能付(電源表示LEDが赤点灯)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > メガホン・ホイッスル・マイク > アンプ

CD・SD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

販売価格(税別) ¥189,000
4営業日後以内
ユニペックス(UNI-PEX) CD・SD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ 1台

【特長】ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、CDプレーヤーはSD/USBメモリーの再生、SDレコーダーはUSBメモリーの録音・再生にも対応しました。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > メガホン・ホイッスル・マイク > アンプ

CD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

販売価格(税別) ¥129,000
4営業日後以内
ユニペックス(UNI-PEX) CD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ 1台

【特長】ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、SD/USBメモリーの再生にも対応しました。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > メガホン・ホイッスル・マイク > アンプ

20W ワイヤレスアンプ(SDレコーダー付) エスコ

販売価格(税別)
エスコ 20W ワイヤレスアンプ(SDレコーダー付)

【特長】コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > メガホン・ホイッスル・マイク > アンプ

防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

販売価格(税別) ¥79,900
4営業日後以内
ユニペックス(UNI-PEX) 防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ 1台

【特長】ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > メガホン・ホイッスル・マイク > アンプ

CD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

販売価格(税別) ¥119,000
4営業日後以内
ユニペックス(UNI-PEX) CD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ 1台 レビュー:(1)

【特長】ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、SD/USBメモリーの再生にも対応しました。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > メガホン・ホイッスル・マイク > アンプ

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
大自工業(Meltec) DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) 1個 レビュー:(3)

【特長】バッテリーを繋ぐことにより、交流100Vが得られます。普段ご利用になっている家電製品が全て定格出力の範囲内でご利用になれます。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

5.6型液晶カラーモニタ 東芝テリー

販売価格(税別) ¥77,900
3営業日後以内
東芝テリー 5.6型液晶カラーモニタ 1個

【特長】テレビカメラ等のコンポジットビデオ信号を直接接続して使用することが可能です。 高コントラスト。 180度回転表示。 320(H) x 234(V)ドットのRGBフルカラー画像の表示。 VGA画像(640×480Pixel)のフル表示。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > 画像処理 > モニタ

ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥2,690〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(353種類の商品があります)
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット レビュー:(2)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > ブレーキ系 > ブレーキパッド

「DC12V CD-300」の関連特集

屋外用 スピーカー

屋外用 スピーカー

クリアホーンやホーンスピーカー15Wトランス付きほか、いろいろ。

屋外用 スピーカーの販売特集

スピードコントロール cd

スピードコントロール cd

CDプレーヤー(SD/USB再生対応)やポータブルワイヤレスアンプなどの「欲しい」商品が見つかる!

スピードコントロール cdの販売特集

防水マイク

防水マイク

トランシーバー用防水コネクタ付タイピン型マイクや防滴ハンド型ダイナミックマイクなど。

防水マイクの販売特集

マイクアンプ

マイクアンプ

マイクアンプやステレオマイクアンプなどの「欲しい」商品が見つかる!

マイクアンプの販売特集

BASLER

BASLER

ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラやace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラほか、いろいろ。

BASLERの販売特集

ポータブル マイク

ポータブル マイク

ポータブルワイヤレスアンプや800MHz帯PLLワイヤレスパワードスピーカーなど。

ポータブル マイクの販売特集

12V 30W35W

12V 30W35W

ブレーキパッドやカップ型オイルフィルタレンチほか、いろいろ。

12V 30W35Wの販売特集

MONITOR

MONITOR

3軸式くねくねモニターアームやバックミラー型9インチモニターなどの「欲しい」商品が見つかる!

MONITORの販売特集

UNI-PEX

UNI-PEX

30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサーや車載用スピーカー(突起規制対応)も人気!

UNI-PEXの販売特集

テレビ モニター

テレビ モニター

19インチLCDモニターや4.3インチモニターを今すぐチェック!

テレビ モニターの販売特集

pa スピーカーシステム

pa スピーカーシステム

移動用PAスピーカー&スタンドセットやワイヤレスシステムなどの人気商品が勢ぞろい。

pa スピーカーシステムの販売特集

ユニペックス(UNI-PEX)

ユニペックス(UNI-PEX)

防滴形ハイパワーワイヤレスアンプや車載用スピーカー(突起規制対応)を今すぐチェック!

ユニペックス(UNI-PEX)の販売特集