DCM 12の販売特集

DCM 12」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDCM 12に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スクリューナット THK

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
THK スクリューナット 1個 レビュー:(3)

【特長】30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリューナット(30°台形ねじ フランジ形)

「DCM 12」のピックアップ商品

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-125DCMZ-〜) SMC

販売価格(税別) ¥12,410〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-125DCMZ-〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-200DC〜) SMC

販売価格(税別) ¥14,492〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(161種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-200DC〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

チェンジナット THK

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
THK チェンジナット 1個

【特長】直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > チェンジナット

8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 1個 レビュー:(4)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > 台形ナット > 8割台形六角ナット

スクリュー軸 THK

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
THK スクリュー軸 1本 レビュー:(2)

【特長】冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。【用途】スクリューナットDCM、DC共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリュー軸(30°台形ねじ DCM、DC共通)

台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 1個 レビュー:(9)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリュー軸(30°台形ねじ DCM、DC共通)

スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工

販売価格(税別) ¥5,590〜
出荷目安:8日から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
オザック精工 スーパーすべりネジ MSKシリーズ 1セット

【特長】樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-200DCMZ) SMC

販売価格(税別) ¥5,831〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
SMC CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-200DCMZ) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK

販売価格(税別) ¥25,262〜
3営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(302種類の商品があります)
THK 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) 1本

【特長】ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ、精密ボールネジ、ナット、サポートユニット >

多条スクリュー軸 THK

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
THK 多条スクリュー軸 1本 レビュー:(1)

【特長】冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。【用途】スクリューナットDC、DCM、DCMA、DCMB共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリュー軸

スタンダード 箱形ナット(右ねじ) 東洋シャフト

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東洋シャフト スタンダード 箱形ナット(右ねじ) 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット

スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
東洋シャフト スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット

「DCM 12」の関連特集

2条ねじ

2条ねじ

多条スクリュー軸や2条ねじテーパノズルも人気!

2条ねじの販売特集

スクリュウ ネジ

スクリュウ ネジ

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)やボールスクリュー(エンプラ全球タイプ SUS製)も人気!

スクリュウ ネジの販売特集

螺旋

螺旋

プロサイド(スクリューブレード)や標準スクリュー羽根を今すぐチェック!

螺旋の販売特集

スクリューシャフト

スクリューシャフト

スクリューシャフトやスクリュー軸も人気!

スクリューシャフトの販売特集

2条ネジ

2条ネジ

多条スクリュー軸やチェンジナットも人気!

2条ネジの販売特集

3条ネジ

3条ネジ

(+-)2条ねじナベワッシャーヘッド(鉄/3価ホワイト)(小箱)や台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)などの「欲しい」商品が見つかる!

3条ネジの販売特集

精密送りねじ

精密送りねじ

スーパーすべりネジ MSKシリーズやスタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)を今すぐチェック!

精密送りねじの販売特集

台形ネジ ボルト

台形ネジ ボルト

台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)や台形ねじ 30度 L=500(SUS304)などの「欲しい」商品が見つかる!

台形ネジ ボルトの販売特集

チェンジナット

チェンジナット

チェンジナットや多条スクリュー軸も人気!

チェンジナットの販売特集

台形ネジ 加工

台形ネジ 加工

スクリューナットやスクリュー軸ほか、いろいろ。

台形ネジ 加工の販売特集

DCM 18

DCM 18

スクリューナットやSUS304フラットバーHOT厚さ22mm×幅40mmほか、いろいろ。

DCM 18の販売特集

スクリュー軸 CS12 THK

スクリュー軸 CS12 THK

スクリューナットやスクリュー軸ほか、いろいろ。

スクリュー軸 CS12 THKの販売特集