DCM 21の販売特集 【通販モノタロウ】
 

DCM 21の販売特集

DCM 21」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からDCM 21に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト

販売価格 ¥2,328〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
東洋シャフト スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 1本

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット

「DCM 21」のピックアップ商品

スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
東洋シャフト スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット

スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工

販売価格 ¥5,590〜
出荷目安:8日から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
オザック精工 スーパーすべりネジ MSKシリーズ 1セット

【特長】樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット

スクリューナット THK

販売価格 ¥2,090〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
THK スクリューナット 1個

【特長】30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > 台形ナット > 30゜台形丸ナット

30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂

販売価格 ¥589〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
大阪魂 30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 1個 レビュー:(3)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > 台形ナット > 30゜台形丸ナット

8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

販売価格 ¥299〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 1個 レビュー:(4)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > 台形ナット > 8割台形六角ナット

スクリューナット THK

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
THK スクリューナット 1個 レビュー:(3)

【特長】30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリューナット(30°台形ねじ フランジ形)

スクリュー軸 THK

販売価格 ¥2,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
THK スクリュー軸 1本 レビュー:(2)

【特長】冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。【用途】スクリューナットDCM、DC共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリュー軸(30°台形ねじ DCM、DC共通)

台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂

販売価格 ¥2,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 1個 レビュー:(4)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリュー軸(30°台形ねじ DCM、DC共通)

台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 1個 レビュー:(9)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリュー軸(30°台形ねじ DCM、DC共通)

チェンジナット THK

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
THK チェンジナット 1個

【特長】直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > チェンジナット

薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC

販売価格 ¥259〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(312種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズB20 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

ドリル DCMシリーズ イスカル

販売価格 ¥19,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
イスカル ドリル DCMシリーズ 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > スローアウェイドリル

「DCM 21」の関連特集

DCM

DCM

スクリューナットやスクリュー軸ほか、いろいろ。

DCMの販売特集

d2mv-01-1c2

d2mv-01-1c2

小形基本スイッチ D2MVや小形基本スイッチ VXほか、いろいろ。

d2mv-01-1c2の販売特集

DCM 12

DCM 12

スクリューナットや薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-125DCMZ-〜)など。

DCM 12の販売特集

smc cdq2b12-5d

smc cdq2b12-5d

薄形シリンダ CDQ2B12-5や薄形シリンダ CDQ2B12-10を今すぐチェック!

smc cdq2b12-5dの販売特集

イスカル hm90 e90a-d16-2-c16

イスカル hm90 e90a-d16-2-c16

エンドミルやカッタも人気!

イスカル hm90 e90a-d16-2-c16の販売特集

CDM2B32-125A

CDM2B32-125A

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-12〜)やエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-125などの人気商品が勢ぞろい。

CDM2B32-125Aの販売特集

CQ2A80-125DCM

CQ2A80-125DCM

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-〜)やエアシリンダCQ2シリーズなど。

CQ2A80-125DCMの販売特集

CQ2D25-10DM

CQ2D25-10DM

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D2〜)や薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-10DMZ-〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

CQ2D25-10DMの販売特集

DCMT11T304 UTI20T

DCMT11T304 UTI20T

チップ DCMTなどのお買い得商品がいっぱい。

DCMT11T304 UTI20Tの販売特集

DCMT11T304-FV UE6020

DCMT11T304-FV UE6020

チップ DCMT-FVほか、いろいろ。

DCMT11T304-FV UE6020の販売特集

DCMT11T304-PS T9025

DCMT11T304-PS T9025

チップ DCMT-PSほか、いろいろ。

DCMT11T304-PS T9025の販売特集

MBC231DZ

MBC231DZ

エンジン刈払機や草刈機など。

MBC231DZの販売特集